Haberkorn als familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet

zwei Personen mit Auszeichnung in Händen
Montag, 05.02.2024

Der technische Händler ist einer von 168 "Ausgezeichneten familienfreundlichen Betrieben" des Landes Vorarlbergs. Das Gütesiegel wurde Anfang Februar von Landeshauptmann Wallner übergeben. 

Die Beurteilungskriterien nach denen das Siegel vergeben werden, inkludieren flexible Arbeitszeitmodelle, Karenz und Wiedereinstieg oder familienbewusste Serviceleistungen. Haberkorn ist eines von 168 Unternehmen in Vorarlberg, das sich aktiv um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf unterschiedlichen Ebenen einsetzt und in Folge dessen mit dem Siegel ausgezeichnet wurde.

Haberkorn ist es besonders wichtig auf individuelle Bedürfnisse – beruflich wie privat – einzugehen und passende Lösungen zu finden. Wichtig ist, dass das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren. Besonders erfreulich ist es, wenn das Engagement zusätzlich Anerkennung im Zuge eines Gütesiegels gewinnt.

Mehr Informationen zur Initiative und den ausgezeichneten Betrieben gibt es im Bericht zur Auszeichnung.