Produkte von Tyvek by Dupont
DuPont Tyvek® vereint zuverlässigen Schutz, hohen Tragekomfort und außergewöhnliche Langlebigkeit für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen.

DuPont Tyvek® vereint zuverlässigen Schutz, hohen Tragekomfort und außergewöhnliche Langlebigkeit für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Schutzjacke aus feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, dies ist eine optimale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfor. Arbeitsjacke mit Reißverschluss, innenliegende Nähte und Kapuze.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Antistatische Arbeitshose aus Polyethylen mit Gummizugbund und innenliegenden Nähten.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Robuster und leichter Overall gegen feste Partikel und Flüssigkeitsnebel oder nicht unter Druck stehende Flüssigkeitsspritzer von wasserbasierten Chemikalien. Der Anzug ist geeignet für besonders gefährliche Arbeiten wie z. B. Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie...
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Der Warnschutz-Einweg-Overall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6). Zertifiziert nach EN ISO 204...
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Der Einweg-Overall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, z. B. gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Der Einweg-Overall Tyvek® 400 Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Atmungsaktiver, luft- und wasserdampfdurchlässiger Schutzanzug mit SMS-Rückenteil zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6) von Kopf bis Fuß, durch angenähter Kapuze, Unterziehhandschuhen und Socken.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Leichter Einweg-Overall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz, für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Arbeiten in der Pharmaindustrie mit niedrigem Schutzbedarf.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Einweg-Mantel aus original DuPont™-Tyvek®-Material, schützt gegen eine Vielzahl flüssiger und fester Chemikalien sowie Partikel und Fasern. Der Mantel ist ideal für den Chemikalienschutz, den Umgang mit Pharmazeutika, allgemeine Reinigungsarbeiten usw.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Leichte und flexible Tyvek®-Haube mit Gummizug.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Niedriger Überziehschuh mit Gummizug am Knöchel.
Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Niedriger Überziehschuh mit Gummizug am Knöchel.
Schutzkleidung, die keine Kompromisse eingeht: DuPont Tyvek® setzt Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit. Mit einer einzigartigen Materialzusammensetzung und innovativer Technologie bietet Tyvek® einen effektiven Schutz vor Chemikalien, Staub und Partikeln – und das bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität und angenehmem Tragegefühl. Ob in der Industrie, der Pharma- oder Lebensmittelbranche: Tyvek® ist die erste Wahl, wenn höchste Anforderungen an Hygiene, Schutz und Robustheit gestellt werden.
Tyvek® Schutzkleidung überzeugt durch die herausragende Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Das antistatische Tyvek®-Material bietet sehr hohen Schutz vor festen und flüssigen Chemikalien, Staub und Fasern und eignet sich ideal für vielfältige industrielle Anwendungen.
Aufgrund ihrer leichten, robusten und kontaminationsfreien Eigenschaften ist Tyvek® Schutzkleidung besonders für Arbeitsplätze geeignet, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Hygiene stellen. Zudem trägt Tyvek® dazu bei, die Kontamination von Produkten und Prozessen durch Personen in Reinraumumgebungen zu minimieren, beispielsweise in der Pharma- und der Lebensmittelindustrie.
Tyvek® wurde von DuPont entwickelt und wird auch ausschließlich von DuPont hergestellt. Erfahren Sie mehr über DuPont und Tychem®.

DuPont Tyvek® bietet eine einzigartige Kombination aus Leichtigkeit und Robustheit. Tyvek® besteht aus hochdichten Polyethylen-Endlosfasern, die in einem speziellen Flash-Spinnprozess zu einem homogenen, dichten, weichen Material verarbeitet werden. Es verfügt über inhärente Barriereeigenschaften, die ohne zusätzliche Beschichtung auskommen.
Tyvek® ist atmungsaktiv und ermöglicht das Verdampfen von Schweiß, was den Tragekomfort erheblich erhöht; das Material ist weich, fusselfrei und angenehm auf der Haut. Diese Eigenschaften, kombiniert mit seinem geringen Gewicht, machen Tyvek® zu einer beliebten Wahl, besonders in Kombination mit schweißabsorbierender Unterbekleidung, die das Hautgefühl weiter verbessert.
Ein weiterer Vorteil ist die Haltbarkeit von Tyvek®: Das Material ist langlebig und behält seine Barrierewirkung selbst bei Abnutzung, da sich die Barriere über die gesamte Materialdicke erstreckt.
Tyvek®-Typ-5-Schutzanzüge bieten eine deutlich geringere Gesamtleckage (TILA) als andere Materialien wie MPF (mikroporöser Film) und SMS (Spunbound/Meltblown/Spunbound). Die durchschnittliche Gesamtleckage bei Tyvek® liegt bei weniger als 1 %, was weit unter der Norm liegt, die 15 % toleriert. Diese Eigenschaft stellt sicher, dass Arbeiterinnen und Arbeiter in anspruchsvollen Umgebungen optimal geschützt sind, sowohl vor Partikeln als auch vor Flüssigkeiten.
Diese Kombination aus zuverlässigem Schutz, hohem Tragekomfort und Langlebigkeit macht Tyvek® Schutzkleidung zur idealen Lösung für vielseitige Anwendungen, in industriellen und sonstigen anspruchsvollen Umgebungen.