Wenn Türen oder Tore für Öffnungen und Durchgänge nicht in Frage kommen, sind Streifenvorhänge die ideale Lösung. Sie schützen vor Lärm, Zugluft, Staub, Wärme- oder Kälteverlust und sparen somit Energiekosten – das zahlt sich aus! Wir beraten Sie bei der Auswahl und bieten Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Streifenvorhang.
Streifenvorhänge bieten Schutz vor Zugluft und Staub
Energiekosten werden reduziert
Minimierung des Temperaturverlustes auch bei starker Durchgangsfrequenz
Platz- und Zeitersparnis, da Öffnungs- und Schließvorgänge entfallen
Lärmreduktion
äußerst strapazierfähig
extrem unkomplizierte, werkzeuglose Montage; an heißen Tagen einfach auszuhängen
problemloser Ersatz defekter Streifen
abgerundete Kanten an Streifen verhindern Schnittverletzungen
äußerst lichtdurchlässig, temperaturbeständig von –35 °C bis +60 °C
auch in verschiebbarer oder geteilter Ausführung lieferbar
Ihre Anfrage an unsere Expertinnen und Experten
Lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten bei Haberkorn beraten und besprechen Sie gemeinsam mit uns das weitere Vorgehen.
Ihre Angaben
Im nächsten Schritt nennen Sie uns die Öffnungsmaße, die Art der Aufhängung, Material und die gewünschte Überlappung der Lamellen.
Passendes Angebot
Nach Absprache erhalten Sie von uns ein passendes Angebot.
Fertigung in der Fachwerkstatt
Die von Ihnen gewünschten Streifenvorhänge werden in den Fachwerkstätten von unseren Spezialistinnen und Spezialisten angefertigt.
Lieferung
Im letzten Schritt wird das gewünschte Produkt geliefert.
Einsatzgebiete und Ausführungen der Streifenvorhänge
Je nach Einsatzgebiet können Sie aus verschiedenen Ausführungen wählen. Für kleine Tore und Personendurchgänge bietet sich eine Streifenbreite und -stärke von 200 bzw. 2 mm oder 300 bzw. 3 mm an. Bei großen Toren mit starkem Winddruck oder starker mechanischer Belastung ist eine Streifenbreite und -stärke von 400 bzw. 4 mm empfehlenswert.
Die Überlappung der Weich-PVC-Streifen kann ebenfalls bestimmt werden. Hier gibt es Überlappungsvarianten von 50 mm, 100 mm, 150 mm und 200 mm. Stellen Sie sich Ihren idealen Streifenvorhang nach Ihren Wünschen zusammen!
Montagearten
Wählen Sie aus fünf unterschiedlichen Montagearten:
B1: Befestigung unter Sturz
B2: Befestigung unter Sturz zum Anschweißen
B3: Befestigung vor Sturz
B4_1: Befestigung unter Sturz, eingleisig verschiebbar
B5_1: Befestigung vor Sturz, eingleisig verschiebbar

Professionell geplant, exakt gefertigt
Sie wollen sich einen individuellen Streifenvorhang nach Ihren Wünschen zusammenstellen lassen? Dann sind Sie hier richtig! Wählen Sie Ihre gewünschte Montageart, die Überlappung der Streifen und Ihre individuellen Maße aus – unsere Expertinnen und Experten helfen Ihnen gerne weiter!
Wir beraten Sie gerne
Bei weiteren Fragen bzw. Angebotsanfragen sind unsere Expertinnen und Experten gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns!
Jetzt anfragen
"Die Vorhänge werden von uns individuell gefertigt, passgenau auf Ihre Gegebenheiten angepasst, es gibt keine Lösung von der Stange. Darauf können Sie sich verlassen."
Thomas Sessel, Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebseinrichtungen