Viele Schutzhelm-Modelle lassen sich mit dem Firmenlogo oder dem Namen der Träger personalisieren.
Marke immer präsent: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher fungieren als Werbeträger
Stärkung der Marke nach innen: Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Identifikation
professioneller Unternehmensauftritt: Repräsentation des Unternehmens auf erstklassige Art
vielfältige Möglichkeiten: große Auswahl an Farben und Helm-Modellen verschiedener Hersteller
Ihre Anfrage an unsere Spezialistinnen und Spezialisten
Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe der Produkte, Logos und Mengen an Ihre Haberkorn Kundenberaterin oder an Ihren Kundenberater.
Ihr individuelles Angebot
Sie erhalten in kürzester Zeit ein Angebot per Mail, und sofort nach Ihrer Freigabe machen sich unsere Haberkorn Expertinnen und Experten an die Arbeit. Auf Wunsch erhalten Sie vorab ein PDF mit der fertigen Ansicht des Helms inkl. Logo oder Schriftzug.
Lieferung
Innerhalb von 3–4 Wochen nach Freigabe sind Ihre individuellen Helme mit Logo oder Beschriftung bereit zur Lieferung an Ihren Standort.
Unsere Arbeitsschutz-Expertinnen und Experten helfen Ihnen gerne, das passende Schutzhelm-Modell für Ihre Anforderungen zu finden. Lassen Sie sich beraten.
Beim Tamponprintverfahren handelt es sich um ein Farbauftragsverfahren für Duroplast-Helme. Hier wird die Farbe für die Kennzeichnung über ein vorher erstelltes Klischee auf die Helmoberfläche aufgebracht. Dieses Druckverfahren gewährleistet eine dauerhafte und haltbare Kennzeichnung, die zweifarbig möglich ist. Die Größe der Kennzeichnungsfläche ist je nach Helmform unterschiedlich.
Heißprägung (Thermoplast-Helme)
Beim Heißprägeverfahren wird mit einem Messingstempel die gewünschte Kennzeichnung über eine Prägefolie unter Einwirkung von Hitze und Druck dauerhaft und witterungsunempfindlich in die Helmschale eingeprägt. Die Farben (maximal drei) der Prägungen werden durch die entsprechenden Folien bestimmt, die uns in verschiedensten Farbvariationen vorliegen. Die Größe der Kennzeichnungsfläche ist je nach Helmform unterschiedlich.

Je nach Hersteller sind nicht nur unterschiedliche Druckfarben möglich, auch die Mindestbestellmenge für individualisierte Helme variiert von Hersteller zu Hersteller.
Wir haben eine Übersicht erstellt, welche Schutzhelm-Modelle mit welcher Mindestbestellmenge zum Bedrucken verfügbar sind. Zudem finden Sie die möglichen Größen des Logos bzw. Schriftzugs.
Dateiformate
PNG (.png)
JPG (.jpg)
Illustrator (.ai)
SVG (.svg)
EPS (.eps)
Auflösung
Minimum 300 dpi
Farben
Pantone oder RAL
Datentransfer
bis 30 MB: per E-Mail
ab 30 MB: Servicedienste
"Bereits ab überschaubaren Mengen können Sie Ihr Firmenlogo auf Helme von Haberkorn aufdrucken lassen und damit Ihre Marke toll präsentieren."
Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz