Wir bringen Schläuche in die richtige Länge – je nach Kundenwunsch fertigen wir Schlauchzuschnitte: ob Großserie oder Kleinserie, ob große Nennweite oder kleine, als Vorbereitung auf die Fertigung von Schlauchleitungen oder direkt für den individuellen Einsatz.
Einhaltung der Toleranzen für Zuschnitte laut ISO 1307 oder lt. individueller Anforderungen der Kundinnen und Kunden
Kennzeichnung der geschnittenen Längen, wenn gewünscht
Zuschnitt vom Einzelstück bis zur Großserie möglich
saubere Zuschnitte abgestimmt auf Armatur und Einbindung
Schutz der abgelängten Schläuche bei Verpackung und Versand
großes Sortiment mit über 8.000 Artikeln ab Lager
Bequem über den Online-Shop
Die Anzahl und die gewünschte Länge werden einfach bequem online eingetragen und können direkt bestellt werden.
Per Mail oder Telefon
Sie können uns auch gerne eine Anfrage oder Bestellung per Mail oder Telefon zukommen lassen – einfach Teilenummer, Anzahl und gewünschte Länge anführen und fertig.
Beratung erwünscht?
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen selbstverständlich zur Verfügung, um Ihnen mit Schlauchzuschnitten zu helfen. Kontaktieren Sie uns!

Haberkorn bietet Ihnen natürlich nicht nur den Zuschnitt von Schläuchen an, sondern fertigt auch die gewünschte Schlauchleitung. Eine große Auswahl an hochwertigen Armaturenlieferanten und eine eigene Schlauchwerkstatt gewährleisten die fachlich korrekte Einbindung. Optionale Druck- oder Leitfähigkeitsprüfungen in unseren Prüflaboren mit entsprechenden Prüfbescheinigungen geben zusätzliche Sicherheit.

Wenn es mal schnell gehen muss oder wenn Sie öfter die gleiche Schlauchdimension brauchen, können Sie Schläuche mit kleinen Schlauchdimensionen auch selber zuschneiden. Sehr einfach geht das mit dem Schlauchschneider „Cutty“.
saubere, winkelgerechte Schnitte
geeignet für Polyamid-, Polyethylen-, Polyurethan-, PTFE-, PVDF- und PVC-Schläuche bis 12 mm Außendurchmesser

Für Gummi- und Kunststoffschläuche empfiehlt sich für einen sauberen und planen Schnitt auch das Schlauchschneidemesser. Dieses Spezialmesser mit einer Klingenlänge von 315 mm und verzahnter Schneide hat eine extrem hohe Schnittkraft und bewältigt auch größere Dimensionen.
"Egal ob Groß- oder Kleinserie – beim Schlauchzuschnitt können wir auf alle Kundenwünsche individuell eingehen."
Georg Kirschner, Sortimentsmanager Industrieschläuche und Armaturen