Haberkorn unterstützt Sie dabei, das wirtschaftlich passende Vorgehen bei Verschleißerscheinungen in Ihrer Lageranwendung für Ihre Lageranwendung zu finden. Gemeinsam prüfen wir, ob eine Aufbereitung durch den Hersteller sinnvoll ist, koordinieren den weiteren Ablauf und begleiten Sie bei einer praxisgerechten Instandhaltungsstrategie. So nutzen Sie vorhandene Komponenten länger, schaffen Planungssicherheit und reduzieren unnötige Ersatzinvestitionen.
Wir koordinieren den Ablauf für Sie
Sie senken die Lebenszykluskosten
Die Nutzungsdauer wird verlängert
Einsparung von Material- und Energiekosten
Sie reduzieren Lager- und Bestandskosten
Kürzere Stillstandszeiten und höhere Anlagenverfügbarkeit
Sie erhalten eine transparente Befundung mit klarer Dokumentation der Schäden und Maßnahmen
Durch Wiederaufbereitung sind CO₂-Einsparungen von bis zu 95 Prozent möglich
Herstellerneutrale Aufbereitung für Wälzlager vieler Fabrikate
Kontaktieren Sie Ihren Haberkorn-Ansprechpartner
Kontaktieren Sie uns, um die Aufbereitung Ihrer Wälzlager zu prüfen und unkompliziert abzuwickeln. Schicken Sie uns die Eckdaten zu Ihrem Wälzlager, der Einbausituation und dem geplanten Reconditionierungsprojekt.
Technische Prüfung durch unsere Spezialisten
Der Service ist herstellerunabhängig, branchenübergreifend und weltweit verfügbar. Gemeinsam mit Schaeffler können je nach Anwendungsfall zwei unterschiedliche Wälzlager-Überarbeitungen unterschieden werden:
o Refurbishment: Die gezielte, kleinere Aufbereitung.
o Remanufacturing: Die umfassende Instandsetzung für maximale Lebensdauer.
Wir prüfen die Machbarkeit und stimmen uns mit dem Hersteller bzw. Servicepartner ab.
Rückmeldung mit Angebot oder Rückfragen
Vom ersten Check bis zur finalen Logistik übernehmen wir den gesamten Prozess. Sie erhalten von uns ein konkretes Angebot oder gezielte Rückfragen zur weiteren Abstimmung.
Wälzlager-Reset: Schaeffler positioniert Refurbishment für kleine und Remanufacturing für große Aufbereitungen von Wälzlagern als Service, damit beschädigte oder verschlissene Lager nicht zwingend ersetzt werden müssen. Ziel ist es, gebrauchte Lager wieder in einen neuwertigen Zustand zu versetzen und sie anschließend erneut einzusetzen. Dabei profitieren Sie von wirtschaftliche, zeitliche und ökologische Vorteile.
Refurbishment | Remanufacturing | |
|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Kleinere Aufbereitung für Lager mit geringerem Bearbeitungsaufwand. | Umfassendere Aufbereitung für Lager mit größerem Schadensbild bzw. höherem Bearbeitungsbedarf. |
Ziel | Lager prüfen, reinigen und für den weiteren Einsatz wieder einsatzfähig machen. | Lager in einen neuwertigen bzw. neuwertigen funktionsfähigen Zustand versetzen. |
Wichtigste Prozessschritte | • Wälzlager demontieren | • Alle Schritte aus der Überholung plus |
Wann sinnvoll | Wenn das Lager technisch noch gut aufbereitbar ist und keine umfangreichen Schäden an Funktionsflächen oder Hauptkomponenten vorliegen. | Wenn stärkere Schäden vorhanden sind, das Lager aber wirtschaftlich repariert und weiterverwendet werden kann. |
Kostenpotenzial gegenüber Neulager | Bis zu 70 % Einsparung. | Bis zu 25 % Einsparung. |
Lieferzeit | max. 4 Wochen | 12–16 Wochen |
CO₂-Einsparung gegenüber Neulager | Bis zu 95 % weniger CO₂-Ausstoß | Bis zu 65 % weniger CO₂-Ausstoß |
Für beide Prozesse gilt eine 24-monatige Gewährleistung für aufbereitete Schaeffler-Wälzlager. Der Service ist herstellerunabhängig, branchenübergreifend und weltweit angelegt. Alle Bestandteile Lager werden gereinigt, geprüft, konserviert und verpackt.
Die Kosten hängen von Zustand, Größe, Stückzahl, Lagerart und notwendiger Bearbeitungsstufe ab. Die Aufbereitung ist oft günstiger als ein Neukauf, dauert häufig nur wenige Wochen und das aufbereitete Lager erfüllt dieselben Anforderungen, Normen und Standards wie ein neues Lager.

Gemeinsam mit unserem Partner Schaeffler haben wir bei der Baumit GmbH einen solchen Lagertausch begleitet und überprüft ob die Lager aufbereitet und instandgesetzt werden können. Lesen Sie mehr dazu in unserer Case Study.
Wenn für das Neulager mit langen Lieferzeiten zu rechnen ist, kann die Aufbereitung die schnellere Alternative sein. In den meisten Fällen, beträgt die Bearbeitungszeit abhängig von Zustand und Arbeitsumfang – etwa vier bis 16 Wochen. Das reduziert ungeplante Stillstände und erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen.
Je länger ein Wälzlager sinnvoll genutzt wird, desto besser fällt seine Umweltbilanz aus. Durch Aufbereitung und anwendungsspezifische Optimierung lässt sich die Lebensdauer gezielt verlängern. Gleichzeitig werden Material- und Energieeinsatz im Vergleich zur Neufertigung reduziert. Besonders bei niedrigeren Aufbereitungsstufen ist der ökologische Vorteil hoch, da kein neuer Stahl benötigt wird. Je nach Aufbereitungsgrad sind CO₂-Einsparungen von bis zu 95 Prozent im Vergleich zum Neukauf möglich.
Die Aufbereitung eignet sich insbesondere für mittlere und große Wälzlager, bei denen ein Austausch mit hohen Kosten, langen Lieferzeiten oder hohem Ressourcenaufwand verbunden ist. Grundsätzlich können Wälzlager ab einem Innendurchmesser von 80 mm aufbereitet werden.
Für bestimmte Anwendungen bietet Schaeffler ein sogenanntes 100%-Return-Konzept an. Dabei erhalten Kundinnen und Kunden für jedes eingesandte Lager wieder ein voll funktionsfähiges Lager zurück – entweder das eigene, nach der Aufbereitung zurückgesendete Lager, oder ein identisches Lager aus einem bereits aufbereiteten Pool. Dieses Modell ist vor allem interessant, wenn Verfügbarkeit und kurze Austauschzeiten entscheidend sind.

"Die Aufbereitung von Wälzlagern ist herstellerneutral, somit können Wälzlager aller Fabrikate bis zu einem Außendurchmesser von 4.500 mm bei unseren Herstellern revitalisiert werden."
Stefanie Piesch, Sortimentsmanagerin Maschinenelemente