Die Dichtmittel eignen sich für NPT- und BSPT-Gewindeverbindungen (NPT = National Taper Pipe, BSPT = British Standard Pipe Thread) bei verschiedenen Metallen, einschließlich Edelstahl. Dank ihrer Auftragsfreundlichkeit ermöglichen sie eine einfache Montage mit der Möglichkeit des Nachjustierens und zerreißen dabei nicht wie Klebeband oder schrumpfen wie Schrumpfschläuche. Sie sind ideal für Wasserstoffumgebungen mit einem Gasanteil von bis zu 100 % – zertifiziert nach KIWA GASTEC (Qualitätsstandards für Sicherheit, Funktionalität und Qualität).

Elektrolysesysteme
In Brennstoffzellen und Elektrolyseuren Elektrolyseursysteme – In Brennstoffzellen und Elektrolyseuren ermöglichen unsere Gewindedichtungen durch undurchlässige, sichere Verbindungen höhere Effizienz.
Wasserstofftankstellen
Tankstellen verlassen sich für einen sicheren, abgedichteten Betrieb auf unsere Produkte.
Wasserstoffpipelines und -lagerung
Mit unseren Gewindedichtungen bleibt der Druck in Lagerungssystemen und Pipelines konstant, wodurch ein Austritt des Mediums verhindert wird.
Wasserstoffsensor und -ventile
Unsere Gewindedichtungen verhindern Leckagen, gewährleisten Systemintegrität bei Ventilen selbst unter hohem Druck und ermöglichen eine langlebige Abdichtung bei Kompressoren und Drucksensoren sogar bei kleinen Wasserstoffmolekülen.
Wasserstoffgeneratoren
Generatoren und Rohrleitungsverbindungen werden mit LOCTITE-Gewindedichtungen vor Leckagen und Korrosion geschützt.
Sicherheit & Zuverlässigkeit
entwickelt zur sicheren Abdichtung von Wasserstoffverbindungen, für langfristig dichte Systeme und eine zuverlässige Anlagenleistung
Kompatibilität
einsetzbar mit allen Metallarten, ohne die Wasserstoffbeständigkeit zu beeinträchtigen
Systemeffizienz
verhindert Leckagen und Vibrationslockerungen – reduziert Wartungsaufwand und Stillstandzeiten erheblich
Diese Gewindedichtungen bieten eine ideale Kombination aus Dichtwirkung, Montagefreundlichkeit und Systemzuverlässigkeit für alle Unternehmen, die mit Wasserstoff arbeiten.

Loctite richtet den Blick stets in die Zukunft – und die Zukunft ist Wasserstoff! Als eine der vielversprechendsten Lösungen für nachhaltige Energie gewinnt Wasserstoff weltweit an Bedeutung. Hier finden Sie die effizienten wasserstoffkompatiblen Gewindedichtungslösungen im Überblick.

Loctite 567 (50 ml) - Weiße, hochviskose, niedrigfeste anaerob aushärtende Gewindedichtpaste. Bietet sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Dichtet und sichert Rohrgewinde und Anschlussstücke aus Metall ab, ermöglicht aber eine einfache Demontage. Ideal für NPT-Rohrgewinde. Auch in 250 ml erhältlich.

Loctite 577 (250 ml) - Gelbe, hochviskose, mittelfeste, anaerob aushärtende Gewindedichtpaste. Bietet sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Dichtet und sichert Rohrgewinde und Anschlussstücke aus Metall ab, ermöglicht aber eine einfache Demontage. Ideal für BSPT- und NPT-Rohrgewinde. Auch in 50 ml erhältlich.

Loctite 638 (250 ml) - (Grüner, mittelviskoser, anaerob aushärtender Klebstoff/Dichtstoff mit hoher Scherfestigkeit. Wird in der Regel zur Sicherung von Lagern auf Wellen verwendet, eignet sich aber auch ideal für Gewindedichtungen und Gewindesicherungen in Umgebungen mit hohem Druck und/oder extremen Bedingungen. Ideal für BSPT- und NPT-Rohrgewinde. Auch in 10 ml und 50 ml erhältlich.

Loctite 55 - Weißer, nicht aushärtender Gewindedichtfaden (160 m), der sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck bietet. Ermöglicht eine zuverlässige Nachjustierung ohne Leckagen. Ideal für BSPT- und NPT-Rohrgewinde.
Weil eine verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit gegeben ist. Die Loctite Wasserstoffsysteme wurden speziell formuliert zur Vermeidung von Wasserstoffgasleckagen sowie zur Gewährleistung erhöhter Sicherheit und zuverlässiger, langfristiger Anlagenleistung. Außerdem gilt eine geprüfte Kompatibilität. Die Loctite Wasserstoffsysteme sind geeignet für die Verwendung auf allen Metallen, wasserstoffgeeignet und nach KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert. Durch eine verbesserte Systemeffizienz werden Leckagen und Lockerungen durch Vibration verhindert, und die Gesamteffizienz des Systems verbessert. Dies reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand und Betriebsausfallzeiten.