Menu
Für sichere, langlebige und effiziente Metallflanschverbindungen

Wasserstoffkompatible Flanschabdichtung mit LOCTITE

Mehrere rote LOCTITE Tuben und Flaschen stehen auf einer Fläche vor unscharfem industriellem Hintergrund.

Wasserstoffanwendungen verlangen bei Flanschverbindungen höchste Dichtheit, Materialverträglichkeit und Prozesssicherheit. Mit LOCTITE 510, 518 und 574 stellt Henkel wasserstoffkompatible Flanschdichtstoffe für starre Metallflansche bereit, die Leckagen zuverlässig verhindern und typische Schwachstellen konventioneller Dichtungen vermeiden. So profitieren Betriebe von einer sicheren, langlebigen Abdichtung, von weniger Wartungsaufwand und einer effizienteren Lagerhaltung entlang anspruchsvoller Wasserstoffprozesse. Zusätzlich erleichtert die einfache Verarbeitung eine wirtschaftliche und reproduzierbare Montage im industriellen Umfeld.

Geprüfte Leckagesicherheit für anspruchsvolle Wasserstoffanwendungen

In Wasserstoffsystemen sind sichere, belastbare Abdichtungen essenziell. Die wasserstoffkompatiblen Flanschdichtstoffe von LOCTITE wurden in unabhängigen Laborprüfungen mit 100 % Wasserstoffgas getestet. Dabei werden abgedichtete Flanschbaugruppen aus Edelstahl 304 zunächst bei 41 bar und Umgebungstemperatur über 18 Stunden geprüft sowie anschließend bei 20 bar und +80 °C über sechs Stunden – es werden keine nennenswerten Druckabfälle festgestellt. Das schafft eine belastbare Grundlage für Anwendungen, in denen Betriebssicherheit und langfristige Dichtperformance im Fokus stehen.

Anaerobe Flanschdichtstoffe als effiziente Alternative zu klassischen Dichtungen

Eine behandschuhte Hand trägt orangefarbenes LOCTITE 574 Dichtmittel aus einer roten Tube auf eine Metallflanschöffnung auf.

LOCTITE Flanschdichtstoffe sind flüssig aufzutragende, anaerob aushärtende Einkomponentenprodukte für eng anliegende, starre Metallflansche. Sie füllen Spalte und Oberflächenunregelmäßigkeiten zuverlässig aus und erhöhen die strukturelle Steifigkeit der Verbindung. Das reduziert Risiken, die bei herkömmlichen Dichtungen in Wasserstoffumgebungen kritisch werden können.

  • verhindert Leckagen, Mikro- und Gleitbewegungen

  • kein Schrumpfen, Reißen oder Setzen über die Zeit

  • reduziert Wartungsanforderungen und betriebliche Ausfallzeiten

  • vermeidet Druckverformung sowie unnötig komplexe Lagerhaltung

LOCTITE Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Mit LOCTITE 510, 518 und 574 steht für verschiedene Werkstoffe und Temperaturbereiche die passende Lösung zur Verfügung. Damit lässt sich die Flanschabdichtung gezielt auf Anwendung, Werkstoffpaarung und thermische Belastung abstimmen.

  • LOCTITE 510: hochviskos, für Stahl, Edelstahl und Gusseisen, Dichtspalt bis 0,3 mm, temperaturbeständig bis +200 °C

  • LOCTITE 518: gelartig und semiflexibel, für Stahl, Edelstahl und Aluminium, Dichtspalt bis 0,3 mm, temperaturbeständig bis +150 °C

  • LOCTITE 574: hochviskos, für Stahl, Edelstahl und Gusseisen, Dichtspalt bis 0,3 mm, temperaturbeständig bis +150 °C

  • Alle drei Produkte bieten sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck.

Flächendichtung 510, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung 510, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöse, anaerobe Flanschdichtung zur mittelstarken Abdichtung starrer Metallflansche mit hoher Temperatur- und Medienbeständigkeit. Geeignet für Getriebe-, Pumpen- und Motorgehäuse sowie Metallflächen mit kleinen bis mittleren Spalten. Bildet eine duroplastische, druck- und temp...

Flächendichtung 518, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung 518, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöse, anaerobe Flanschdichtung zur mittelstarken Abdichtung starrer Metallflansche. Für Getriebe-, Pumpen- und Motorgehäuse sowie Metallflächen mit kleinen bis mittleren Spalten. Bildet eine gelartige, widerstandsfähige Dichtung mit guter Spaltüberbrückung bis 0,25 mm und Temp...

Flächendichtung 574, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung 574, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Präzise, anaerobe Flanschdichtung zur mittelstarken Abdichtung starrer metallischer Flanschflächen. Besonders geeignet für Getriebe-, Motor- und Pumpengehäuse sowie passgenaue Metallflansche mit kleinen Spalten. Bildet eine formstabile, druckbeständige Dichtung bis 150 °C.

Mehrwert entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette

Wasserstoffanwendungen erfordern Lösungen, die Sicherheit, Kompatibilität und Effizienz gleichzeitig adressieren. Genau hier setzen die LOCTITE Flanschdichtstoffe an: Sie helfen, Leckage zu vermeiden, reduzieren Stillstände und tragen zu einer wirtschaftlicheren Betriebsführung bei. Diese Lösungen eignen sich für zahlreiche Anwendungen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette, etwa in Ventilen, Kompressoren, Elektrolyseuren, Speichersystemen, Pumpen, Tankstellen und Rohrleitungsverbindungen. Damit bieten sie insgesamt technischen Mehrwert für Produktion, Transport, Speicherung und Endanwendung von Wasserstoff.


Das könnte Sie auch interessieren
Klebbänder für extreme Anwendungen
3M-Klebebänder bei Hitze und Chemie – für Tempo und Präzision
Klebbänder für extreme Anwendungen
Schläuche für die Holzindustrie
Sichere und effiziente Schlauchlösungen für saubere Holzverarbeitung
Schläuche für die Holzindustrie
CEJN-Hydraulikprodukte bei Haberkorn
Einfach, sicher und nachhaltig verbinden!
CEJN-Hydraulikprodukte bei Haberkorn
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken