Menu
für Verpackung & Allzweckanwendungen

tesa® Klebebänder

Eine Person bringt graues Klebeband auf einer großen Arbeitsfläche in einer Werkstatt an.

Mit den tesa® Klebebändern 60416, 60418, 60462 und 4615 bietet Haberkorn praxisgerechte Lösungen für Verpackung, Versand, Logistik und universelle Befestigungsaufgaben. Ob geräuscharmes Packband für E-Commerce, effiziente Maschinenverarbeitung oder robustes Duct Tape für anspruchsvolle Anwendungen: Die Produkte verbinden Leistungsfähigkeit mit nachhaltigkeitsrelevanten Eigenschaften und unterstützen Unternehmen dabei, Prozesse wirtschaftlich, zuverlässig und anwendungsorientiert umzusetzen.

tesa® 60416 – geräuscharmes Packband für manuelle Versandprozesse

Drei tesa Klebebandrollen in verschiedenen Farben stehen vor weißem Hintergrund, daneben ist ein kleiner grüner Marker zu sehen.

tesa® 60416 ist die passende Wahl für Unternehmen, die in E-Commerce, Logistik oder Fertigung auf ein leises, aber leistungsfähiges Kartonverschlussband setzen. Das Band eignet sich für leichte bis mittelschwere Kartons bis 30 kg und überzeugt mit einem starken, reiß- und stichfesten PET-Träger sowie mit wasserbasierter Acrylatklebmasse. Besonders relevant für den täglichen Einsatz sind das reibungslose, geräuscharme Abrollen, die Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit sowie der Gesamtanteil von 55 % recyceltem Material. Damit ist tesa® 60416 eine überzeugende Lösung für Unternehmen, die Verpackungsqualität, Anwendungskomfort und Nachhaltigkeitsaspekte gezielt verbinden möchten.

Packband 60416 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Packband 60416

Tesa | Klebebänder, einseitig

Geräuschloses Kartonverschlussband aus sehr dünnem Trägermaterial und bewährter Klebmasse auf Wasserbasis mit hervorragender Leistungsfähigkeit.

tesa® 60418 – effizientes Packband für automatisierte Verpackungslinien

Mehrere tesa<sup>®</sup> Klebebandrollen in Braun und Beige stehen vor weißem Hintergrund, daneben ist ein kleiner grüner Marker zu sehen.

Wenn hohe Taktzahlen, Prozesssicherheit und reduzierter Rollenwechsel im Vordergrund stehen, spielt tesa® 60418 seine Stärken aus. Das nachhaltigere Kartonverschlussband ist für leichte bis mittelschwere Kartons bis 25 kg ausgelegt und eignet sich speziell auch für automatisierte Anwendungen mit langen Maschinenrollen. Der sehr dünne, anpassungsfähige und zugleich reißfeste PET-Träger mit 85 % Post-Consumer-Rezyklat im Trägermaterial unterstützt eine effiziente Verarbeitung, während die synthetische Kautschukklebmasse hohe Sofortklebkraft bietet. Für Unternehmen mit hohem Verpackungsvolumen ist tesa® 60418 daher besonders interessant, wenn Effizienz und nachhaltigere Materialkonzepte zugleich gefragt sind.

Packband 60418 60% PET | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Packband 60418 60% PET

Tesa | Klebebänder, einseitig

Nachhaltiges Kanton-Packband mit sehr dünnem Polyesterträger für den Verschluss von Kartonagen bis 25 kg. Optimal geeignet für automatisierte Verpackungsanwendungen mit hohem Volumen.

tesa® 60462 – strapazierfähiges Duct Tape für vielseitige Allzweckanwendungen

tesa® 60462 wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Sofortklebkraft, gute Handreißbarkeit und robuste Materialeigenschaften gefragt sind. Das Gewebeband empfiehlt sich unter anderem zum Zusammenhalten von Folien und Papierlagen, zum Befestigen und Bündeln von Rohren, Kabeln und losen Gegenständen sowie zum Verschließen, Markieren und Abdecken auf leicht rauen Oberflächen. Hinzu kommen wasserabweisende Eigenschaften, sehr gute Abriebfestigkeit sowie gute Beständigkeit im praktischen Einsatz, was das Tape besonders langlebig macht. Gleichzeitig weist das Produkt nachhaltigkeitsrelevante Merkmale auf: 67 % des Trägermaterials bestehen aus recyceltem Kunststoff, was 30 % des Gesamtprodukts entspricht; das beigefügte UL-Zertifikat bestätigt durchschnittlich 31 % Post-Consumer-Recyclinganteil.

Gewebeklebeband Duct Tape 60462 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 60462

Tesa | Klebebänder, einseitig

Strapazierfähiges Hochleistungsklebeband aus recyceltem Material für unterschiedlichen Oberflächen.

Ein Mitarbeiter bringt Klebeband an einer großen weißen Industriemaschine in einer Produktionshalle an.
Video ansehen: tesa® Lösungen für sicheres Abkleben und Verkleben in der Industrie

 tesa® 4615 – bewährtes Gewebeband zum Befestigen, Bündeln und Abdecken

Eine Person befestigt mit grauem tesa<sup>®</sup> Gewebeband einen flexiblen Saugschlauch an einem Werkzeug in einer Werkstattumgebung.

tesa® 4615 ist als Duct Tape für eine Vielzahl universeller Anwendungen geeignet und bietet damit einen hohen praktischen Nutzen im Betriebsalltag. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen das Befestigen von Schutz- und Abdeckmaterialien wie Plastikfolien oder Papier, das Bündeln von Drähten, Kabeln und losen Gegenständen sowie das Abdichten, Markieren und Abdecken auch auf leicht rauen Oberflächen. Besonders praktisch: Das Produkt ist sofort haftend, wasserabweisend, strapazierfähig und leicht von Hand abreißbar.

Gewebeklebeband Duct Tape 4615 PCR | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4615 PCR

Tesa | Klebebänder, einseitig

Einfaches Standard-Steinband für glatte und raue Oberflächen.


Das könnte Sie auch interessieren
Wasserstoffkompatible Flanschabdichtung mit LOCTITE
Für sichere, langlebige und effiziente Metallflanschverbindungen
Wasserstoffkompatible Flanschabdichtung mit LOCTITE
3M™ UV-beständiges Abdeckband 2814
Zuverlässiger Schutz für bis zu 14 Tage
3M™ UV-beständiges Abdeckband 2814
ADL-Schutzschläuche
Maximaler Hitzeschutz für Schläuche mit Pyrojacket
ADL-Schutzschläuche
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken