In modernen Produktions- und Lagerumgebungen sind klare Boden- und Sicherheitsmarkierungen wichtig für effiziente Abläufe, Arbeitssicherheit und eine strukturierte Arbeitsplatzorganisation. Mit den industriellen Bodenmarkierungsbändern von 3M™ schaffen Sie schnell eindeutig sichtbare Verkehrswege, Lagerflächen und Gefahrenbereiche – ohne lange Stillstandszeiten oder aufwendige Markierungsarbeiten. Die leistungsstarken Klebebandlösungen bieten für jede Anforderung die passende Variante und unterstützen Sie dabei, Prozesse nachhaltig zu optimieren.
Wo Staplerverkehr, Palettenbewegungen und allgemein intensive Nutzung zum Alltag gehören, sind besonders widerstandsfähige Markierungslösungen gefragt. Das 3M™ Bodenmarkierungsband 971L wurde speziell für stark beanspruchte Industrieflächen entwickelt und überzeugt durch hohe Abriebfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und zahlreichen Chemikalien.
Dank der robusten Konstruktion bleibt die Markierung auch bei regelmäßigem Befahren zuverlässig sichtbar. Gleichzeitig ermöglicht der spezielle Klebstoff jederzeit eine saubere Entfernung ohne aufwendige Nacharbeiten, wenn Lager- oder Produktionslayouts angepasst werden müssen. Damit eignet sich das Band ideal für Fahrwege, Lagerzonen, Verladebereiche und andere stark frequentierte Flächen.

Für Bereiche mit mittlerer Beanspruchung bietet das 3M™ PVC-Klebeband 471 eine vielseitige Lösung. Seine hohe Anpassungsfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Verklebung auch auf leicht unebenen oder gekrümmten Oberflächen. Dadurch lassen sich nicht nur gerade Linien, sondern auch komplexere Markierungsverläufe präzise umsetzen.
Die hohe Farbintensität sorgt für dauerhaft gut sichtbare Kennzeichnungen von Arbeitsbereichen, Materialzonen, Prüfplätzen oder Produktionsflächen. Darüber hinaus stehen spezielle Gefahrenmarkierungsvarianten zur Verfügung, um Sicherheitsbereiche deutlich hervorzuheben und Risiken im Arbeitsumfeld gut sichtbar zu kennzeichnen. Das macht die Serie 471 zu einer Flexibilität schaffenden Wahl für zahlreiche Anwendungen im industriellen Umfeld.
Wenn kosteneffiziente Markierungen für Wände, Rohrleitungen oder weniger stark belastete Bereiche gefragt sind, bietet die Serie 764 eine praktische Lösung. Die Bänder lassen sich schnell aufbringen, haften sofort und passen sich unterschiedlichen Oberflächen zuverlässig an.
Zusätzlich erlauben die Warnmarkierungsbänder 766 und 767 eine klare Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Sicherheitszonen. Durch ihre auffälligen Farbkontraste unterstützen sie die Einhaltung von Sicherheitsstandards und helfen, potenzielle Gefahren frühzeitig sichtbar zu machen. Besonders bei temporären Markierungen oder der Kennzeichnung von Betriebseinrichtungen und Rohrsystemen spielen diese Produkte ihre Stärken aus
3M | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
Zweifarbiges Markierungs-Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen, wie hervorstehende Ecken und Kanten, und Materialabstellplätzen in wenig befahrenen Bereichen.
3M | Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
Zweifarbiges Markierungs-Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen, wie hervorstehende Ecken und Kanten, und Materialabstellplätzen in wenig befahrenen Bereichen.
Durchdachte Farbcodierung ist ein wichtiger Bestandteil moderner Lean- und 5S-Konzepte. Mit den 3M™ Bodenmarkierungsbändern lassen sich Verkehrswege, Lagerplätze, Produktionsbereiche oder Sicherheitszonen klar strukturieren und visuell voneinander abgrenzen.
Durch unterschiedliche Farbkennzeichnungen werden Zuständigkeiten, Materialflüsse und Gefahrenbereiche auf einen Blick erkennbar. Das verbessert die Orientierung im Betrieb, reduziert Suchzeiten und unterstützt die Arbeitssicherheit. So leisten die 3M™ Markierungslösungen einen wichtigen Beitrag zu effizienteren Prozessen und einer nachhaltig organisierten Arbeitsumgebung.
Farbe | Beispiele für den Einsatz |
Gelb | Gänge, Gehwege und Fahrspuren, Fertigungszellen |
Orange | Bereiche für Material- oder Produktinspektion oder Zwischenlagerung |
Rot | Sicherheit / Erste Hilfe, Bereiche für Abfall- und Entsorgungsflächen, Sperrlagerbereiche |
Grün | Materialien und Produktion, Endprodukte |
Blau | Materialien und Produktion, Rohstoffe |
Schwarz | Materialien und Produktion, in Bearbeitung befindliche Teile |
Schwarz/Gelb | Bereiche mit möglichen Gefahren für die Gesundheit; erhöhte Vorsicht geboten |
Schwarz/Weiß | Bereiche, die aus betrieblichen Gründen nicht betreten werden dürfen |