Menu
Von Atemschutz bis Schutzanzug

Sicher arbeiten bei Asbest

Eine Person in weißem Schutzanzug und Atemschutz saugt den Boden in einem abgeschirmten Innenraum ab.

Obwohl die Verwendung von Asbest in Österreich seit über 30 Jahren verboten ist, findet sich das langlebige Material noch immer in vielen älteren Gebäuden. Besonders bei Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten können also krebserregende Fasern freigesetzt werden.

Asbest ist für den Menschen unsichtbar, geruchlos – und hochgefährlich. Umso wichtiger ist die richtige Persönliche Schutzausrüstung: Sie schützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kopf bis Fuß und bildet die wichtigste Barriere zwischen den toxischen Fasern und dem Körper.

Augen zuverlässig schützen

Der Schutz der Augen ist bei Arbeiten mit Asbest unbedingt notwendig. Mit der Vollsichtbrille GoggleGear von 3M™ kann verhindert werden, dass Asbestfasern in die Augen eindringen. Die Vollsichtbrille ist mit 3M™-Scotchgard™ beschichtet, wodurch die Brille beschlag- und kratzbeständig ist. Auch Brillenträgerinnen und -träger können die Vollsichtbrille problemlos einsetzen, da sie mit einem Korrektionseinlegegestell nutzbar ist.

Vollsichtbrille 3M™ GoggleGear Serie 500, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Vollsichtbrille 3M™ GoggleGear Serie 500, SGAF

3M | Schutzbrillen

Ergonomische Schutzbrille in schlankem Design und individuell einstellbarem Kopfband. Ist auch mit Korrektionseinlegegestell nutzbar, ideal für Brillenträger.

Vollsichtbrille ultrasonic, reduzierte Ventilation, supravision extreme | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Vollsichtbrille ultrasonic, reduzierte Ventilation, supravision extreme

Uvex | Schutzbrillen

Funktionale Schutzbrille mit indirekter Belüftung und einstellbarem Kopfband für angenehmen und sicheren Sitz. Ist auch als Überbrille geeignet.

Asbestfasern nicht einatmen

Eine graue Atemschutzmaske mit rundem Ventil, seitlichen Filtern und grünen Befestigungsbändern liegt vor weißem Hintergrund.

Ein wesentlicher Bestandteil jeder Asbest-Schutzmaßnahme ist der Atemschutz. Halbmasken und FFP3-Masken verhindern, dass Asbestfasern beim Einatmen in die Lunge geraten. FFP3-Masken wie die Feinstaubmaske H-Plus Cup 8442 filtern Asbestfasern zuverlässig aus der eingeatmeten Luft. Das Ausatemventil minimiert sich stauende Hitze und Feuchtigkeit, wodurch Trägerinnen und Träger weniger Atemstress verspüren. Gleichzeitig wird die Trageakzeptanz erhöht.

Auch Gebläseatemschutz wie die Haube SR 561 in Kombination mit der Gebläseeinheit SR 500 EX von Sundström bietet Trägerinnen und Trägern einen sehr hohen Schutz. Dieser Atemschutz eignet sich besonders für längere Einsatzzeiten. Die Haube ist atmungsaktiv, wasserbeständig und zudem austauschbar. Eine individuell verstellbare Halsmanschette unterstützt den Überdruck im System und reduziert das Kontaminationsrisiko, insbesondere bei Bewegung und längerer Tragedauer.

Atemschutzbox SR Basic Pack | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Atemschutzbox SR Basic Pack

Sundström | Halbmasken

Hochwertige Doppeleinspritz TPE-PP-Maske mit Ein- und Ausatemventil, Partikelfilter sowie Vorfilterhalter und Vorfilter. Verstellbare Kopfbänder sorgen für sicheren Sitz und hohen Tragekomfort. In Kombination mit passenden Filtern bietet sie zuverlässigen Schutz gegen Staub und P...

Partikelmaske Aura™ 9332+ FFP3, Gen3, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Partikelmaske Aura™ 9332+ FFP3, Gen3, mit Ausatemventil

3M | Feinstaubmasken

Flach faltbare Atemschutzmaske der dritten Generation mit Bändern, zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel sowie Feinstäube. Kompatibel mit Augen- und Gehörschutz.

Feinstaubmaske H-Plus Cup 8442, FFP3, mit Ein- und Ausatemventilen | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Feinstaubmaske H-Plus Cup 8442, FFP3, mit Ein- und Ausatemventilen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken

Komfortable Staubmaske mit Ein- und Ausatemventilen gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube. Zwei Extra-Filter mit Einatemventilen ermöglichen leichtes Atmen und halten spürbar kühl und trocken. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeits...

Haube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 561

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Einstellbare Tyvek®-Schutzhaube mit großem Visier und Atemschlauch bietet zuverlässigen Schutz für Atemzone, Kopf, Gesicht und Schultern in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Zur Verwendung mit dem Gebläse SR 500 EX.

Gebläseeinheit SR 500 EX, Ladegerät SR 513 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Gebläseeinheit SR 500 EX, Ladegerät SR 513 EX

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Explosionsgeschütztes, standard-batteriebetriebenes (STD), leistungsstarkes und tragbares Atemschutzgerät mit NiMH-Akku. In Kombination mit zwei Filtern und zugelassenen Kopfteilen wie Hauben, Schirmen, Halb- oder Vollmasken bildet es eine zuverlässige Komponente für den professi...

Hände vor Kontamination bewahren

Die Hände sind der häufigste Kontaktpunkt mit asbesthaltigem Material, daher ist richtiger Handschutz essenziell. Geeignete Handschuhe verhindern, dass sich Asbestfasern auf der Haut festsetzen. Der Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 195 von Ansell ist ein dünner Latexhandschuh, der zudem spezialbehandelt ist, um Allergierisiken zu minimieren. Besteht bei Trägerinnen und Trägern eine Latexallergie, kann alternativ der Nitril-Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600 eingesetzt werden.

Einweghandschuh TouchNTuff<sup>®</sup> 92-600 | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine.

Einweghandschuh Solidstar<sup>®</sup> Premium 1393, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh Solidstar® Premium 1393, puderfrei

Einweghandschuhe

Lebensmittelgeprüfter, beidseitig tragbarer Nitril-Einmalhandschuh mit Rollrand und gerauten Fingerkuppen.

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec<sup>®</sup> 87-195 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-195

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Extradünner, wiederverwendbarer Latexhandschuh mit hervorragendem Griff- und Tastgefühl. Spezialbehandelt zur Reduzierung von Allergierisiken, nur für Bereiche mit minimalen Sicherheitsrisiken.

Kleidung und Haut sicher abschirmen & Übergänge dicht verschließen

Eine Person in weißem Schutzanzug mit Kapuze zieht den Ärmelbereich des Anzugs vor weißem Hintergrund zurecht.

 Damit Asbestfasern nicht an die Kleidung und die Haut der Arbeiterinnen und Arbeiter gelangen, sind zwingend faser- und staubdichte Schutzanzüge einzusetzen. Der Schutzanzug Tyvek® 400 Dual TG von DuPont eignet sich ideal für Sanierungs- und Rückbauarbeiten. Das Material ist reißfest und zugleich leicht, wodurch Trägerinnen und Träger von hoher Bewegungsfreiheit profitieren.

Zusätzlichen Schutz bringen Spezialklebebänder. Das Chem-Tape® schließt Folien, Übergänge und Schutzkleidung luftdicht ab, insbesondere beim Abkleben von Handschuhen und Schutzanzügen.

Schutzanzug Tyvek<sup>®</sup> 400 Dual TG | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tyvek® 400 Dual TG

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, luft- und wasserdampfdurchlässiger Schutzanzug mit SMS-Rückenteil zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6) von Kopf bis Fuß, durch angenähter Kapuze, Unterziehhandschuhen und Socken.

Schutzanzug Tyvek<sup>®</sup> 500 Xpert | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, z. B. gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).

Schutzanzug LeiKaTech<sup>®</sup> | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug LeiKaTech®

Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz, begrenzt sprühdicht und partikeldicht.

Spezialklebeband Chem-Tape<sup>®</sup> | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Spezialklebeband Chem-Tape®

Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Hochwertiges Klebeband zum Abkleben für alle Kategorie III Typ 3 Schutzanzüge. Das ChemTape® ist auf eine Vielzahl aggressiver Chemikalien getestet.

Sicher auftreten und Verschleppung vermeiden

Richtiges Schuhwerk schützt vor Kontamination und sorgt zusätzlich für einen sicheren Stand. Mit der rutschfesten Sohle des Dunlop Sicherheitsstiefels Work-It-Full Safety S5 ist sicherer Halt gewährleistet. Der Sicherheitsstiefel ist wasserdicht und verhindert durch seine glatte Oberfläche ein Festsetzen von Asbestfasern.

Zusätzlich sollte über den Sicherheitsstiefeln ein Einweg-Überziehschuh getragen werden. Mit dem Einweg-Überziehschuh Tyvek® 500 wird der Schutz vor Asbeststaub nochmal erhöht und die Verschleppung von Gefahrstoffen reduziert.

Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Praktischer Arbeitsstiefel aus PVC mit höchster SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort<sup>®</sup> JobGUARD Full Safety ESD, gelb | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, gelb

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Einweg-Überziehschuh Tyvek<sup>®</sup> 500, rutschemmende Sohle | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Einweg-Überziehschuh Tyvek® 500, rutschemmende Sohle

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Niedriger Überziehschuh mit Gummizug am Knöchel.


Das könnte Sie auch interessieren
Nachhaltige Holz-Holz-Verbindungen
Rückbaubare Holz-Holz-Verbindungen für den nachhaltigen Holzbau
Nachhaltige Holz-Holz-Verbindungen
Gefahrstoffe im Betrieb
Produkte im Fokus
Gefahrstoffe im Betrieb
Wera Joker-Schlüssel
Joker-Schlüssel von Wera
Wera Joker-Schlüssel
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken