In Österreich gibt es über 40.000 Unternehmen im Baugewerbe, über 300.000 Menschen arbeiten am Bau. Das Baugewerbe zählt zugleich mit jährlich 17.000 Unfällen zu den am meisten gefährdeten Branchen in Österreich. Umso wichtiger ist es, für den passenden Schutz zu sorgen – einige Möglichkeiten stellen wir Ihnen hier vor.
Bauarbeiten zählen zu den gefährlichsten Arbeiten und bergen ein hohes Risiko von Arbeitsunfällen unterschiedlicher Schwere, bis hin zu tödlichen Verletzungen. Eine weitere Gefahr sind Berufskrankheiten. Deshalb steht der Schutz der am Bau beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt. Der Schutz der Mitarbeitenden unterliegt gesetzlichen Vorgaben und stellt damit auch eine Herausforderung für Sicherheitsverantwortliche dar.
Der um sich greifende Fachkräftemangel betrifft auch die Baubranche Österreichs und erhöht zusätzlich den Druck auf die Unternehmen zusätzlich. Mit hochwertiger und passender PSA schaffen Sie eine wichtige Grundlage für sicheres Arbeiten und motivieren Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Verschiedene Gefahren sowie wechselnde Arbeitsumgebungen und Witterungsbedingungen stellen komplexe Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung.
Wir stellen Ihnen einige Produktlösungen von 3M™ vor, die für höchsten Schutz und Komfort Ihrer Mitarbeitenden ausgelegt sind.
Herabfallende Gegenstände und anderweitige Stöße gegen den Kopf stellen eine der großen Gefahren im Baugewerbe dar. Auch Arbeiten in engen Räumen bergen Gefahren, etwa für Kopfanstöße.
Mit dem Schutzhelm der X5000-Serie von 3M™-SecureFit™ erhalten Sie einen verlässlichen und angenehm zu tragenden Kopfschutz. Dieser Helm ist ideal geeignet für unterschiedliche Arbeitsumgebungen, sei es bei Tätigkeiten in erhöhten Positionen oder an Standorten, an denen schwere Maschinen im Einsatz oder andere Gefahrenquellen vorhanden sind.
Die Trageposition kann mithilfe von sechs verschiedenen Einstellungen flexibel angepasst werden. Das 4-Punkt-Kinnriemensystem ermöglicht eine bequeme Umschaltung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 (für Industrie-Sicherheitshelme) und EN 12492 (für Bergsteigerhelme). Die X5000- Schutzhelm-Serie zeichnet sich durch die randlose Bauweise aus, die für Belüftung sorgt, die Helme sind zudem mit 3M™-UVicator™-Sensoren ausgestattet, die anzeigen, wie stark der Helm schon durch UV-Strahlung beeinträchtigt ist. Diese Helme verfügen über leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssysteme und sind mit der exklusiven 3M™-Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Darüber hinaus stehen sie in einer breiten Palette von Farboptionen zur Verfügung.
Reflektierender, randloser Sicherheits-Schutzhelm mit Lampenriemen-Clips, UV-Indikator und einstellbarer Innenausstattung. Helm kann je nach Einsatz zwischen EN 12492 Bergsteigerhelm oder EN 397 Industrieschutzhelm umgestellt werden. Passend für Kopfgrößen 50 bis 63 cm.
Splitter, Stäube und herumfliegende Partikel sowie die Exposition gegenüber UV-A- und UV-B-Strahlung können schwerwiegende Augenverletzungen verursachen, die möglicherweise zu langfristigen, irreversiblen Schäden führen. Es ist wichtig, die genauen Ursachen dieser Gefahren zu identifizieren und geeignete Lösungen zu finden.
Mit dem Sortiment von 3M™ bieten wir eine breite Palette an passenden Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Unsere erfahrenen Haberkorn Kundenberaterinnen und Kundenberater stehen Ihnen gerne zur Seite, um bei der Auswahl zu helfen. Ein gutes Beispiel für perfekten Augenschutz ist die 3M™-SecureFit™-200-Schutzbrille.
Für das Modell 3M™ SecureFit™ 200 ist ein Korrektionsglaseinsatz verfügbar. Es ist zudem die leichteste Schutzbrille dieser Reihe.
Gefahren durch Lärm
Gehörverlust, der durch Lärm verursacht wird (NIHL), kann vollständig vermieden werden. In der Baubranche ist Lärmschwerhörigkeit eine der häufigsten Gesundheitsbeeinträchtigungen. Der Lärmpegel auf Baustellen kann zwischen 85 und 130 dB variieren. Selbst bei kurzen, wiederholten Expositionen besteht ein erhebliches Risiko für eine dauerhafte Schädigung des Gehörs.
Hörschädigung ist größtenteils ein schleichender Prozess, der nicht schmerzt. Da Lärm oft nicht weh tut, nimmt ihn der Mensch auch nicht als gefährlich wahr. Genau das macht Lärm so gefährlich.
Wir stellen Ihnen hier zwei Kapselgehörschützer unseres Partners 3M™ mit und ohne Kommunikation vor:
Der 3M™-PELTOR™-X4-Kapselgehörschützer ist ein leichter und schlanker Gehörschutz für die Ohren, der innovative Schaumstoffeinsätze in den Ohrmuscheln verwendet. Er verfügt über Abstandshalter, die die Schalldämmung verbessern und vor niedrigen Frequenzen schützen. Dieser Gehörschützer ist in verschiedenen Varianten erhältlich, einschließlich Modellen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung.
Die Version mit Kopfbügel ist mit einem elektrisch isolierten Doppelkopfbügel ausgestattet, der die Wärmeentwicklung auf dem Kopf minimiert. Bei den Varianten mit Helmbefestigung haben Benutzerinnen und Benutzer die Wahl zwischen einer dielektrisch elektrisch isolierten Variante oder solchen mit stabilen Metallarmen, abhängig von ihren Vorlieben oder den Anforderungen ihrer jeweiligen Anwendungen.
Gehörschutz und Kommunikation – das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset.
Das Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Dieses Headset trägt zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig bleibt das Situationsbewusstsein mit schallpegelabhängiger Funktion für Ambient Listening aufrechterhalten. Das Headset synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann
Gehörschutz- und Kommunikationslösung mit Bluetooth®-Technologie und App-Steuerung, geräuschunterdrücktem Mikrofon und schallpegelabhängiger Funktion zur Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Ideal geeignet, wo Telefonieren im Freisprechbetrieb und Gehörschutz von Nutzen sind.
Haberkorn unterstützt Sie nicht nur bei der Auswahl der richtigen PSA für Ihre Mitarbeitenden, sondern versorgt Sie auch einfach und bequem mit dem passenden Service. Nutzen Sie unsere breit gefächerte Expertise aus unseren maßgeschneiderten Services zur Arbeitssicherheit.
Gemeinsam mit unserem Sicherheitspartner Certific bieten wir Ihnen Praxistrainings und Ausbildungen rund um die sichere Anwendung Ihrer PSA und übernehmen gerne die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Durchführung von Safety Days in Ihrem Unternehmen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterIhr Haberkorn-Kundenteam berät Sie gerne.