Sichere und effiziente Schlauchlösungen für saubere Holzverarbeitung

Schläuche für die Holzindustrie

Handwerker mit Gehörschutz und Schutzbrille bei der Arbeit an einer Holzbearbeitungsmaschine

In der Holz- und Werkstoffverarbeitung spielt der Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben und anderen potenziellen Gefahren eine große Rolle. Die Auswahl geeigneter Absaug- und Förderschläuche ist hierbei besonders wichtig; es gilt, Sicherheitsstandards einzuhalten und eine reibungslose Produktion zu gewährleisten. Masterflex bietet ein umfassendes Sortiment an Schläuchen für verschiedene Anwendungen – von der Absaugung an CNC-Bearbeitungsmaschinen bis hin zum Transport von Holzspänen und -pellets. Diese Lösungen unterstützen nicht nur die Betriebssicherheit, sondern tragen auch zur Effizienzsteigerung und Langlebigkeit der Anlagen bei.

Schläuche für Absaug- & Entstauberanlagen

Detailansicht eines Absaugschlauchs an einer CNC-Fräse, die Holzplatten präzise bearbeitet

Bei der Holzverarbeitung entstehen je nach Material und Bearbeitungsweise verschiedene Stäube und Späne, die eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit darstellen. Besonders feine Partikel, die etwa beim Schleifen oder Sägen entstehen, können eine explosionsfähige Atmosphäre erzeugen. Durch elektrostatische Aufladung in Förderanlagen kann es zu gefährlichen Entladungen kommen, die in einer solchen Atmosphäre Brände und Explosionen auslösen können. Um diese Risiken zu minimieren, unterliegen alle in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzten Geräte – wie die Schläuche von Masterflex – der ATEX-Richtlinie der EU.

Absaug- und Förderschlauch Flamex B se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Flamex B se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter, flexibler Absaug- und Förderschlauch für den Transport von abriebverursachenden Feststoffen. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastung geeignet.

Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und hochflexibler Absaug- und Förderschlauch schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für den Transport von abriebverursachenden Feststoffen.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaugschlauch Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaugschlauch Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.

Schläuche für CNC-Bearbeitungsmaschinen

Industrielle Fräsmaschine mit Absaugrohr bearbeitet eine Holzplatte

CNC-Fräsmaschinen werden zur Gravur, Oberflächenbearbeitung und 3D-Formherstellung genutzt. Absaugschläuche an diesen Maschinen entfernen den beim Fräsen entstehenden Staub und Späne und sorgen so für eine saubere Arbeitsumgebung, was die Lebensdauer der Werkzeuge verlängert und die Wartungskosten senkt. Die flexiblen und abriebfesten Schläuche von Masterflex leiten dabei Partikel sicher ab und tragen zu einer höheren Oberflächenqualität bei. Druckluftschläuche unterstützen zudem die Funktion der Maschinen, indem sie pneumatische Komponenten wie Zylinder und Ventile mit Druckluft versorgen und den Arbeitsbereich sauber halten.

Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und hochflexibler Absaug- und Förderschlauch schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für den Transport von abriebverursachenden Feststoffen.

PA-Schlauch 12 MB-Longlife<sup>®</sup> | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12 MB-Longlife®

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler (halbstarrer), kalibrierter PA-Schlauch nach DIN 74324 und DIN 73378, für zahlreiche Anwendungen in der Industrie und Automobilbranche.

PU-Schlauch 98 MB-Longlife<sup>®</sup> | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch 98 MB-Longlife®

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Sehr biegsamer PU-Schlauch, für Druckluftanwendungen mit Niederdruck in der Industrie.

Schläuche für fahrbare Sauger & mobile Entstauber

Mobiler Entstauber in einer Werkhalle zur effizienten Staubabsaugung in der Holzverarbeitung

Absaugschläuche für Industriesauger und Entstauber sollten flexibel und mobil sein, um in verschiedenen Bereichen einer industriellen Anlage eingesetzt werden zu können. Sie sind oft mit einem Filtersystem verbunden, das Partikel effizient zurückhält, sodass diese nicht in die Umgebung zurückgelangen. Die Schläuche müssen einer hohen mechanischen Belastung, etwa durch Bodenkontakt oder herabfallende Werkstücke standhalten. Der Master-PUR Step von Masterflex ist für mobile Entstauber ideal, da er mit einer robusten Kunststoffspirale und guten Rückstelleigenschaften besonders langlebig ist und strömungstechnisch optimierte Eigenschaften bietet.

Absaug- und Förderschlauch Master-VAC EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-VAC EL

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter, trittfester Absaug- und Förderschlauch aus einem spezifiziertem PE-EVA Co-Polymer.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR STEP, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR STEP, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter, flexibler und trittfester Absaug- und Förderschlauch, geeignet für Bodenbereiche, wo herkömmliche Schläuche durch raue Bedingungen dauerhaft deformiert werden können.

Schläuche für Holzschnitzel- & Pelletstransport

Große Menge Holzspäne auf einem Förderband in einer industriellen Umgebung, mit Maschinen und Anlagen im Hintergrund

Bei der Holzverarbeitung entstehen Nebenprodukte wie Sägespäne und Hackschnitzel, die für die Herstellung von Holzpellets genutzt werden oder zu Silos transportiert werden müssen. Schläuche von Masterflex unterstützen diese Prozesse durch einen effizienten Materialtransport, der den gesamten Ablauf optimiert. Dank ihrer Flexibilität passen sich die Schläuche an unebenes Gelände und verschiedene Produktionsumgebungen an. Sie sind zudem widerstandsfähig gegen Abrieb durch abrasive Holzpartikel und bieten mit ihrer glatten Innenwand optimale Strömungseigenschaften, was eine lange Standzeit gewährleistet.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR HX Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR HX Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Schwerer Absaug- und Förderschlauch, mit verstärkter Spirale, zum Transport extrem abrasiver Medien und problematischer Fördergüter.

Schläuche für die Holztrocknung

Mobile Holztrocknungscontainer auf einer Baustelle mit angeschlossenen Schläuchen für die Trocknung und Lagerung von Holzspänen

Zur Vermeidung von Schäden muss Holz rasch getrocknet werden, um es für die Weiterverarbeitung vorzubereiten. Dabei wird die Feuchtigkeit in speziellen Trocknungsanlagen entzogen, indem warme, feuchte Luft abgesaugt wird. Masterflex bietet hierfür neoprenbeschichtete Glasgewebeschläuche, die durch ihre Wärmebeständigkeit und Isolierfähigkeit Wärmeverluste minimieren und die Energieeffizienz steigern. Diese flexiblen und robusten Schläuche widerstehen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanischer Belastung, was die Lebensdauer der Anlage verlängert und Wartungskosten senkt. Sie lassen sich zudem leicht installieren und bieten eine lange Nutzung.

Mitteltemperaturschlauch Master-NEO 1, bis +135 °C, einlagig | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Mitteltemperaturschlauch Master-NEO 1, bis +135 °C, einlagig

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Besonders leichter Spiralschlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe für Temperaturen bis +135 °C, einlagig.

Mitteltemperaturschlauch Master-NEO 2, bis +135 °C, doppellagig | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Mitteltemperaturschlauch Master-NEO 2, bis +135 °C, doppellagig

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Besonders leichter Spiralschlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe für Temperaturen bis +135 °C, doppellagig.


Das könnte Sie auch interessieren
Gefahrstoffe im Betrieb
Produkte im Fokus
Gefahrstoffe im Betrieb
Marke im Fokus: Semperit
Allrounder aus der Schlauchwelt
Marke im Fokus: Semperit
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Hauptmenü
Hauptmenü