Schadstoffe in der Luft können schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Doch viele Menschen, die bei der Arbeit eine Atemschutzmaske tragen müssten, verwenden sie häufig nicht oder nicht richtig, obwohl sie potenziellen Gefahrenstoffen ausgesetzt sind. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitenden, bei ihrer Tätigkeit den passenden Atemschutz zu tragen.

Die 3M™ Aura™ Serie 9300+ kombiniert zuverlässigen Atemschutz mit durchdachtem Komfort für den Arbeitsalltag. Die innovative Filtertechnologie erleichtert das Atmen deutlich – dank eines speziell entwickelten Hochleistungsfilters mit reduziertem Atemwiderstand. Zusätzlichen Komfort bringt das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, das feuchte und warme Ausatemluft aus dem Inneren der Maske schneller entweichen lässt. Das verringert Hitzestau in der Maske und sorgt auch bei längerer Nutzung für ein angenehmes Tragegefühl.
Auch für Brillenträger ist die Maske besonders geeignet. An der Oberseite angebrachte Siegelpunkte helfen dabei, das Beschlagen von Brillen zu reduzieren. Die speziell gestaltete Nasenpartie passt sich verschiedenen Gesichtsformen gut an, bietet ein freies Sichtfeld und sorgt für eine sichere Passform – auch in Kombination mit Schutzbrillen.
Dank des dreiteiligen Designs passt sich die Maske flexibel an unterschiedliche Gesichtsgrößen an. Sie bleibt formstabil und sitzt auch bei Wärme oder hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig. Ein weiches Nasenpolster, ein glattes Innenvlies und eine praktische Kinnlasche erleichtern das Aufsetzen und sorgen für zusätzlichen Tragekomfort.
Die Modelle Aura™ 9312+, 9322+ und 9332+ bestehen zu mindestens 25 Prozent aus recyceltem Material. Die Einzelverpackungen der Masken enthalten mindestens 30 Prozent recyceltes Material.
Mit ihrer durchdachten Bauweise und funktionalen Details ist die 3M™ Aura™ Serie 9300+ eine verlässliche Wahl für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

3M™ wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche, gebrauchsfertige Atemschutzmasken mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich, hautfreundlich und nicht allergen.
Mehrweg-Atemschutzmasken aus der 4000+ Serie sind für Anwenderinnen und Anwender geeignet, die ein wartungsfreies Produkt bevorzugen und einer Gefährdung durch Gase, Dämpfe und Partikel ausgesetzt sind. Die Masken sind in wiederverschließbaren Beuteln einzeln verpackt.
Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen. Konzipiert für Komfort und Bequemlichkeit überzeugt die Maskenserie durch leichtes Design, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und den leicht zu befestigenden Nackenriemen.
Hier lesen Sie, was Sie zu Passform und Dichtsitz beachten sollten.
Mehr zur 3M™ 4000+ Halbmasken Serie erfahren Sie in der Broschüre von 3M „Atmen leichter gemacht“.
3M | Halbmasken
Weiche Mehrweg-Maske mit Aus- und Einatemventil sowie integrierten Filterelementen aus Aktivkohle- und Partikelfiltern zum Schutz vor organischen Dämpfen und Partikeln. Die verstellbare Kopfbebänderung bietet bequemen und optimalen Dichtschutz.
3M | Halbmasken
Weiche Mehrweg-Maske mit Aus- und Einatemventil sowie integrierten Filterelementen aus Aktivkohle- und Partikelfiltern zum Schutz vor organischen Dämpfen und Partikeln. Die verstellbare Kopfbebänderung bietet bequemen und optimalen Dichtschutz.
3M | Halbmasken
Weiche Mehrweg-Maske mit Aus- und Einatemventil sowie integrierten Filterelementen aus Aktivkohle- und Partikelfiltern zum Schutz vor organischen Dämpfen und Partikeln. Die verstellbare Kopfbebänderung bietet bequemen und optimalen Dichtschutz.