Menu
Norm-Update: neue Inhalte im Überblick

ÖNORM Z 1020:2025 – Das ändert sich bei Erste-Hilfe-Koffern

Erste-Hilfe-Koffer auf einer Baustelle neben Beton- und Bewehrungsarbeiten

Seit dem 01.10.2025 gibt es die neue ÖNORM Z 1020:2025 für den Inhalt von Erste Hilfe Koffern. Bisher gab es zwei Koffer-Varianten, Typ 1 und Typ 2. Diese beiden Koffertypen werden durch die vereinheitlichte ÖNORM Z 1020:2025 zu einer Variante zusammengeführt.

Die Zusammenführung bringt folgende Vorteile mit sich:

  • weniger Fehlbestellungen

  • klare Wartung/Prüfroutinen

  • einfachere Standardisierungen über mehrere Standorte hinweg

Verwendung des alten Koffers

Die neue Norm gilt seit dem 1. Oktober 2025. Für alte Erste Hilfe Koffer gibt es jedoch eine Übergangsfrist bis zum 1. Oktober 2027. Zu diesem Datum müssen alle Inhalte auf die neue Norm umgestellt sein. Während des Übergangs werden Ergänzungssets zur Normanpassung der bestehenden Koffer, deren Verfallsdatum über den 1. Oktober 2027 hinausgeht, angeboten. Durch die Vereinheitlichung von Typ 1 und Typ 2 auf einen Koffer müssen sich Betriebe zukünftig jedenfalls keine Gedanken mehr über die richte Variante machen.

Unterschiede im Überblick

Alte ÖNORM Z1020
  • Typ 1: 42 Teile für 1–5 Mitarbeitende

  • Typ 2: 62 Teile für 6–20 Mitarbeitende

  • keine FFP2-Masken oder Desinfektionstücher

  • Latex-Einmalhandschuhe

  • keine Kältekompressen

Neue ÖNORM Z1020:2025
  • einheitlich: 70 Teile für alle Betriebe

  • mit FFP2-Masken und Desinfektionstüchern

  • Nitril-Einmalhandschuhe (allergiefreundlich)

  • inklusive Kältekompressen

  • erweiterte Mengen bei wichtigen Komponenten

Fixierbinden FB6/FB8, Fingerlinge, bestimmte Pflaster- und Verbandpäckchen entfallen komplett aus dem definierten Bestand. Die neue Inhaltsliste verbessert die Versorgung typischer Akutverletzungen und die Hygienesituation.

Partikelmaske Aura™ 9320+ FFP2 | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Partikelmaske Aura™ 9320+ FFP2

3M | Feinstaubmasken

Flach faltbare Atemschutzmaske mit Bändern, zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel sowie Feinstäube. Kompatibel mit Augen- und Gehörschutz.

Desinfektionstücher Descosept Sensitive Wipes | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Desinfektionstücher Descosept Sensitive Wipes

Wischtücher, Putzpapier

Alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und medizinischen Produkten.

Wichtige Informationen für Betriebe

Brauner Erste-Hilfe-Koffer mit Aufschrift „Erste Hilfe“ und Tragegriff

Ab einer Anzahl von 25 Mitarbeitenden benötigt ein Betrieb einen Erste Hilfe Koffer. Damit Erste Hilfe schnellstmöglich geleistet werden kann, muss der Koffer rasch erreichbar sein, das heißt die Wegstrecke darf maximal 100 Meter bzw. 3 Minuten betragen. Für Erste Hilfe Koffer gibt es zudem eine Kennzeichnungspflicht, sie müssen mir Ersthelfernamen, Notrufnummern und Standort versehen sein.

Folgende Qualitätsmerkmale sollte der Koffer aufweisen:
  • Staubdichtheit (IP50), Temperaturtoleranz −25 °C bis +80 °C

  • Stoßfestigkeit

  • Plombierbarkeit, aber nicht Verschließbarkeit

Die Bereitstellung von Erste Hilfe Material ist in Österreich Pflicht. Die neue ÖNORM Z1020:2025 ist dagegen nicht verpflichtend, wird aber sehr stark empfohlen.

Verplombung von Erste Hilfe Koffern – Pflicht?

Das Verplomben von Erste Hilfe Koffern ist keine Pflicht, aber sinnvoll. Wenn die vorhandene Plombe gebrochen ist, kann gleich erkannt werden, ob der Koffer schon geöffnet und Inhalt entnommen wurde. In solchen Fällen muss der Inhalt geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Eine Plombe dient jedoch nicht als Schloss und sollte daher leicht zu brechen sein, damit bei einem Notfall der Inhalt schnell und einfach zugänglich ist.

Pflasterspender – technisch sinnvoll

Pflasterspender mit einzeln entnehmbaren Pflastern für die Erste-Hilfe-Versorgung

Bei kleinen, häufigen Verletzungen wie Schnitt- oder Schürfwunden wird meist kein Verbandskasten geöffnet. Daher empfiehlt sich ein zusätzlicher Pflasterspender. Dieser kann einhändig bedient werden, erlaubt eine hygienische Entnahme und sorgt für eine rasche Versorgung mit benötigtem Material.

Bereiche mit höherem Kleinverletzungsrisiko:
  • Werkstätten

  • Lager/Kommissionierung

  • Verpackungsarbeitsplätze

  • Kantine/Lebensmittelbereiche

  • Büro

Bernhard Bär

„Vollständige und korrekt gewartete Erste Hilfe Koffer sind im Notfall entscheidend. Die neue Norm macht die Sache deutlich übersichtlicher. Pflasterspender sind zwar keine Pflicht, sind aber meine unbedingte Empfehlung für jeden Betrieb."

Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz
Abverkauf
Verbandskasten DYNAMIC-GLOW, ÖNORM Z 1020, nachleuchtend | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten DYNAMIC-GLOW, ÖNORM Z 1020, nachleuchtend

Söhngen | Erste Hilfe

Im Dunkeln gut sichtbarer, nachleuchtender Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt mit hochwertigem SÖHNGEN®-Verbandsmaterial.

Pflasterspender Salvequick<sup>®</sup>, Detectable | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Pflasterspender Salvequick®, Detectable

Salvequick | Erste Hilfe

Benutzerfreundlicher Pflasterspender mit zwei Nachfüll-Sätzen für eine rasche und saubere Entnahme klebefertiger Pflaster, die sich mit einer Hand aufkleben lassen.


Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliklösungen für effiziente Prozesse: Baugruppen, Lackierung und Aggregatebau
Effiziente Services für Ihre Hydrauliksysteme
Hydrauliklösungen für effiziente Prozesse: Baugruppen, Lackierung und Aggregatebau
Die beste Ausrüstung für Ihre Auszubildenden
Werkzeuge & Arbeitsschutz
Die beste Ausrüstung für Ihre Auszubildenden
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken