Nachhaltige Holz-Holz-Verbindungen unterstützen eine zukunftsfähige Bauweise, bei der Tragfähigkeit, Montageeffizienz und Rückbaubarkeit von Anfang an zusammengedacht werden. Metallfreie oder metallarme montagefreundliche Verbindungslösungen erleichtern die Planung moderner Holzkonstruktionen und tragen von Anfang an dazu bei, dass Bauteile später einfacher getrennt, wiederverwendet oder sortenrein verwertet werden können.
Nachhaltiges Bauen stellt hohe Anforderungen an Materialwahl, Verarbeitung und Rückbaubarkeit. Besonders im Holzbau gewinnen Verbindungsmittel an Bedeutung, die tragfähige, effiziente und ressourcenschonende Konstruktionen ermöglichen. Holz-Holz-Verbindungen unterstützen eine kreislauffähige Bauweise, da sie sortenreine Konstruktionen erlauben und den späteren Rückbau von Bauteilen vereinfachen können.
Im Vergleich zu klassischen Verbindungstechniken mit Stahl, Schrauben, Nägeln oder Klebstoffen bieten ausgewählte Holz-Holz-Verbinder überdies Vorteile bei Montagezeit, Materialeinsatz und Wiederverwendbarkeit. Je nach Anwendung kommen metallfreie, metallarme oder besonders schnell montierbare Verbindungssysteme zum Einsatz.
Ressourcenschonende KonstruktionenHolz-Holz-Verbindungen reduzieren den Einsatz von verschiedenen Materialien und unterstützen so Konstruktionen, die auf eine möglichst sortenreine Trennung ausgelegt sind. Dadurch können Holzbauteile nach dem Rückbau einfacher weiterverwendet, recycelt oder stofflich verwertet werden.
Zeitersparnis auf der BaustelleVorgefertigte Verbindungselemente und durchdachte Montagesysteme können die Verarbeitung auf der Baustelle deutlich beschleunigen. Je nach System entfallen aufwendige Arbeitsschritte wie Zusägen, Bohren oder zusätzliche Befestigungen vor Ort.
Effiziente Planung und VorfertigungViele moderne Holzverbinder eignen sich für den Einsatz in der Vorfertigung. Das unterstützt präzise Planung, gleichbleibende Qualität und kürzere Montagezeiten. Besonders im Ingenieurholzbau und bei wiederkehrenden Konstruktionsdetails ist das ein wichtiger Vorteil.
Rückbaubarkeit und KreislaufwirtschaftRückbaubare Verbindungslösungen erleichtern den späteren Ausbau einzelner Bauteile. Das macht sie besonders interessant für nachhaltige Konzepte, modulare Bauweise und Projekte mit hohen Anforderungen an die Kreislauffähigkeit.

Anwendung | empfohlene Lösung | Hauptvorteil |
rückbaubare flächige Holzbauteile | X-fix | metallfrei und rückbaubar |
schnelle Montage mit vormontierten Verbindungselementen | SV15 und KR46 | zeitsparend und montagefreundlich |
schnelle Befestigung ohne Metall | Coil-Holznägel CK15 | metallfrei und effizient verarbeitbar |
Vorfertigung im Holzbau | SV15, KR46, X-fix | planbar und montageoptimiert |
kreislauffähige Holzkonstruktionen | X-fix, Coil-Holznägel CK15 | sortenreine oder metallfreie Verbindung |
Nachhaltige Holz-Holz-Verbindungen sind besonders dort sinnvoll, wo Konstruktionen effizient montiert, rückbaubar geplant oder materialoptimiert ausgeführt werden sollen. Im professionellen Holzbau unterstützen sie eine ressourcenschonende Bauweise und helfen dabei, Bauzeiten zu reduzieren und spätere Rückbauprozesse vorzubereiten.
Holzbauunternehmen, Zimmereien und Planungsbüros profitieren vor allem dann, wenn Verbindungslösungen früh in die Planung und Vorfertigung einbezogen werden. So lassen sich Montageabläufe optimieren und Rückbau, Wiederverwendung oder sortenreine Verwertung von Anfang an mitdenken.

Patentiertes, ökologisches und selbst spannendes Holz-Holz-Verbindungssystem aus Sperrholz mit jeweils zwei konisch geschnittenen punktförmigen Verbindern mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste Tasche, in welche der zweiteilige, keilförmige D...
Patentiertes, ökologisches und selbst spannendes Holz-Holz-Verbindungssystem aus Sperrholz mit jeweils zwei konisch geschnittenen punktförmigen Verbindern mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste Tasche, in welche der zweiteilige, keilförmige D...
Patentiertes, ökologisches und selbst spannendes Holz-Holz-Verbindungssystem aus Sperrholz mit jeweils zwei linienförmigen Verbindern mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Die vorgefertigten Fräsungen der zu verbindenden Wände werden zueinander gestellt, in welche die zweiteiligen, keilf...
Patentierter, ökologischer Wandverbinder aus Holz mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste, großzügige Tasche, welche nach unten hin deutlich verjüngt ist und das Einhängen vereinfacht. Ideal für alle flächigen Holzbauteile wie Holzrahmenbauwän...
Patentierter, ökologischer Verbindungszapfen aus Holz mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste, großzügige Tasche, welche nach unten hin deutlich verjüngt ist und das Einhängen vereinfacht. Ideal für alle flächigen Holzbauteile wie Holzrahmenba...
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Schussnägel aus Holz, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Schussnägel aus Holz, in einem Winkel von 15°, mit Kopf und Anti-Spalt-Spitze, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Schussnägel aus Holz, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Schussnägel aus Holz, in einem Winkel von 15° im Vorteilskarton, beinhaltet drei Längen pro Durchmesser, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.