Nachhaltigkeit und Arbeitsschutz bilden eine starke Einheit. Moderne nachhaltigere Arbeitsschutzprodukte verbinden Sicherheit mit umweltbewusster Herstellung und Nutzung. Durch die Reduktion von Schadstoffen und Emissionen trägt man zu einem bewussten umweltschonenden Arbeitsplatz bei. Nachhaltigere PSA-Alternativen verringern zudem den ökologischen Fußabdruck und helfen beim schonenden Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten.
Der deutsche Hersteller uvex zeigt, wie sich nachhaltigere Materialien, innovative Technologie und modernes Design bei Schutzhelmen vereinen lassen. Darunter der Schutzhelm pheos planet S-KR MIPS®, der zu 30% aus biobasiertem Kunststoff besteht, welcher aus Zuckerrohr gewonnen wird.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz mit MIPS®-Technologie, komfortabler, verstellbarer Innenausstattung sowie seitlichen Aufnahmen für Visiere, Gehörschutz und Helmlampen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
3M bietet nachhaltige moderne Technik an. Der Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ XPV, welches sich durch innovative und nachhaltigere Powerfoyle-Solarzellentechnologie auflädt und aus mindestens 50% recyceltem Kunststoff besteht. Es kommt ohne Einwegbatterien aus und das Solarpanel wandelt Raum- und Außenlicht in ausreichend Licht um.
Solarbetriebene, intelligente Gehörschutz- und Kommunikationslösung mit Bluetooth®-Technologie und App-Steuerung, perfekt geeignet für Arbeitsbereiche, in denen freihändiges Telefonieren und aktiver Gehörschutz unverzichtbar sind.
Mit innovativen Produkten, wie dem HyFlex 11-842, ist Ansell weltweit führender Anbieter von umweltfreundlicheren Schutzlösungen. Der Schutzhandschuh überzeugt durch Strapazierfähigkeit, Nachhaltigkeit und lange Lebensdauer. Zusätzlich bietet er hohe Abriebfestigkeit sowie Touchscreen-Kompatibilität. Durch den Einsatz von recyceltem Nylongarn senkt er seinen CO2-Fußabdruck je produziertes Paar um 75g.
SCJohnson Professional bietet effiziente und nachhaltigere Produkte an. Das Unternehmen legt den Fokus dabei auf innovative neue Produktinhaltsstoffe und möglichst ressourcenschonenden Verpackungen. Mit der Handreinigungspaste Solopol PURE unparfürmiert wird umweltbewusstes Händewaschen einfach. Die Paste beinhaltet Walnussschalenmehl als Reibemittel, welche durch ihre natürliche Rundung der Reibekörner die Haut schonen.
SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit
Lösemittelfreier Handreiniger für starke Verschmutzungen.
Mit Flammschutzbekleidung aus dem innovativen Gewebe Sio-SafeTM Essential Eco, erfüllt SIOEN höchste Multinorm-Standards und bietet ökologisch sinnvolle Alternativen. Das Gewebe setzt sich zu fast 50% nachhaltigeren Fasern zusammen. Die Bundhose Calanques liefert Komfort, Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit. Ausgestattet mit Störlichtbogenschutz, kontrastierenden Details und Reflexstreifen bietet sie zuverlässige Sicherheit und modernes Design.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Weiche, bequeme, langlebige und strapazierfähige Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und vielen praktischen Taschenlösungen.
Mit der Fristads® Green Line setzt FRISTADS neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität. Darunter die Bundjacke Green 4930 GWM. Die Jacke zeichnet sich durch langlebigen mechanischen Stretch für hohe Bewegungsfreiheit aus. Das Material hat einen UV Schutz mit UPF 40+ und besteht aus 65% recyceltem Polyester und 35% Baumwolle. Diese Merkmale werden durch eine Environmental Product Declaration bestätigt.
Mit einem cradle2cradle-Certified®-Siegel und dem Grünen Knopf, hat HAKRO zwei der derzeit anspruchsvollsten und glaubwürdigsten Nachhaltigkeitszertifizierungen auf dem Markt. Der Hersteller sticht zudem mit verlässlichen und ökologischen Signalen als Fair Wear Leader heraus. Ein Top-Produkt für die Nachhaltigkeit stellt daher das Polo-Shirt 569 Mikralinar ECO dar. Es ist ein strapazierfähiges Polo-Shirt mit 3-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen.
Ein großer Nachhaltigkeitsfaktor von Atlas ist die Langlebigkeit und Qualität seiner Produkte. Das Obermaterial des Sicherheitsschuh Halbschuh S1P Runner 75 ESD besteht zu 92 % aus wieder verwertbaren PET-Flaschen. Die Zwischensohle besteht aus MPU® (Multifunktionales Polyurethan) womit sich pro Schuh 20 % Primärmaterial einsparen und Rohstoffeinsätze reduzieren lassen.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus wiederverwerteten PET-Flaschen mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Sicherheitsschuhe von ELTEN überzeugen mit einem gezielt erhöhten Recycling-Anteil. Bei dem lederfreien ENNO XXT Pro Low ESD S3S wird das textile Obermaterial mit 23 % recycelte Polyester hergestellt. Die Schnürsenkel der Schuhe bestehen sogar zu 100% aus recyceltem Material. Die Produkte stechen heraus mit atmungsaktivem Textilfutter und enthalten Recyclinganteilen.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Obermaterial und atmungsaktivem Innenfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien. Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung. Die Laufsohle aus Infinergy® schont die Gelenke und gibt die Energie an den Träger zurück. Zehenschutzkappe aus...

Mehr Details zum innovativen und nachhaltigeren Haberkorn Sortiment bietet die Broschüre zu nachhaltigeren Arbeitsschutzprodukten
Uvex | Schnittschutzhandschuhe
Atmungsaktiver und leichter Schnittschutzhandschuh mit spezieller Bambusfaser für angenehmen Tragekomfort. Der Handschuh verfügt über gute mechanische Abriebfestigkeit und sehr gute Griffsicherheit in trockenen, leicht feuchten und öligen Bereichen.
Kübler Workwear | Arbeitshosen
Körperbetonte, ergonomische Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen. Robust durch innovative Gewebebindung.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Weiche, bequeme, langlebige und strapazierfähige Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und vielen praktischen Taschenlösungen.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sportlicher, besonders leichter Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Obermaterial und Distance-Mesh-Innenfutter. Eine metallfreie Zehenschutzkappe und eine textile Durchtritthemmung schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR.