Kommunikation ist im Arbeitsalltag entscheidend für sichere Abläufe und gute Zusammenarbeit. Besonders in lärmbelasteten Bereichen müssen Warnsignale, Maschinenbewegungen und Anweisungen jederzeit wahrgenommen werden. Herkömmlicher Gehörschutz kann die Verständigung erschweren und verliert seine Schutzwirkung, sobald er für Gespräche oder Telefonate abgenommen wird.
3M bietet hierfür integrierte Schutzkonzepte für „Kommunikation/Situationsbewusstsein“ an: Sie verbinden zuverlässigen Gehörschutz mit moderner Kommunikation und der Gewissheit, wichtige Umgebungsgeräusche wahrzunehmen.
In lärmbelasteten Arbeitsumgebungen reicht es nicht aus, das Gehör einfach vor schädlichen Geräuschen zu schützen – Beschäftigte müssen gleichzeitig in der Lage sein, auf Veränderungen in ihrer Umgebung zu reagieren.
Warn- und Alarmsignale wahrnehmen
Maschinen oder herannahende Fahrzeuge hören
Anweisungen richtig verstehen
mit Kolleginnen und Kollegen kommunizieren
telefonisch erreichbar bleiben
sich auch über größere Entfernungen abstimmen
gleichzeitig vor schädlichem Lärm geschützt bleiben
Werden wichtige Informationen überhört oder missverstanden, können Arbeitsabläufe gestört und im schlimmsten Fall gefährliche Situationen begünstigt werden. Ebenso problematisch ist es, wenn der Gehörschutz für ein Gespräch kurzzeitig abgenommen wird: Gehörschutz bietet nur dann zuverlässigen Schutz, wenn er konsequent getragen wird.

Situationsbewusstsein bedeutet im Zusammenhang mit Gehörschutz, relevante Umgebungsgeräusche wahrnehmen zu können, während das Gehör geschützt bleibt.
Pegelabhängige Technologien unterstützen dabei, leisere Umgebungsgeräusche hörbar zu machen und gleichzeitig vor potenziell schädlichem Lärm zu schützen.
Die 3M™ PELTOR™ Kommunikationslösungen kombinieren je nach Ausführung unterschiedliche Schutz- und Kommunikationsfunktionen.
Umgebungshörfunktion – wichtige Geräusche werden hörbar gemacht
Bluetooth®-Verbindung zu Mobiltelefonen
Funkkommunikation für Teams
lärmunterdrückende Mikrofone
und je nach Modell zusätzliche Funktionen wie z.B. Radio oder In-Ear-Kommunikation
Damit wird reibungslose Kommunikation zu einem festen Bestandteil des persönlichen Schutzkonzepts. Beschäftigte können sich abstimmen, wichtige Informationen austauschen und auf Signale aus ihrer Umgebung reagieren – während der Gehörschutz durchgehend getragen wird.
Durchgängiger Gehörschutz: Kommunikation ist möglich, ohne den Gehörschutz abzunehmen.
Verbessertes Situationsbewusstsein: Relevante Geräusche und Signale aus der Umgebung bleiben wahrnehmbar.
Klare Verständigung: Teams können sich auch in lärmbelasteten Bereichen ungehindert abstimmen.
Flexible Erreichbarkeit: Je nach Modell ist eine Verbindung über Bluetooth® und/oder Funk möglich.
Mehr Komfort im Arbeitsalltag: Schutz und Kommunikation werden in einer Lösung zusammengeführt.
Unterstützung sicherer Abläufe: Informationen können schneller und zuverlässiger ausgetauscht werden.
Nicht jeder Arbeitsplatz stellt dieselben Anforderungen an den Gehörschutz: Während in manchen Bereichen vor allem die Wahrnehmung der Umgebung entscheidend ist, wird in anderen Situationen eine direkte Kommunikation über Mobiltelefon oder Funk benötigt.
Das 3M™ PELTOR™ Sortiment bietet dafür unterschiedliche Lösungen.
Headset kombiniert zuverlässigen Gehörschutz mit moderner Bluetooth®-MultiPoint-Technologie und ermöglicht sicheres, kabelloses Kommunizieren in lärmintensiven Arbeitsbereichen. Über die 3M™ Connected Equipment App lässt sich das Headset einfach einrichten, anpassen und der Batte...
Der smarte Kapselgehörschutz kombiniert zuverlässigen Gehörschutz mit Bluetooth®-Kommunikation. Wichtige Warnsignale bleiben hörbar, während Telefonate und Teamabsprachen möglich sind, ohne den Gehörschutz abzunehmen.
Headset kombiniert zuverlässigen Gehörschutz mit moderner Bluetooth®-MultiPoint-Technologie und ermöglicht sicheres, kabelloses Kommunizieren in lärmintensiven Arbeitsbereichen. Über die 3M™ Connected Equipment App lässt sich das Headset einfach einrichten, anpassen und der Batte...
Der Kapselgehörschutz mit Helmbefestigung kombiniert Gehörschutz, Bluetooth®-Kommunikation und Situationsbewusstsein. Wichtige Umgebungsgeräusche bleiben hörbar, während Telefonate und Teamabsprachen möglich sind.
Kommunikationsgehörschutz mit Bluetooth® MultiPoint-Technologie für Freisprechkommunikation in lauten Arbeitsumgebungen. Einrichtung, Anpassung und Batteriestatus bequem per 3M™ Connected Equipment App. Mit lärmunterdrückendem Bügelmikrofon, Ambient-Listening-Funktion zur Wahrneh...
Der intelligente Kapselgehörschutz kombiniert Gehörschutz, Bluetooth®-Kommunikation und Situationsbewusstsein. Wichtige Warnsignale bleiben hörbar, während Anrufe und Teamabsprachen möglich sind.
Kommunikationsgehörschutz mit Bluetooth® MultiPoint-Technologie für Freisprechkommunikation in lauten Arbeitsumgebungen. Einrichtung, Anpassung und Batteriestatus bequem per 3M™ Connected Equipment App. Mit lärmunterdrückendem Bügelmikrofon, Ambient-Listening-Funktion zur Wahrneh...
Der intelligente Kapselgehörschutz mit Helmbefestigung kombiniert Gehörschutz, Bluetooth®-Kommunikation und Situationsbewusstsein. Wichtige Warnsignale bleiben hörbar, während Anrufe und Teamabsprachen möglich sind.
Kompakte, elektronische Ohrstöpsel, die vor Lärm schützen und gleichzeitig Situationsbewusstsein ermöglichen. Sie bieten eine einfache Ein-Tasten-Bedienung, drei Lautstärkestufen und bis zu 15 h Laufzeit. Die robuste Lade- und Aufbewahrungsbox (IP54) sorgt für Schutz, Transport u...
Die elektronische In-Ear-Lösung schützt das Gehör und sorgt dafür, dass wichtige Umgebungsgeräusche weiterhin wahrgenommen werden.
Sicher kommunizieren, wichtige Signale wahrnehmen und das Gehör dauerhaft schützen: Mit den Lösungen von 3M™ wird Kommunikation zum aktiven Bestandteil des Arbeitsschutzes.