IMI Norgren steht für hochpräzise Antriebs- und Fluidtechnik im industriellen Umfeld. Als „Premier Partner“ in Österreich stellt Haberkorn das vollständige IMI-Norgren-Programm kurzfristig bereit: von der Bedarfsanalyse über die technische Beratung bis zur Ersatzteilversorgung. So erhalten Sie leistungsstarke Automatisierungslösungen aus einer Hand – effizient, zuverlässig und exakt auf Ihre Anwendung abgestimmt.
IMI Norgren bietet ein umfassendes Portfolio an Profil-, Rund-, Kompakt- und kolbenstangenlosen Zylindern – einfach- oder doppeltwirkend – inklusive passendem Zubehör und Befestigungselementen. Für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Positioniergenauigkeit und Wiederholpräzision stehen elektrische Antriebe zur Verfügung. Sie ermöglichen eine exakte Steuerung, verschleißarmen Betrieb und optimale Prozessintegration. Das Ergebnis: robuste, wiederholgenaue Bewegungsabläufe und maximale Anlagenverfügbarkeit.
IMI Norgren | Kolbenstangenzylinder
Doppeltwirkender Kompaktzylinder ohne Endlagendämpfung, mit Standard-Magnetkolben aus eloxiertem Aluminium.
IMI Norgren | Kolbenstangenzylinder
Normentsprechender (ISO 6432), einfachwirkender Rundzylinder mit Magnetkolben, mit Endlagenpuffer und einstellbarer Endlagendämpfung.
IMI Norgren | Kolbenstangenzylinder
Normentsprechender (ISO 15552), doppeltwirkender Profilzylinder mit Profilrohr, mit leistungsstarkem, selbsteinstellendem Dämpfungssystem "ACS" und Reed- und Elektronikschalter zur Positionsbestimmung.
IMI Norgren | Kolbenstangenzylinder
Normentsprechender (ISO 15552), doppeltwirkender Zugstangenzylinder, Magnetkolben, Reed- und Elektronikschalter für die Positionsbestimmung und einstellbarer Endlagendämpfung ACS, für hohe Drücke.
Wege-, Funktions- und Proportionalventile sowie konfigurierbare Ventilinseln decken ein breites Anwendungsspektrum ab. Durch standardisierte Vernetzung über IO-Link profitieren Sie von erweiterter Diagnose, vereinfachter Inbetriebnahme und erhöhter Anlagenverfügbarkeit. So steigern Sie Transparenz und Effizienz Ihrer Produktionsprozesse und reduzieren Stillstandzeiten nachhaltig.
IMI Norgren | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Indirekt betätigtes 5/2-Wege-In-Line Ventil, mit arretierbarer Handhilfsbetätitigung, wahlweise mit oder ohne Magnetspule drehbar in 90°-Interballen und einem elektrischen Anschluss EN 175301-803 Form C.
IMI Norgren | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Indirekt gesteuertes 5/2-Wege-Ventil mit G-Gewinde, Handhilfsbetätigung nach Wahl, mit oder ohne Stecker.
IMI Norgren | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Mechanisch oder manuell betätigtes 3/2-Weveventil mit Stößel, Rolle, Tastrollenhebel oder Federstab.
Regler, Filter, Öler und Zubehör – etwa aus den Serien Excelon, Olympian Plus oder Mini 07 – sichern die Medienqualität, schützen Komponenten und erhöhen die Effizienz des Gesamtsystems. Druckschalter sowie Druck- und Durchflusssensoren gewährleisten eine zuverlässige Überwachung und Regelung in Pneumatiksystemen sowie in Luft, Wasser, Hydraulik und anderen neutralen Medien. Das sorgt für präzise Prozesskontrolle und höchste Betriebssicherheit.
Dieser leistungsstarke Druckregler dient der sicheren Reduzierung und Regelung hoher Eingangsdrucke in Druckluftanlagen. Er unterstützt eine stabile Druckversorgung auch bei erhöhtem Durchflussbedarf und trägt zur Optimierung von Prozessabläufen bei. Die widerstandsfähige Konstru...
Das 3/2-Wege-Absperrventil mit 1/8" PTF-Entlüftungsanschluss, ermöglicht die sichere Unterbrechung der Druckluftversorgung innerhalb pneumatischer Systeme. Es unterstützt Wartungs- und Servicearbeiten durch eine gezielte Abschaltung einzelner Anlagenteile und trägt zur Erhöhung d...
Diese Standard-Druckregler der Serie Excelon ermöglichen eine zuverlässige Druckregelung bis 20 bar. Die integrierte Entlüftung unterstützt eine sichere Druckanpassung. Die robuste Bauweise aus Zinklegierung sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit im industriellen Umfeld.
Als Vertriebspartner in Österreich bietet Haberkorn Zugang zum Premium-Portfolio der Marken IMI Norgren, IMI Bimba, IMI Bahr und IMI Buschjost. Gemeinsam mit den Entwicklungs- und Produktionsteams von IMI realisieren wir maßgeschneiderte Systeme – von pneumatischen und elektropneumatischen Steuerungen bis zu komplexen Automatisierungslösungen inklusive Schaltschränken, modularen Einheiten und kundenspezifischen Antrieben. Profitieren Sie von technischer Exzellenz, jahrzehntelanger Erfahrung und regionaler Betreuung. Jetzt beraten lassen und Ihre Automatisierung zukunftssicher optimieren.