Krüger Drehverschraubungen überzeugen durch maximale Sicherheit, Qualität und Flexibilität in der Hydraulik. Die in Deutschland gefertigten Produkte verhindern unzulässige Biegeradien, verlängern die Lebenszyklen Ihrer Maschinen und reduzieren Reparaturkosten. Entdecken Sie jetzt unser hochwertiges Sortiment bei Haberkorn.
Seit über 60 Jahren entwickelt und produziert die Gerd Krüger Maschinenbau GmbH Drehverschraubungen unter strengsten Qualitätsanforderungen in Deutschland. Jedes Bauteil wird zu 100 % druck- und funktionsgeprüft, um dauerhaft dichte Verbindungen sicherzustellen – auch unter extremen Bedingungen. Die langlebigen Rohmaterialien sowie die hochwertige Zink-Nickel-Beschichtung gewährleisten optimalen Korrosionsschutz.

Krüger Drehverschraubungen bieten maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen in der Industrie: von Werkzeugmaschinen über Landmaschinen, Fördermittel und Baumaschinen bis hin zu Kommunalfahrzeugen oder Bewässerungsanlagen. Auch Sonderlösungen für spezielle Medien wie Wasser, Kühlmittel oder Bremsflüssigkeit sind möglich – ideal für Ihren individuellen Bedarf.
Dank der schwenkbaren Konstruktion verhindern die Drehverschraubungen unzulässige Biegeradien, ermöglichen eine kompakte, optimierte Schlauchverlegung und verlängern dadurch die Lebensdauer Ihrer Maschinen. Durch längere Wartungsintervalle und reduzierte Reparaturkosten verbessern Sie die Wirtschaftlichkeit und Effizienz Ihrer Anlagen.

Das breite Sortiment von Krüger umfasst Rohranschlussgrößen von DN4 bis DN42 sowie die Baureihen „leicht“ (bis 280 bar) und „schwer“ (bis 350 bar). Sie wählen zwischen Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Messing sowie Dichtungen aus NBR, Viton oder EPDM – immer perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. So finden Sie bei Haberkorn stets die passende Lösung für Ihre Hydraulikanwendung.