Gates steht in der Hydraulik für durchdachte Systemlösungen aus einer Hand. Seit vielen Jahren ist die Marke ein fester Bestandteil des Hydrauliksortiments von Haberkorn und überzeugt vor allem in Anwendungen, in denen Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und eine saubere Systemabstimmung entscheidend sind. Besonders im industriellen Umfeld und in der Mobilhydraulik sind Komponenten gefragt, die auch unter fordernden Bedingungen dauerhaft leistungsfähig bleiben. Genau hier setzt Gates mit einem breit aufgestellten Produktprogramm an.
Ein wesentlicher Vorteil von Gates liegt im Systemgedanken. Das Sortiment umfasst nicht nur Hydraulikschläuche, sondern auch passende Armaturen, Adapter, Verschraubungen und Maschinen für die Schlauchkonfektion. Dadurch lassen sich einzelne Komponenten gezielt aufeinander abstimmen, was die Auswahl erleichtert und die Grundlage für verlässliche Schlauchleitungen schafft.
Zum Produktprogramm gehören unter anderem Spiraldrahtschläuche, Drahtgeflechtschläuche, thermoplastische Schläuche und Textilgeflechtschläuche für unterschiedliche Druckbereiche und Einsatzbedingungen. So lässt sich für verschiedenste hydraulische Anforderungen die passende Lösung bereitstellen.
Gates-Hydraulikschläuche haben gemeinsam, dass sie für anspruchsvolle Hydraulikanwendungen ausgelegt sind und typische Anforderungen wie hohe Druckbelastung, Impulsfestigkeit, Abriebbeanspruchung und zuverlässige Medienführung abdecken. Der 2SC, M2T® als 2-lagiger MegaFlex®-Schlauch etwa eignet sich für Hochdruckanwendungen und kompakte Hydraulikanlagen, der EFG6K als 4- bzw. 6-lagiger Multispiral-Schlauch für extrem hohe Drücke und starke Impulsbelastungen. Beide Baureihen sind für Hydraulikmedien wie Mineralöl, Polyglykol, Pflanzenöl und biologisch abbaubare Flüssigkeiten auf Basis synthetischer Ester gemacht und starten temperaturseitig bei –40 °C.
Technisch liegt die Gemeinsamkeit vor allem in der Auslegung auf den professionellen Dauereinsatz. Der 2SC, M2T® bietet Vorteile in kompakten Einbausituationen – mit geringem Gewicht und einer geprüften Impulsfestigkeit von mindestens 600.000 Impulsen. Der EFG6K ist für deutlich höhere Belastungen ausgelegt, erreicht bis zu 1.000.000 Impulse und ist zugleich besonders flexibel. Beide Schlauchreihen sind zudem mit besonders abriebfesten Deckenausführungen erhältlich, darunter MegaTuff® mit einer bis zu 300-fachen Abriebfestigkeit gegenüber Standard. Damit eignen sich Gates-Hydraulikschläuche besonders für Anwendungen, in denen enge Bauräume, wiederkehrende Druckwechsel, mechanische Beanspruchung und lange Standzeiten eine wichtige Rolle spielen.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 bis -32).
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 bis -32).
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Bei Hydraulikarmaturen kommt es nicht nur auf den passenden Anschluss an, sondern auch auf eine Verbindung, die unter Druck, Vibration und wechselnden Einsatzbedingungen dauerhaft zuverlässig bleibt. Gates setzt auf technisch abgestimmte Armaturenlösungen für unterschiedliche Hochdruckanwendungen in Industrieanlagen, Bau- und Landmaschinen. Gemeinsam ist den ausgewählten Ausführungen, dass sie für die Schlauchkonfektion im professionellen Umfeld ausgelegt sind und typische Anforderungen wie Korrosionsbeständigkeit, sichere Abdichtung und montagegerechte Verarbeitung gezielt adressieren.
Ein konkreter Vorteil liegt in der Nicht-Schäl-Ausführung, die sich bei mehreren der ausgewählten Armaturen findet. Dadurch wird die Verarbeitung vereinfacht, weil der Schlauch vor dem Verpressen nicht geschält werden muss. Bei den GlobalSpiral™-Ausführungen ist zudem nur ein Hülsentyp notwendig, was Auswahl und Lagerhaltung vereinfachen kann. Die MegaCrimp®-Armatur ergänzt diesen Ansatz mit einer einteiligen Bauweise, einer schnellen und einfachen Verpressung sowie einer Zahnprofilkonstruktion für sicheren Halt. Für die Praxis bedeutet das: weniger Komplexität in der Konfektionierung und eine Verbindung, die auf reproduzierbare Verarbeitung ausgelegt ist.
Auch konstruktiv setzen die ausgewählten Armaturen auf Merkmale, die im Hydraulikalltag relevant sind. Die DIN-24°-Varianten dichten über 24°-Dichtkegel mit O-Ring ab und sind je nach Ausführung als leichte oder schwere Reihe verfügbar; zusätzlich sind 45°- und 90°-Geometrien vertreten, was bei der Anpassung an die Einbausituation wichtig ist. Die SAE-Armaturen ergänzen das Sortiment um flachdichtende Lösungen wie ORFS mit UNF-Gewinde oder Code-62-Flanschanschlüsse mit 6.000 psi, die für Hochdruckbereiche ausgelegt sind. Gerade in engen Bauräumen oder bei vorgegebenen Leitungsführungen bietet diese Variantenbreite einen klaren Vorteil.
Hinzu kommt die TuffCoat™-Beschichtung, die bei den ausgewählten Armaturen mit einer mehr als viermal höheren Korrosionsbeständigkeit gegenüber der in SAE ASTMB117 festgelegten Anforderung punktet. Zusammen mit hochwertigem Stahl und – bei den DIN-Ausführungen – O-Ringen aus NBR unterstützt das eine robuste Auslegung für anspruchsvolle Umgebungen. Damit bieten Gates-Hydraulikarmaturen Vorteile überall dort, wo eine sichere Verbindung, hohe Prozesssicherheit und eine dauerhaft belastbare Schlaucharmatur gefragt sind.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

In hydraulischen Systemen wirken oft hohe Drücke, Lastwechsel und wechselnde Umgebungsbedingungen auf die eingesetzten Komponenten ein. Umso wichtiger ist eine Auslegung auf Sicherheit und Langlebigkeit. Gates entwickelt seine Hydrauliklösungen für Anwendungen, in denen Druckspitzen, Vibrationen, Abrieb und Temperaturschwankungen zum Arbeitsalltag gehören.
Für Betriebe bedeutet das vor allem höhere Prozesssicherheit, denn Ausfälle von Hydraulikschläuchen verursachen nicht nur Reparaturkosten, sondern können auch Stillstände und ungeplante Unterbrechungen nach sich ziehen. Robuste Materialien, definierte Qualitätsstandards und eine zuverlässige Systemabstimmung tragen dazu bei, solche Risiken zu reduzieren.
Nicht nur die Produkte selbst, auch ihre Verarbeitung spielt in der Hydraulik eine zentrale Rolle. Wenn Schlauch und Armatur technisch aufeinander abgestimmt sind, schafft das bessere Voraussetzungen für gleichbleibende Qualität bei der Konfektionierung. Ergänzende Presssysteme und Bearbeitungsmaschinen unterstützen dabei, Schlauchleitungen reproduzierbar und prozesssicher herzustellen.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Gates unterstreicht den Ansatz von Haberkorn, im Bereich Hydraulik auf leistungsstarke und marktetablierte Hersteller zu setzen. Für Nutzerinnen und Nutzer ergibt sich daraus der Vorteil, auf ein abgestimmtes Sortiment zugreifen zu können, das von einzelnen Komponenten bis hin zur konfektionierten Schlauchleitung reicht.
Vor allem in anspruchsvollen Bereichen wie der Mobilhydraulik oder in industriellen Anwendungen ist hohe Produktqualität ein entscheidender Faktor. Gates ergänzt das Hydraulikportfolio deshalb dort, wo belastbare und systemkompatible Lösungen gefragt sind.
Mehr über Gates finden Sie hier!