PFAS-freie Dichtungen für industrielle Anwendungen

Frenzelit novaone® BLUE

Nahaufnahme einer Frenzelit novaone BLUE Dichtung in blauem Design mit sechseckigem Muster

Die novaone® BLUE Dichtungen von Frenzelit bieten eine innovative Lösung für industrielle Anwendungen und können in vielen Fällen PTFE-Dichtungsmaterialien ersetzen. Der neue Dichtungswerkstoff besteht aus einer Basis aus Hochleistungs-Synthesefasern und Funktionsfüllstoffen, gebunden mit EPDM anstelle von NBR, um eine höhere Medienbeständigkeit zu realisieren. Der Werkstoff ist PFAS-frei. Die exzellente chemische Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen empfiehlt die Dichtungen für den Einsatz in der chemischen und der Lebensmittelindustrie und bei Wasserstoffanwendungen wie der alkalischen Elektrolyse. Profitieren Sie von einer nachhaltigen und langlebigen Dichtungslösung.

Draufsicht auf mehrere weiß beschichtete Dichtungen, aufgereiht in einer strukturierten Anordnung

PFAS-freies Dichtungsprodukt

Die novaone® BLUE Dichtungen verzichten vollständig auf PFAS-Stoffe wie PTFE, dennoch wird durch den Einsatz von EPDM eine Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen erreicht. Dies macht novaone® BLUE zur idealen Wahl für Unternehmen, die sichere und nachhaltige Dichtungslösungen suchen, wo bisher kein Weg am Dichtungsmaterial PTFE vorbeiführte.

Langlebigkeit und hohe Beständigkeit

Die neue novaone® BLUE Dichtung punktet mit folgenden außergewöhnlichen Vorteilen:

  • lange Lebensdauer und Standzeiten

  • geeignet für den Einsatz in hochpolaren Lösungsmitteln, Säuren und Laugen

  • geeignet für die Lebensmittelindustrie und den CIP-Prozess

  • hohe Dichtheit auch bei geringen Flächenpressungen

  • Temperaturbeständigkeit von ca. −100 °C bis +250 °C

  • Nachverfolgbarkeit durch Gasket-Code-Technology

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Branchen

Nahe Ansicht von mehreren Flanschen mit aufgelegten Dichtungen für technische Anwendungen

Die novaone® BLUE Dichtungen sind perfekt geeignet für den Einsatz in der chemischen Industrie, in CIP-Prozessen (Cleaning in Place) der Lebensmittelbranche sowie bei Anwendungen mit hochpolaren Lösungsmitteln. Dank ihrer flexiblen Materialeigenschaften können sie in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt werden, sogar in Wasserstoffanwendungen und alkalischen Elektrolysen.


Das könnte Sie auch interessieren
Sicher arbeiten bei Asbest
Von Atemschutz bis Schutzanzug
Sicher arbeiten bei Asbest
Axelent X-Guard Maschinen- und Anlagenschutz
Für sichere Produktionsbereiche
Axelent X-Guard Maschinen- und Anlagenschutz
Kompatibilität mit 3M™
Perfekt abgestimmter Arbeitsschutz
Kompatibilität mit 3M™