Menu
Passt sich Ihrer Applikation an – kosteneffizient und nachhaltig

Flexibilität mit der Ventilinsel VTUX von Festo

Das Produkt Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar im Haberkorn Online-Shop

Applikationen sollen auch in Zukunft sicher und flexibel gestaltet werden können! Mit der Modularität und Skalierbarkeit der Ventilinsel VTUX gelingen Erweiterungen ganz einfach. Das nachhaltige und mitwachsende Konzept ist ein echter Gamechanger. Wir helfen bei der Konfiguration gerne weiter!

Was kann die Ventilinsel VTUX von Festo?

Die Ventilinsel VTUX bietet flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Maschinenkonzepte, ist kompakt, leicht und dennoch robust – ideal auch für End-of-Arm-Anwendungen. Sie nutzt die AP-Technologie für kosteneffiziente und leistungsstarke Kommunikation, hat einen hohen Durchfluss von bis zu 730 l/min und ermöglicht den Aufbau von Druckzonen. Zudem integriert sie Ventile und Vakuumlösungen und überzeugt durch ein attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis. In Kombination mit der modularen Remote-I/O-Technologie des CPX-AP-A-Systems vereinfacht sie die Verkabelung und steigert die Effizienz von Automatisierungslösungen.

Eine Übersichtliche Darstellung der Möglichkeiten für eine Auswahl einer Ventilinsel von VTUX
Eine Auswahlhilfe für Ihre Ventilinsel VTUX - Wir helfen gerne weiter! Kontaktieren Sie und jetzt!

Pneumatische Eigenschaften

Ventilinselaufbau

modular und erweiterbar

Betätigungsart

elektrisch

Nennbetriebsspannung [V DC]

24

Zulässige Spannungsschwankungen [%]

±10

Max. Anzahl Ventilplätze

32 (parallele Verkettung), 64 (serielle Verkettung)

Max. Anzahl der Druckzonen

32

Ventilgröße [mm]

10

Steuerart

vorgesteuert

Ventilfunktion

2 x 3/2 geschlossen monostabil, 2 x 3/2 offen monostabil, 5/2 monostabil, 5/2 bistabil, 5/3 geschlossen

Konstruktiver Aufbau

Kolben-Schieber

Dichtprinzip

weich

Befestigungsart Anschlussplatte

mit Durchgangsbohrung

Befestigungsart

Zuganker

Steuerluftversorgung

intern oder extern

Vakuumtauglichkeit

ja

Abluftfunktion

drosselbar

Normalnenndurchfluss [l/min]

470 ... 670

Rastermaß [mm]

10,55 ... 12,55

Festo Ventilinsel VTUX Sortiment

Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar | Universelle Ventilbaugruppen
angesehen
Gekauft
Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar

Festo | Universelle Ventilbaugruppen

Die wandelbare, frei konfigurierbare Ventilinsel für höchste Flexibilität in der Maschinenkonzeption. Von der bewährten Multipol- oder I/O-Link-Anschaltung bis hin zur Feldbusanbindung bietet sie ein Höchstmaß an Kommunikationsperformance.

Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar | Universelle Ventilbaugruppen
angesehen
Gekauft
Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar

Festo | Universelle Ventilbaugruppen

Die wandelbare, frei konfigurierbare Ventilinsel für höchste Flexibilität in der Maschinenkonzeption. Von der bewährten Multipol- oder I/O-Link-Anschaltung bis hin zur Feldbusanbindung bietet sie ein Höchstmaß an Kommunikationsperformance.

Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar | Universelle Ventilbaugruppen
angesehen
Gekauft
Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar

Festo | Universelle Ventilbaugruppen

Die wandelbare, frei konfigurierbare Ventilinsel für höchste Flexibilität in der Maschinenkonzeption. Von der bewährten Multipol- oder I/O-Link-Anschaltung bis hin zur Feldbusanbindung bietet sie ein Höchstmaß an Kommunikationsperformance.

Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar | Universelle Ventilbaugruppen
angesehen
Gekauft
Ventilinsel VTUX, Festo, frei konfigurierbar

Festo | Universelle Ventilbaugruppen

Die wandelbare, frei konfigurierbare Ventilinsel für höchste Flexibilität in der Maschinenkonzeption. Von der bewährten Multipol- oder I/O-Link-Anschaltung bis hin zur Feldbusanbindung bietet sie ein Höchstmaß an Kommunikationsperformance.

Welche Variante der internen Verkettung bevorzugen Sie?

Ein VTUX Modul das mit Paralleler oder Serieller Verkettung beschriftet ist

Serielle und parallele Kommunikation: Die interne serielle Verkettung (Performance-Variante) ermöglicht erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten und bietet eine schnelle bidirektionale AP-Kommunikation und erhöhte Effizienz. Die interne serielle Verkettung ermöglicht außerdem erweiterte Diagnosefunktionen und eine einfache Integration von digitalen Eingängen direkt am Ventil . Sie unterstützt den Anschluss von bis zu 128 Ventilspulen, deutlich mehr als die parallele Verkettung (Basic-Variante), die auf 32 Ventilspulen beschränkt ist und unidirektionale Steuersignale bietet. Durch die interne serielle Kommunikation verfügen Sie über eine hervorragende Infrastruktur auch für zukünftige Technologiefunktionen.

Lesen Sie auch den Beitrag dazu in unserem Fluidtechnik-Magazin TUBE!



Das könnte Sie auch interessieren
Hautschutzplan-Audit
Das Hautschutzkonzept für Ihren Betrieb
Hautschutzplan-Audit
Forum Professional Solutions
Werkzeuge und Betriebseinrichtungen
Forum Professional Solutions
Wera Drehmomente
Präzise Drehmomenteinstellung mit Wera
Wera Drehmomente
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken