Seit 1910 fertigt das deutsche Familienunternehmen Elten® sichere, komfortable und passgenaue Arbeitsschuhe für Fertigungshalle, Werkstatt oder Baustelle – immer mit Blick auf modernes Design. Mit innovativen Konzepten und individuellen Lösungen entwickelt Elten® Sicherheitsschuhe ganz nach den Bedürfnissen der Trägerinnen und Träger!

Sicherheitsschuhe sind wichtig, denn sie erhöhen die Sicherheit und sorgen dafür, dass man sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren kann. Aber damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Sicherheitsschuhe auch wirklich tragen und optimal geschützt sind, müssen die Schuhe gut passen und komfortabel sein.
Hier kommt das Dämpfungskonzept WELLMAXX von Elten® ins Spiel! Dafür nutzt Elten® die Infinergy®-Technologie von BASF. Diese sorgt beim Tragen der Schuhe für optimale Dämpfung bei maximaler Beweglichkeit und entlastet so den Bewegungsapparat. Durch Einsatz eines leichten, atmungsaktiven Partikelschaummaterials wird der Fuß beim Aufkommen abgefangen und zurückgefedert – die Energie geht zum Großteil wieder an die Trägerinnen und Träger zurück, und das hält länger fit.
beugt Ermüdung der Füße vor
schont Gelenke dauerhaft
Die Modelle von Elten® mit dem WELLMAXX-Dämpfungskonzept verfügen über eine TPU/PU- oder PU/PU-Laufsohle, einen Sohlenkern aus Infinergy® für eine besonders effektive Dämpfung, eine Zehenschutzkappen aus Stahl oder Kunststoff, atmungsaktives Textilfutter und sind ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Körperliche Arbeiten im Stehen, Gehen oder Knien auf wechselnden Untergründen zählen zu den Herausforderungen bei der Arbeit auf dem Bau. Hier sorgen weiche und dennoch robuste Sicherheitsschuhe mit WELLMAXX-Dämpfung für Sicherheit und Komfort und entlasten neben den Füßen auch den Bewegungsapparat.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Die Stahlkappe schützt vor herabfallenden Gegenständen und der metallfreie Durchtrittschutz vor spitzen und scharfkantigen Gefahren am Boden, nach EN ISO 20345:2011 S1P FO SRC.
Elten | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr bequeme, luftige, ESD-fähige Sicherheitssandale aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter. Die Laufsohle aus Infinergy® schont die Gelenke und gibt die Energie an den Träger zurück. Leichte Kunststoffkappe bewahrt den Fuß vor Druck und Stoß, nach EN ISO 20345:2022 S1 FO...
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh in moderner Optik aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial. Die eingesetzte Stahlkappe schützt vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.
Arbeitsunfälle durch Umknicken kommen häufig vor und können zu schwerwiegenden Verletzungen sowie langen Ausfallzeiten führen. Reguläre Sicherheitsschuhe mit hohem Schaft schützen oft nicht zuverlässig, da es nach einer gewissen Zeit durch Materialermüdung zu einem Stabilitätsverlust kommt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berufen mit erhöhtem Umknick-Risiko benötigen daher zusätzlichen Schutz!
Das System BIOMEX-PROTECTION© von Elten® liefert die Lösung und schützt Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Umknick-Unfällen und deren schwerwiegenden Folgen! Die ebenso bewegliche wie leichte Schaftmanschette aus Kunststoff umfasst und stabilisiert Fersenbereich sowie Fußgelenk. Trotz Stabilisation bleibt der Schuh flexibel und passt sich den natürlichen Bewegungen des Fußes an.

Die Modelle mit Umknickschutz verfügen über eine BIOMEX PROTECTION©-Manschette zur Stabilisation des Sprunggelenks, gepolsterte Lasche, Zehenschutzkappe sowie Durchtrittschutz.
Das BOA® FIT SYSTEM ermöglicht eine präzise Passform, lässt sich schnell und einfach einstellen und wieder öffnen. Die Einstellungen sorgen für eine optimale Passform den ganzen Tag über – so können Sie sich ganz auf die Arbeit konzentrieren. Das System besteht aus einem Drehverschluss mit leichtem und gleichzeitig belastbarem Seil inklusive Seilführung. Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen.
TRANSFOAMERS von Elten® sind sportliche Leichtgewichte – dafür sorgt eine neuartige Zwischensohlen-Materialmischung aus EVA und TPU. Die Kombination dieser Verbundschaumstoffe verbindet Flexibilität mit guter Dämpfung. Mit dem atmungsaktiven Meshmaterial kommen TRANSFOAMERS sportlich und besonders leicht daher.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und CORDURA®. Das wasserdichte GORE-TEX® Membran hält die Füße trocken. Dieser Schuh ist mit der BIOMEX PROTECTION© -Manschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürlichen Bewegung und s...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Arbeitsschuh in sportlichem Design aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für schnelles Anziehen. Leichte Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2011 S...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Die Zehenschutzkappe aus Kunststoff und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR SC HRO.
Männer und Frauen haben unterschiedliche Fußformen – deshalb ist es notwendig, Arbeitsschuhe speziell für Frauenfüße herzustellen! Tragen Frauen bei der Arbeit Männerschuhe, kann dies Druckstellen und Blasen an den Füßen zur Folge haben. Nicht passende Arbeitsschuhe können außerdem dazu führen, dass Mitarbeiterinnen diese gar nicht erst tragen, was wiederum das Risiko schwerwiegender Verletzungen erhöht.
Elten® produziert daher Sicherheitsschuhe speziell für Frauenfüße. Die Frauenmodelle verfügen über TPU/PU- oder PU/PU-Laufsohle, gepolsterte Lasche, Zehenschutzkappe, atmungsaktives Textilfutter und sind ESD-gerecht nach DIN EN 61340.

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh für Damen aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Funktionsfutter. Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Damen-Sicherheitshalbschuh im Vintage-Design, aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und der metallfreie Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitssandale in modischem Design, aus Mikrofaser und Textilmaterial mit atmungsaktivem Textilfutter. Die Stahlkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Modischer, bequemer Damenhalbschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und atmungsaktivem Textilfutter. Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Damensicherheitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in modischem Jeans-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten gilt als eine der modernsten Sicherheitsschuhmarken in Europa. Elten setzt seit Jahren Maßstäbe in der Lässigkeit des Designs. Die Wellmaxx Dämpfungstechnologie steht für sofort spürbaren Komfort und begeistert die Trägerinnen und Träger. Aber auch die Technologien wie Biomex, das vor Umknick-Unfällen schützt, ist einzigartig. Made in Germany, kombiniert mit Modernität, starker Kommunikation und Technologie sind die Erfolgsfaktoren von Elten.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus widerstandsfähigem Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter. Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Äußerst bequemer Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisendem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Eine leichte Aluminiumkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus strapazierfähigem Obermaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Die Laufsohle aus Infinergy® schont die Gelenke und gibt die Energie an den Träger zurück. Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz sichern die Füße von oben und unten verlässlich ab, nach EN I...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus atmungsaktiver, reißfester Mikrofaser und atmungsaktivem Textilfutter. Leichte Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Druck und herumliegenden Gegenständen. Dieser Schuh ist mit der Biomex Protection Schaftmanschette
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter. Zehenschutzkappe aus Stahl bewahrt vor Stoß- und Druckverletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC LG. Die BIOMEX PROTECTION©-Manschette verhindert Umknicken und st...
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher, ESD-gerechter Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial. Das atmungsaktive Textilfutter sorgt für ein angenehmes Schuhklima. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für schnelles Ein- und Ausziehen und für eine präzise Anpassung. Stahlkappe schützt vor