Menu
Mitarbeitende schützen und Kosten sparen

Effiziente Bodenreinigung von Nilfisk

Person reinigt einen Schiffscontainer im Hafen mit einem Nilfisk-Hochdruckreiniger.

Seit 1906 ist Nilfisk ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Reinigungsgeräten. Mit einem umfassenden Sortiment an Premium-Produkten und einer starken Präsenz in über 40 Ländern bietet Nilfisk professionelle Reinigungsgeräte für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Nachhaltigkeit wird dabei großgeschrieben, um die Branche mit umweltfreundlichen Lösungen auszustatten.

Effiziente Bodenreinigung mit Nilfisk

Person reinigt den Boden einer Industriehalle mit einer Nilfisk-Reinigungsmaschine.

Die Bodenreinigungsgeräte von Nilfisk überzeugen durch ihre Effizienz und Leistung. Kehr- und Scheuermaschinen sind für jede Herausforderung gerüstet und sorgen für eine saubere und sichere Umgebung.

  • Kehrmaschinen: Die Kehrmaschinen von Nilfisk lassen Schmutz und Staub keine Chance. Die vielfältige Produktpalette bietet Lösungen für jede Anwendung, sei es im Innenbereich oder auf Außenflächen. Die robuste Bauweise und diverse fortschrittliche Funktionen gewährleisten eine gründliche und effiziente Reinigung, selbst in anspruchsvollsten Umgebungen.

  • Scheuermaschinen: Scheuersaugmaschinen von Nilfisk kombinieren langjährige Erfahrung mit innovativer Technik. Diese Geräte bieten eine effektive Reinigungsleistung und hohe Produktivität – ideal für industrielle Anwendungen. Die intuitive Bedienung und die geringen Wartungsanforderungen machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für professionelle Reinigungsaufgaben.

Diese Produkte könnten Sie interessieren:

Bodenreinigungsmaschine SC401 43 B Full PKG | Sauger
angesehen
Gekauft
Bodenreinigungsmaschine SC401 43 B Full PKG

Nilfisk | Sauger

Kompakte, zuverlässige, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz. Besonders für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen.

Bodenreinigungsmaschine SC2000 53 B Full PKG | Sauger
angesehen
Gekauft
Bodenreinigungsmaschine SC2000 53 B Full PKG

Nilfisk | Sauger

Leistungsstarke, leicht bedienbare Aufsitz-Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung verschiedenster Bodenbeschaffenheiten. Besonders für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen.

Kehrmaschine SW750 | Handkehrmaschine
angesehen
Gekauft
Kehrmaschine SW750

Nilfisk | Handkehrmaschine

Batteriebetriebene, vielseitige Handkehrmaschine für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen wie z. B. für die Reinigung von Verkaufsräumen bis hin zu Tankstellen.

Kehrmaschine SR 1000S B | Handkehrmaschine
angesehen
Gekauft
Kehrmaschine SR 1000S B

Nilfisk | Handkehrmaschine

Kompakte, robuste und besonders wendige Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich. Durch ihre hervorragende Wendigkeit auch perfekt für schmale Ecken und Kanten.


Leistungsstarke und vielseitige Hochdruckreiniger

Person reinigt im Garten eine Terrasse mit einem Nilfisk-Hochdruckreiniger.

Nilfisk-Hochdruckreiniger bieten flexible und effiziente Lösungen für verschiedenste Reinigungsanforderungen. Ob mobil oder stationär, diese Geräte überzeugen durch herausragende Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

  • Mobile Hochdruckreiniger: Mobile Hochdruckreiniger von Nilfisk sind für die schwierigsten Reinigungsaufgaben in verschiedensten Branchen konzipiert. Ob in der Landwirtschaft, im Baugewerbe oder im Facility Management – diese Geräte punkten mit herausragender Reinigungsleistung und sind dank ihrer mobilen Bauweise besonders flexibel einsetzbar.

  • Stationäre Hochdruckreiniger: Für industrielle und gewerbliche Anwendungen bieten stationäre Hochdruckreiniger von Nilfisk eine optimale Lösung. Diese Geräte sind ideal für Bereiche, in denen höchste Hygienestandards gelten, wie in Schlachthäusern oder in Großküchen. Sie bieten hohe Effizienz und reduzieren gleichzeitig durch ihre zuverlässige Leistung die Betriebskosten.

  • Benzin- und dieselbetriebene Hochdruckreiniger: Diese Modelle sind besonders flexibel und unabhängig von Stromquellen. Ideal für den Einsatz in abgelegenen oder anspruchsvollen Umgebungen bieten sie starke Reinigungsleistung – perfekt für landwirtschaftliche oder bauliche Anwendungen.

Vorteile von Nilfisk-Heißwassergeräten (MH)

Nilfisk-Heißwassergeräte zeichnen sich durch ihre beeindruckende Treibstoffeffizienz aus. Sie bieten eine herausragende Reinigungsleistung, indem sie selbst hartnäckigsten Schmutz mühelos beseitigen. Dank der effizienten Treibstoffnutzung reduzieren sie nicht nur die Betriebskosten, sondern schonen dadurch auch die Umwelt. Diese Geräte sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wo eine zuverlässige und leistungsstarke Reinigung erforderlich ist.

Diese Produkte könnten Sie interessieren:

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Kaltwasser Hochdruckreiniger für leichte bis mittlere und allgemeine Reinigungsaufgaben, ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese Produktreihe ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Keramikkolben ausgestattet.

Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X EU | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X EU

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Leistungsstarker, ergonomischer und effizienter Heißwasser-Hochdruckreiniger mit einer NA4-Pumpe mit drei Keramikkolben und einem hocheffizienten 4-poligen Motor. Für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Heißwasser-Reinigungsaufgaben.

Hochdruckreiniger SC UNO 4M-160/720 PS | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger SC UNO 4M-160/720 PS

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Robuster, stationärer Kaltwasser-Hochdruckreiniger für professionelle Anwender mit unterschiedlichen Reinigungsanforderungen. Kann als ortsfeste Anlage mit Wandmontage oder als tragbares Modell genutzt werden.

Hochdruckreiniger MC 5C-240/940 PE | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5C-240/940 PE

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Leistungsstarker, benzinbetriebener Hochdruckreiniger für härtere Einsätze. Ideal für die Reinigung mit kaltem Wasser in Bereichen, in denen es nur wenig Strom gibt.


Industrielle Sauberkeit und Sicherheit durch Sauger von Nilfisk

Die Trockensauger von Nilfisk sind für spezielle Anforderungen entwickelt. Diese kompakten Konstruktionen sind leicht zu bedienen sowie äußerst wendig und robust, was eine zuverlässige Nutzung über viele Jahre hinweg gewährleistet. Dank hochwertiger Filter werden eine hohe Saugleistung und effiziente Filterung sichergestellt. Das breite Angebot an Nass- und Trockensaugern von Nilfisk bietet auch Reinigungsprofis für jede Aufgabe die passende Lösung. Die zuverlässigen, leistungsstarken und benutzerfreundlichen Sauger erfüllen und übertreffen die Erwartungen der Kunden und unterstützen bei der effizienten Reinigung aller Arten von Räumen in unterschiedlichsten Branchen. Im Sortiment finden sich leistungsstarke Stand- und Trockensauger sowie kombinierte Nass-/Trockensauger.

Person arbeitet in einer Werkstatt mit einem Nilfisk-Trockensauger.

Die gewerblichen Sauger von Nilfisk sind einfach zu bedienen und äußerst wendig, sodass sie problemlos in Engstellen oder unter Möbelstücke gelangen. Diese ergonomisch konstruierten Geräte gewährleisten Bedienkomfort und optimale Effizienz. Dank ihrer hochwertigen Konstruktion erbringen die Gewerbesauger Tag für Tag eine zuverlässige Reinigungsleistung. Ein stabiles Fahrwerk und hochwertige Komponenten machen den Sauger robust; er ist unter unterschiedlichsten Bedingungen in verschiedensten Umgebungen stets einsatzbereit.

Die vielseitigen Sauger von Nilfisk sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich für nahezu alle Einsatzbereiche, von engen Räumen bis hin zu großen Flächen. Sie sind mit unterschiedlichen Filterausführungen ausgestattet, die hohe hygienische Standards gewährleisten. Das Angebot umfasst sowohl Trockensauger als auch Nass-/Trockensauger, die in jeder Branche – von Hotellobbys über Krankenhäuser bis hin zu Kfz-Werkstätten – Tag für Tag leistungsstarke und störungsfreie Reinigungsqualität bieten.

Diese Produkte könnten Sie interessieren:

Industriesauger VHO200CB | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHO200CB

Nilfisk | Sauger

Äußerst kraftvoller Flüssigkeitssauger für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben in der Metallindustrie.

Industriesauger S3BCB L100 CC GV | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger S3BCB L100 CC GV

Nilfisk | Sauger

Robuster, kraftvoller und mobiler Industriesauger für industrielle Reinigungsaufgaben in der Metallindustrie und in Produktionsstätten. Zur Aufnahme von festen und flüssigen Stoffen wie z.B. verschiedene Stäube auf Baustellen oder mit Metallspänen versetzte Kühl- und Schmiermitte...

Industriesauger VHS010 LC ACD | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS010 LC ACD

Nilfisk | Sauger

Kompakter, robuster und zuverlässiger Mini-Industriesauger für die Aufnahme von brennbarem Staub und gefährlichem Staub der Klasse L oder H. Perfekt für den Einsatz auf engem Raum und zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Industriesauger VHS010 LC Z22 EXA | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS010 LC Z22 EXA

Nilfisk | Sauger

Kompakter, robuster und zuverlässiger Mini-Industriesauger für die Aufnahme von brennbarem Staub und gefährlichem Staub in klassifizierten Bereichen. Perfekt für den Einsatz auf engem Raum und zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Absolut sicher in explosionsgefährdeten Bere...


Nachhaltigkeit bei Nilfisk Geräten

Person reinigt Container mit einem Nilfisk-Hochdruckreiniger im Hafen.

Nilfisk verpflichtet sich zu umweltfreundlichen Lösungen, und das spiegelt sich in den Hochdruckreinigern wider. Diese Geräte sind darauf ausgelegt, bei minimalem Energieverbrauch optimale Reinigungsleistung zu bieten, was nicht nur die Betriebskosten senkt, sondern auch die Umweltauswirkungen reduziert. Zudem verwendet Nilfisk langlebige Materialien, die weitgehend recycelbar sind, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Durch innovative Technologien senken die Hochdruckreiniger den Wasserverbrauch, wodurch wiederum Ressourcen geschont und die Umweltauswirkungen reduziert werden. Nilfisk-Hochdruckreiniger bieten also nicht nur erstklassige Reinigungsleistung, sondern setzen auch auf nachhaltige Technologien, um eine saubere Zukunft zu fördern.


Das könnte Sie auch interessieren
Einweg-Schutzartikel von Kopf bis Fuß
Entdecken Sie unser Sortiment an Einweg-Schutzartikeln
Einweg-Schutzartikel von Kopf bis Fuß
Exoskelette von Hunic
Leichteres Heben, gesünderes Arbeiten!
Exoskelette von Hunic
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Erhöhen die Effizienz!
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken