In sensiblen Produktionsumgebungen wie der Pharma-, Elektronik- oder Lebensmittelindustrie sind Hygiene und Reinheit entscheiden für Qualität und Sicherheit. Bereits kleinste Verunreinigungen können Prozesse beeinträchtigen, Produkte gefährden und hohe Folgekosten verursachen.
Gleichzeitig stellen strengere Vorgaben und komplexe Beschaffungsprozesse Unternehmen vor große Herausforderungen. Reinräume und kontrolliere Bereiche erfordern daher nicht nur geeignete Produkte, sondern ganzheitliche Lösungen – von der Auswahl und Bereitstellung geeigneter Materialien bis hin zu effizienten, transparenten Versorgungsprozessen. Nur so lassen sich höchste Reinheitsstandards einhalten und gleichzeitig Aufwand und Kosten reduzieren.
Unübersichtliche und komplexe Beschaffungsprozesse führen zu steigenden Kosten, hohem Aufwand und zunehmenden Risiken in der Versorgung. Mit digitalen Beschaffungs- und Versorgungslösungen schafft Haberkorn Transparenz, reduziert Komplexität und sorgt für effiziente, sichere und jederzeit verfügbare Prozesse – individuell abgestimmt auf die Anforderungen Ihrer Produktion.

Der H-Scale Wiegezellenschrank ermöglicht einen vollständig digitalen Beschaffungsprozess: Er ist platzsparend, individuell bestückbar und stellt Produkte rund um die Uhr bereit. Durch automatisierte Nachbestellungen, Chip-Zugriff und die Betreuung durch Haberkorn sorgt er für maximale Versorgungssicherheit bei minimalem Aufwand.

Der H-Safety Gefahrstoff-Wiegezellenschrank ermöglicht eine sichere und gesetzeskonforme Lagerung von Gefahrenstoffen in einem vollständig digitalen Beschaffungsprozess.
Individuell bestückbar, mit automatisierter Nachbestellung und kontrolliertem Zugriff sorgt er rund um die Uhr für höchste Versorgungssicherheit – inklusive Betreuung durch Haberkorn.

Das H-Terminal ermöglicht einen vollständig digitalen Self-Service-Beschaffungsprozess für individuell definierte Sortimente. Mit intuitiver Bedienung und sicherem Login per Mitarbeitenden-Chip können auch großvolumige Teile einfach und effizient bestellt werden.
Effiziente Beschaffung ist nur der erste Schritt, entscheidend ist das richtige Sortiment. Haberkorn liefert geprüfte Produkte für kontrollierte Bereiche – zuverlässig, normkonform und aus einer Hand.

In sensiblen Produktionsumgebungen entscheidet der richtige Handschuh über Qualität und Sicherheit. In Reinräumen eignet sich daher der Einweghandschuh BioClean™ N-Plus BNPS. Er ist ein puderfreier Nitril-Einweghandschuh der hohen Tragekomfort, ausgezeichnete Fingerfertigkeit und zuverlässigen Schutz vor Kontamination bietet.
Harps Global | Einweghandschuhe
Leichter Einmalhandschuh aus Nitril für sehr gutes Tastgefühl.
Schutzkleidung ist mehr als nur persönliche Ausrüstung. Sie ist ein entscheidender Faktor für stabile, sichere und kontaminationsfreie Prozesse. Der Reinraum-Overall HABETEX® Climatic Pro kombiniert hohen Tragekomfort mit optimierter Materialfestigkeit und geringem Gewicht und eignet sich ideal für den Einsatz in kontrollierten Reinraumumgebungen mit hohen Anforderungen an Sauberkeit und Sicherheit.
Fristads | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
Angenehme Stiefel mit antistatischer Gummisohle für Reinräume und kontrollierte Umgebungen der ISO Klasse 3.
Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Leichte und flexible LeiKaTech®-Haube mit Gummizug zum höchsten Schutz vor Spritzern, Staub und Schmutz.
Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Hochwertiges Klebeband zum Abkleben für alle Kategorie III Typ 3 Schutzanzüge. Das ChemTape® ist auf eine Vielzahl aggressiver Chemikalien getestet.
Sauberkeit ist die Grundlage für sichere und kontrollierte Prozesse. Leistungsstarke Reinigungs- und Desinfektionsprodukte sorgen dafür, Oberflächen sauber zu halten, Kontaminationen zu vermeiden und die Prozesssicherheit nachhaltig zu erhöhen. Das Wischtuch Kimtech® Pure wurde speziell für Reinräume ab ISO-Klasse 4 entwickelt. Dank seiner fusselarmen Ausführung und hohen Saugfähigkeit sorgt es für eine zuverlässige und rückstandsarme Reinigung in kontrollierten Umgebungen.
Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier
Lösungsmittelbeständiges 1-lagiges Wischtuch zum trockenen Abwischen sensibler Geräte und Oberflächen in Reinräumen und reinen Herstellungsbereichen.
Ecolab | Wischtücher, Putzpapier
Alkoholische, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen.
Zuverlässiger Augenschutz sind in Reinräumen unverzichtbar. Speziell auf die Anforderungen kontrollierter Umgebungen abgestimmte Schutzbrillen tragen dazu bei, Risiken zu minimieren und gleichzeitig höchste Standards zu erfüllen. Die Vollsichtbrille 3M™ GoggleGear™ 501 SGAF steril,v vereint zuverlässigen Schutz mit hohem Tragekomfort und klarer Sicht. Dank ihrer sterilen Ausführung sowie der leistungsstarken Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung eignet sie sich ideal für den Einsatz in Reinräumen und kontrollierten Bereichen, in denen höchste Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Produktqualität gelten.
PIP Global Safety | Schutzbrillen
Moderne Schutzbrille mit gewölbter Sichtscheibe und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Hinter jedem sicheren und störungsfreien Prozess stehen zuverlässige Verbindungen. Schläuche und Armaturen sorgen für einen kontrollierten und hygienischen Transport von Medien und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu Produktqualität, Prozesssicherheit und Effizienz. Ein hochflexibler, sterilisierbarer Silikonschlauch mit Edelstahlwendel für Saug- und Druckanwendungen, der sich ideal für den sicheren Transport hochviskoser Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie eignet, ist der Silikonschlauch ElaSil® ELS.
Er vereint hohe Flexibilität, ausgezeichnete Knickstabilität und eine glatte, leicht zu reinigende Innenschicht. Dank seiner Beständigkeit gegenüber Sterilisation mit Heißwasser und Dampf eignet er sich besonders für hygienekritische Anwendungen in der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikproduktion.
Tudertechnica | Spiralschläuche
Flexibler Chemieschlauch für Saug- und Druckbelastung nach DIN EN 12115, für Chemikalien und diverse Lösungsmittel. Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien.
Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Edelstahl mit hochwertigem, weißem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Sichere Verbindungen und das passende Zubehör für Schläuche sind ein entscheidender Faktor für stabile und kontaminationsfreie Prozesse. Die Schnellverschlusskupplung CleanConnect ESE DN 7,2 aus Edelstahl wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und ermöglicht ein sicheres, leckagearmes Kuppeln und Entkuppeln. Dank ihres hygienegerechten Designs und der hochwertigen Edelstahl-Ausführung eignet sie sich ideal für den Einsatz in Reinräumen und kontrollierten Produktionsumgebungen mit hohen Anforderungen an Sauberkeit, Prozesssicherheit und Produktqualität.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Symmetrische Kupplung nach DIN 32676 für eine schnelle Verbindung zwischen zwei Schlauchleitungen bzw. Schlauch- und Rohrleitung. Schlauchstutzen mit Einhängekragen für Halbschaleneinband oder Presshülsen.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller mit Spezialdrehgelenken sowie mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung...

Effiziente Prozesse mit Druckluft - Pneumatikkomponenten gewährleisten eine präzise und zuverlässige Steuerung von Anlagen und tragen zu sicheren sowie stabilen Abläufen in sensiblen Produktionsbereichen bei. Der pneumatische Normzylinder DSNU-PPV-A, AG von Festo mit einem Kolbendurchmesser von 25 mm, wurde für präzise Linearbewegungen entwickelt und eignet sich besonders für Anwendungen mit höheren Geschwindigkeiten, größeren Massen und hohen Aufprallenergien. Dank seiner robusten Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl und eloxiertem Aluminium, der integrierten Positionserkennung sowie der beidseitig einstellbaren Endlagendämpfung bietet er eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer.
L-Steckverschraubung mit einem Außengewinde und Außensechskant aus Edelstahl, 360° ausrichtbar, im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +150 °C, einem Druckbereich bis 16 bar und mit höchster Korrosionsbeständi...
Festo | Universelle Ventilbaugruppen
Die wandelbare, frei konfigurierbare Ventilinsel für höchste Flexibilität in der Maschinenkonzeption. Von der bewährten Multipol- oder I/O-Link-Anschaltung bis hin zur Feldbusanbindung bietet sie ein Höchstmaß an Kommunikationsperformance.
Maximale Sauberkeit für Lebensmittel- und Reinraumanwendungen: Der OKS 2671 Intensivreiniger entfernt zuverlässig Öl-, Fett-, Silikon- und Klebstoffrückstände und sorgt für hygienisch saubere Oberflächen. Dank seiner hohen Reinigungsleistung und dem schnellen, rückstandsfreien Verdampfen reduziert er Stillstandszeiten und unterstützt effiziente Wartungsprozesse. NSF K1/K3 registriert – die ideale Lösung für höchste Hygieneanforderungen in der Lebensmittel- und Reinraumtechnik.

Hochwirksamer Reiniger mit abgestimmten Wirkstoffgemisch auf Lösungsmittelbasis, der NSF K1 und K3 registriert ist und daher in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden kann. Besonders zeichnet sich der Intensivreiniger durch die gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kun...

Kleb- und Dichtstoffe leisten einen wichtigen Beitrag zur Prozesssicherheit in Reinräumen. Der Gewindedichtfaden 55 dichtet Metall- und Kunststoffgewinde sicher ab und ist sofort belastbar – ganz ohne Aushärtezeit. Die einfache Anwendung, die saubere Verarbeitung sowie die Eignung für Trinkwasser-, Gas- und Druckluftanwendungen machen ihn zur idealen Lösung für Wartung, Instandhaltung sowie sensible Reinraum- und Lebensmittelbereiche. Seit neuem mit neuer Formulierung ohne PFAS-INHALTSSTOFFE
Das Dichtungsmaterial novaone® BLUE bietet eine leistungsstarke Alternative zu PTFE-Dichtungen und überzeugt durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen sowie CIP-Reinigungsmedien. Dank FDA- und EG-1935/2004-Konformität eignet sie sich ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Reinraumtechnik, wo maximale Dichtheit, Hygiene und Nachhaltigkeit gefragt sind.
Maschinenelemente sorgen für präzise Abläufe, lange Standzeiten und einen sicheren Betrieb von Anlagen in sensiblen Reinraum- und Hygieneumgebungen. Sie unterstützen die Zuverlässigkeit von Anlagen und helfen dabei, höchste Qualitäts- und Reinheitsanforderungen dauerhaft einzuhalten. Die speziell für Hygiene, Zuverlässigkeit und minimale Wartung ausgelegte Sentinel-Reihe von NTN SNR bildet ein ganzes Sortiment an Rillenkugellagern bis zu Stehlagern ab. Sie unterstützt präzise Bewegungsabläufe und eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Hygiene und Korrosionsbeständigkeit und steht für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...
Durchdachtes Reinraumzubehör ergänzt die persönliche Schutzausrüstung und unterstützt die Einhaltung hoher Qualitäts- und Hygienestandards in sensiblen Produktionsbereichen. Der Vorfilter M5 Reinraum unterstützt die zuverlässige Luftfiltration in Reinraumsystemen, indem er grobe Partikel und Verunreinigungen aus der Zuluft entfernt. Damit trägt er zur Sicherstellung sauberer Prozessbedingungen und zur Entlastung nachgeschalteter Filtersysteme bei.
Startpaket beinhaltet notwendiges Kabel und Bedienpanel um die Filter-Ventilator Einheit FFU in Betrieb zu nehmen und mittels Potentiometer zu steuern. Plug-and-play-Lösung steuert die Partikelfiltereinheit FFU direkt und lässt sich ohne elektrotechnische Kenntnisse installieren....
Schmierfette und Öle sorgen für reibungslose Bewegungsabläufe, reduzieren Verschleiß und tragen zur Betriebssicherheit von Komponenten bei. Speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, unterstützen sie eine lange Lebensdauer und stabile Prozesse in Reinraum- und Hygieneumgebungen. Das Mehrzweckfett für Lebensmittel OKS 476 wurde für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen entwickelt. Es reduziert Verschleiß an beweglichen Komponenten, schützt zuverlässig vor Korrosion und unterstützt einen sicheren sowie langlebigen Anlagenbetrieb.

Cassida | Lebensmittelechte Schmierfette
Äußerst wasserbeständiges Hochleistungsfett für Maschinenschmierung aus Calciumsulfonat-Komplexseife, synthetischen Grundölen und Additiven. Erfüllt die strengen Auflagen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Cassida | Lebensmittelechte Schmierfette
Spezialfett aus anorganischem Eindicker mit ausgewählten Grundölen und Additiven für Applikationen mit direktem Lebensmittelkontakt, das ideal als Trennmittel eingesetzt werden kann, aber auch für allgemeine Schmierung und Schutz geeignet ist. Erfüllt die strengen Auflagen der Le...