Menu
Rammschutz-Barrieresysteme - minimaler Werkzeugeinsatz

Die X-Protect Reihe von Axelent

Der Remmschutz von Axelent in einer Lagerhalle im Industriebereich der gerade von einem Mitarbeitenden aufgestellt wird

X-Protect ist das neueste modulare Rammschutzsystem von Axelent. Mit nur wenigen Komponenten bietet es maximale Flexibilität, integrierte Dämpfung und einfache Anpassung an den Arbeitsplatz. Dank des durchdachten Designs sind Änderungen, Reparaturen und der Austausch bestehender Barrieren schnell und unkompliziert möglich – für unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten.

Die wichtigsten Rammschutz-Module im Überblick

Rammschutz Boller, Fußgängerschutz und Bodenbarrieren in gelb schwarz von Axelent in einer Industriehalle mit blaugefärbtem Hintergrund

Mit nur wenigen Komponenten kann ein modulares Rammschutzsystem aufgebaut werden. Die einfache Montage und Demontage erfordert nur minimalen Werkzeugeinsatz. Durch das Verwenden einer einzigen Kunststoffart ist das komplette System recyclingfreundlich und das nachhaltige Verpackungskonzept gewährleistet einen effizienten Transport. Durch die Gabelstapler-Simulationen ist auch eine hohe Belastbarkeit des Rammschutz erwiesen. Die unterschiedlichen Module können je nach Einsatzort individuell zusammengestellt und aufgebaut werden.

Fußgänger-Poller mit Rammschutz X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Fußgänger-Poller mit Rammschutz X-Protect

Axelent | Rammschutz

Robuster Pfosten schützt in Kombination mit Handlauf und Rammschutz-Barriere Fußgänger vor bodennahen Stößen durch mittelschwere Fahrzeuge. Durch die Abgrenzung werden Laufwege definiert und das Risiko von Unfällen und Verletzungen wird erheblich gemindert.

Rammschutz-Barriere X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Rammschutz-Barriere X-Protect

Axelent | Rammschutz

Einfach zu montierende Schutzplanke, die als ein- oder zweireihige Barriere eingesetzt werden kann oder als Bodenbarriere vor Stößen aus geringer Höhe schützt.

Rammschutz-Poller X-Protect für X-Guard | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Rammschutz-Poller X-Protect für X-Guard

Axelent | Rammschutz

Hoher Verbindungspoller für die Kombination mit X-Guard-Wandelementen. Der Poller schützt vor Aufprallschäden durch Fahrzeuge und dient auch der Orientierung an Verkehrswegen (z. B. für Gabelstapelfahrer).

Bodenbarriere-Endstück X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Bodenbarriere-Endstück X-Protect

Axelent | Rammschutz

Zusammen mit Rammschutz-Barriere montiert, ein bodennaher Schutz vor Stößen aus niedriger Höhe, z. B. durch Fahrzeuggabeln.

Rammschutz-Poller X-Protect

Rammschutz Poller aus der X Protect Reihe von Axelent in gelb schwarz in einer Industriehalle zum Schutz der Ecken und Wände angebracht

Die Rammschutz Poller aus der X-Protect Reihe sind zum Schutz von Türen, Ecken und Maschinen. Sie sind in vier Höhen erhältlich (350 mm, 610 mm, 870 mm, 1160 mm). Durch die schwarz-gelbe Farbgebund garantieren sie eine hohe Sichtbarkeit. Die maximale Belastbarkeit (kann nach Größe variieren) der Poller liegt bei 5250 J Stoßenergie bei einer Geschwindigkeit von 7,3 km/h (bei 2500kg).

Kann die X-Protect Reihe auch mit den X-Guard Elementen verbunden werden?

Bianca Lecker

"Wenn bereits ein Maschinenschutzsystem von X-Guard installiert ist, kann diese ganz einfach über den Verbindungspoller mit der X-Protect Reihe kombiniert werden."

Bianca Lecker, Kundenberaterin Innendienst
Verbindungs-Set X-Protect für X-Guard | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Verbindungs-Set X-Protect für X-Guard

Axelent | Rammschutz

Zur Montage am Verbindungspoller damit dieser mit dem X-Guard Wandelement kombiniert werden kann.

Rammschutz-Poller X-Protect für X-Guard | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Rammschutz-Poller X-Protect für X-Guard

Axelent | Rammschutz

Hoher Verbindungspoller für die Kombination mit X-Guard-Wandelementen. Der Poller schützt vor Aufprallschäden durch Fahrzeuge und dient auch der Orientierung an Verkehrswegen (z. B. für Gabelstapelfahrer).

Rammschutz-Bodenbarriere X-Protect

Axelent Rammschutz gelb als Bodenbarriere in einer Industriehalle zum Schutz von Maschienen

Die Bodenbarriere sind für den Schutz auf Bodenhöhe gedacht und somit ideal für Gebäudeumrandungen. Auch hier gibt es unterschiedliche Längen (von 270 mm bis 2770 mm) die kombiniert werden können. Die Belastbarkeit bis 3000 J Stoßenergie bei 5,6 km/h (2500 kg). In Kombination mit dem Rammschutz-Poller Low X-Protect und dem Bodenbarriere-Endstück X-Protect kann eine individuelle Bodenbarriere errichtet werden.

Rammschutz-Barrieren

  • Low – Bodennaher Aufprallschutz für leichte Fahrzeuge und Lagerbereiche in 270 mm und 3000 mm erhältlich und belastbar bis 4500 J Stoßenergie

  • High – Schutz vor Stößen in der Höhe (Regalbereiche) mit einer Belastbarkeit bis 6200 J bei 8 km/h bei 2500 kg

  • Double High – Extra robuster Schutz für Bauwerke vor starken Stößen mit einer Belastbarkeit bis 7000 J bei 8,5 km/h

  • Double Low – Schutz speziell für Plattenregale mit einer Belastbarkeit bis 7700 J

Rammschutz-Poller Low X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Rammschutz-Poller Low X-Protect

Axelent | Rammschutz

Bodennaher Pfosten schützt in Kombination mit einer Rammschutz-Barriere die Betriebseinrichtung vor Beschädigungen durch leichte Fahrzeuge und kann auch zur Abgrenzung von Bereichen und Wegen eingesetzt werden.

Rammschutz-Poller Double Low X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Rammschutz-Poller Double Low X-Protect

Axelent | Rammschutz

Bodennaher Pfosten schützt in Kombination mit zwei Rammschutz-Barrieren die Betriebsausstattung vor schweren Stößen und kann auch zur Abgrenzung von Bereichen und Wegen eingesetzt werden.

Rammschutz-Poller High X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Rammschutz-Poller High X-Protect

Axelent | Rammschutz

Hoher Pfosten schützt in Kombination mit einer Rammschutz-Barriere die Betriebsausstattung vor Beschädigungen durch leichte Fahrzeuge und kann auch zur Abgrenzung von Bereichen und Wegen eingesetzt werden.

Rammschutz-Poller Double High X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Rammschutz-Poller Double High X-Protect

Axelent | Rammschutz

Hoher Pfosten schützt in Kombination mit zwei Rammschutz-Barrieren die Betriebsausstattung vor schweren Stößen und kann auch zur Abgrenzung von Bereichen und Wegen eingesetzt werden.

Fußgänger-Barrieren

Die Fußgänger-Barrieren wurden zur Trennung von Fahrzeug- und Fußgängerbereichen entwickelt mit einer Belastbarkeit bis 5000 J. Optional kann ein Handlauf und eine selbstschließende Türe integriert werden. In Kombination mit dem Rammschutz kann die Barriere mittelschwere Fahrzeuge bis 6700J abhalten. Bei höherer Aufprallgeschwindigkeit ist eine Kombination mit dem Kammschutz High empfehlenswert. Die Belastbarkeit erhöht sich dann bis 8000 J.

Fußgänger-Poller mit Rammschutz X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Fußgänger-Poller mit Rammschutz X-Protect

Axelent | Rammschutz

Robuster Pfosten schützt in Kombination mit Handlauf und Rammschutz-Barriere Fußgänger vor bodennahen Stößen durch mittelschwere Fahrzeuge. Durch die Abgrenzung werden Laufwege definiert und das Risiko von Unfällen und Verletzungen wird erheblich gemindert.

Fußgänger-Poller X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Fußgänger-Poller X-Protect

Axelent | Rammschutz

Robuster Pfosten schützt in Kombination mit Handlauf Fußgänger vor Zusammenstößen mit Fahrzeugen oder anderen Gefahrenquellen. Durch die Abgrenzung werden Laufwege definiert und das Risiko von Unfällen und Verletzungen wird erheblich gemindert.

Fußgänger-Poller mit Rammschutz High X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Fußgänger-Poller mit Rammschutz High X-Protect

Axelent | Rammschutz

Robuster Pfosten schützt in Kombination mit Handlauf- und Rammschutzplanken Fußgänger vor Stößen durch mittelschwere Fahrzeuge, Durch die Abgrenzung werden Laufwege definiert und das Risiko von Unfällen und Verletzungen wird erheblich gemindert.

Handlauf für Fußgänger-Poller X-Protect | Rammschutz
angesehen
Gekauft
Handlauf für Fußgänger-Poller X-Protect

Axelent | Rammschutz

Durch die einfach zu montierende Schutzplanke lassen sich Fuß- und Verkehrswege bzw. Arbeitsbereiche voneinander abgrenzen.

Säulenschutz

Gelbe Säulenschutz Module als Rammschutz von Fahrzeugen vor einer Säle zwischen Absperrgittern

Der Schutz für tragende Säulen speziell vor Fahrzeugkollisionen. Die Module verfügen über Luftkanäle zur Stoßdämpfung und sind einstellbar für Säulenbreiten von 150 bis 375 mm. Die Belastbarkeit geht bis 1700J.


Das könnte Sie auch interessieren
Bosch EXPERT Werkzeuge
Wenn anspruchsvolle Arbeiten kompromisslose Leistung verlangen
Bosch EXPERT Werkzeuge
Effizientes Spannen, Dämpfen, Fördern und Führen
ROSTA Gummifederelemente
Effizientes Spannen, Dämpfen, Fördern und Führen
Die beste Ausrüstung für Ihre Auszubildenden
Werkzeuge & Arbeitsschutz
Die beste Ausrüstung für Ihre Auszubildenden
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken