Druckluftschläuche werden im täglichen Werkstatt- und Montagebetrieb stark beansprucht. Die Anforderungen sind hoch: Die Schläuche müssen sich gut handhaben lassen, auch bei häufigen Bewegungen flexibel bleiben und gleichzeitig mechanischen Belastungen zuverlässig standhalten. Mit den neuen BluBird-Druckluftschläuchen von Riegler erweitert Haberkorn sein Sortiment im Bereich Druckluft und Pneumatik um eine leistungsfähige Lösung für professionelle Anwendungen.
Das neue Sortiment umfasst BluBird-Vollgummi-Druckluftschläuche als Rollenware, vorkonfektionierte Schlauchleitungen mit unterschiedlichen Kupplungssystemen sowie automatische Schlauchaufroller. Damit steht alles für individuelle Schlauchkonfektionen, direkt einsatzbereite Druckluftverbindungen und eine geordnete Schlauchführung am Arbeitsplatz zur Verfügung.
Ein Druckluftschlauch ist häufig über viele Stunden hinweg im Einsatz, so können sich schon kleine Unterschiede bei Gewicht, Flexibilität und Handhabung im Arbeitsalltag deutlich bemerkbar machen.
Das geringere Gewicht der BluBird-Schläuche von Riegler erleichtert jedes Nachziehen und Positionieren; die hohe Flexibilität unterstützt die Beweglichkeit auch bei wechselnden Arbeitspositionen. Gleichzeitig sorgt die robuste Ausführung dafür, dass die Schläuche den typischen mechanischen Belastungen in Werkstatt und Industrie standhalten.
In Verbindung mit den passenden Kupplungen oder einem automatischen Schlauchaufroller entsteht eine zuverlässige Druckluftlösung, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lässt.
Bei Druckluftanwendungen spielt das Gewicht des Schlauchs eine wichtige Rolle. Besonders bei mobilen Werkzeugen, häufig wechselnden Arbeitspositionen oder langen Schlauchleitungen kann ein schwererer Schlauch die Bewegungsfreiheit einschränken und die tägliche Arbeit mühsam machen.
BluBird-Vollgummischläuche sind bis zu 40 Prozent leichter als vergleichbare herkömmliche Gummiluftschläuche. Das geringere Eigengewicht erleichtert die Handhabung und macht insbesondere bei wiederkehrenden Abläufen die Arbeit komfortabler.
Gleichzeitig bleiben die Schläuche hochflexibel, dadurch lassen sie sich gut führen, auslegen und wieder aufrollen. Das ist vor allem dort von Vorteil, wo Druckluftwerkzeuge regelmäßig bewegt werden oder der Schlauch zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt wird.
BluBird-Druckluftschläuche von Riegler sind für den Einsatz in Werkstatt und Produktion, bei Montage und Instandhaltung ausgelegt. Sie eignen sich beispielsweise zur Versorgung von pneumatischen Werkzeugen, für Montagestationen oder für allgemeine Druckluftanschlüsse im industriellen Umfeld.
Die Schläuche bestehen aus Vollgummi und verbinden hohe Flexibilität mit guter mechanischer Festigkeit. Dadurch sind sie auch für Anwendungen geeignet, bei denen der Schlauch regelmäßig über Werkstattböden geführt, bewegt oder aufgewickelt wird.
Ein weiterer Vorteil ist die silikonfreie Ausführung. Damit funktionieren die Schläuche auch für Arbeitsbereiche, in denen silikonhaltige Materialien unerwünscht sind oder sogar Prozesse beeinträchtigen könnten.
bis zu 40 Prozent leichter als vergleichbare Gummiluftschläuche
hochflexibel und angenehm in der Handhabung
silikonfreie Ausführung
hohe mechanische Festigkeit
sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Ozon
für Werkstatt, Montage, Instandhaltung und Produktion geeignet
als Rollenware, vorkonfektionierte Schlauchleitung und mit Schlauchaufroller verfügbar
unterschiedliche Größen und Längen erhältlich
Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Hochflexibler und silikonfreier Druckluftschlauch mit gleichmäßiger Gewebeeinlage für Druckluftanwendungen in Werkstätten.
Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Hochflexibler und silikonfreier Druckluftschlauch mit gleichmäßiger Gewebeeinlage für Druckluftanwendungen in Werkstätten. Konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2, Vier-Finger-Griff aus Kunststoff und Anschluss mit Innengewinde.
Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Hochflexibler und silikonfreier Druckluftschlauch mit gleichmäßiger Gewebeeinlage für Druckluftanwendungen in Werkstätten. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4, Vier-Finger-Griff aus Kunststoff und Anschluss mit Innengewinde.
Der BluBird-Druckluftschlauch von Riegler als Rollenware eignet sich für Betriebe, die Schlauchlängen individuell festlegen oder Druckluftleitungen an einzelne Arbeitsplätze anpassen möchten.
Die Rollenware ist in fünf Größen erhältlich und kann zugeschnitten und mit passenden Armaturen oder Kupplungen konfektioniert werden. Damit kann sie sowohl für neue Druckluftinstallationen als auch statt schon bestehender Schlauchleitungen genutzt werden.
Typische Einsatzbereiche sind pneumatische Werkzeuge, Montagestationen, Werkbänke, Servicearbeitsplätze sowie mobile Druckluftanwendungen.
Durch die Kombination aus geringem Gewicht und hoher Flexibilität lässt sich der Schlauch auch bei größeren Längen gut handhaben. Gleichzeitig bietet die robuste Vollgummi-Ausführung die erforderliche Widerstandsfähigkeit für den täglichen Einsatz.
individuelle Schlauchlängen möglich
in fünf Größen erhältlich
für kundenspezifische Konfektionen geeignet
flexibel mit passenden Kupplungen und Anschlüssen kombinierbar
für stationäre und mobile Druckluftanwendungen einsetzbar
Für die schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme stehen vorkonfektionierte BluBird-Schlauchleitungen zur Verfügung. Die Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung ist bereits mit den erforderlichen Anschlusskomponenten ausgestattet und kann direkt in bestehende Druckluftsysteme integriert werden.
Die Schnellverschlusskupplung ermöglicht rasches Verbinden und Trennen von pneumatischen Werkzeugen oder anderen Druckluftkomponenten. Der integrierte Vier-Finger-Griff aus Kunststoff erleichtert die Handhabung beim Anschließen und Lösen der Verbindung.
Diese Ausführung ist besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen Werkzeuge regelmäßig gewechselt oder Druckluftanschlüsse häufig verbunden und getrennt werden.
Versorgung pneumatischer Werkzeuge
mobile Montage- und Servicearbeiten
Werkstattarbeitsplätze
Instandhaltungsarbeiten
flexible Druckluftanschlüsse an Maschinen und Anlagen
Für Anwendungen, bei denen ein kontrolliertes Entkuppeln der Druckluftleitung wichtig ist, steht eine Ausführung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung zur Verfügung.
Die Druckknopf-Ausführung der Kupplung unterstützt ein kontrolliertes Lösen der Verbindung. Dadurch gestaltet sich die Handhabung beim Werkzeugwechsel oder beim Trennen der Schlauchleitung sicherer und komfortabler.
Die vorkonfektionierte Schlauchleitung kombiniert die Vorteile des leichten und flexiblen BluBird-Schlauchs mit einem für professionelle Druckluftanwendungen geeigneten Sicherheitssystem.
Diese Variante eignet sich besonders für Arbeitsbereiche, in denen Druckluftanschlüsse häufig gewechselt werden oder ein besonderer Fokus auf eine kontrollierte Trennung der Verbindung gelegt wird.
Ein automatischer Schlauchaufroller sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und unterstützt eine sichere und effiziente Handhabung der Druckluftleitung.
Der BluBird-Schlauchaufroller von Riegler verfügt über ein offenes, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse. Das robuste Gehäuse ist für den Einsatz in Werkstatt, Landwirtschaft und Industrie ausgelegt und erlaubt eine gute Sicht auf den aufgewickelten Schlauch.
Dank der automatischen Rücklaufarretierung kann der Schlauch auf die benötigte Länge ausgezogen und in der gewünschten Position fixiert werden. Nach dem Lösen der Arretierung wird der Schlauch automatisch kontrolliert aufgerollt.
Dadurch liegt nicht mehr Schlauch als erforderlich auf dem Boden. Das schafft Ordnung am Arbeitsplatz, reduziert den Platzbedarf und hilft, unnötige Schlaufenbildung und Stolperstellen zu vermeiden.
Je nach Ausführung sind unterschiedliche Schlauchlängen von bis zu 20 Metern erhältlich. Der Schlauchaufroller kann an der Wand, am Boden oder an der Decke montiert werden und lässt sich dadurch flexibel an die räumlichen Gegebenheiten des Arbeitsplatzes anpassen.
automatisches, geordnetes Aufrollen des Schlauchs
Rücklaufarretierung für die gewünschte Arbeitslänge
robustes, offenes Stahlgehäuse
pulverbeschichtete Oberfläche
verschiedene Schlauchlängen erhältlich
Montage an Wand, Boden oder Decke möglich
weniger lose Schlauchlänge im Arbeitsbereich
ideal für häufig genutzte Druckluftarbeitsplätze
seitlich abgeschlossen, um die Sicherheit bei Bewegung zu erhöhen (kein Finger-Einklemmen)
BluBird ist eine Marke von RMX Industries. Das Unternehmen verfügt über mehr als 32 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Gummischläuchen und automatisch einziehbaren Schlauchaufrollern.
Die Produkte sind auf professionelle Anwendungen ausgerichtet, bei denen zuverlässige Druckluftverbindungen, eine gute Handhabung und robuste Materialien gefragt sind.
Bei Haberkorn sind die BluBird-Produkte über RIEGLER erhältlich. Damit wird das bestehende Sortiment im Bereich Druckluft und Pneumatik um leichte und flexible Schlauchlösungen für Werkstatt, Montage, Service und industrielle Anwendungen ergänzt.
Neben der Auswahl geeigneter Produkte unterstützt Haberkorn auch bei der Zusammenstellung der passenden Druckluftlösung.
Je nach Anwendung müssen Schlauchdurchmesser, Schlauchlänge, Betriebsdruck, Temperaturbereich, Kupplungssystem und Einbausituation angepasst werden. Bei Rollenware ist zudem die passende Kombination aus Schlauch, Anschluss und Kupplung zu berücksichtigen.
Haberkorn unterstützt Kunden bei der Produktauswahl sowie bei Fragen zu Zuschnitt, Konfektionierung und Bestückung von Schlauchaufrollern. Dadurch lassen sich Druckluftlösungen gezielt auf den jeweiligen Arbeitsplatz und die vorhandene technische Infrastruktur abstimmen.