Hafren steht für innovative und zuverlässige Sicherheitsbefestigungen, die speziell entwickelt wurden, um technische Anlagen, Maschinen und sensible Bereiche bestmöglich zu schützen. Mit einem umfassenden Sortiment an Sicherheitslösungen, das von Basisschutz bis hin zu maximaler Sicherheit reicht, bietet Hafren maßgeschneiderte Produkte für jede Anforderung.
Hafren bietet maßgeschneiderte Sicherheitsbefestigungen, die Ihre technischen Anlagen, Maschinen und sensiblen Bereiche zuverlässig schützen. Von Basisschutz bis hin zu maximaler Sicherheit verfügt Hafren über Lösungen für jede Anforderung.
Einstiegssicherheit: Schutz vor Gelegenheitsverbrechen, Antriebswerkzeuge frei verfügbar
Erhöhte Sicherheit: schwer zugängliche Antriebswerkzeuge für mehr Schutz
Mittlere Sicherheit: kontrollierter Zugang zu speziellen Antriebswerkzeugen
Hohe Sicherheit: patentierte Befestigungen, die nur mit exklusiven Werkzeugen geöffnet werden können
Maximale Sicherheit: individuelle, maßgeschneiderte Befestigungen mit exklusiven Werkzeugen


Way-1: Diese Befestigungen können nur montiert, aber nicht mehr gelöst werden. Sie bieten maximalen Schutz, da ein Entfernen ohne Zerstörung der Befestigung nicht möglich ist.
Way-2: Diese Befestigungen können sowohl montiert als auch demontiert werden, teilweise aber nur mit entsprechendem Spezialwerkzeug. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen gelegentlicher Zugang ohne Verzicht bei der Sicherheit notwendig ist.
Die Kinmar® Permanent ist die patentierte Einweg-Hochsicherheits-Mutter. Für den Einsatz dieser Mutter wird ein spezieller Schraubenschlüssel mit garantierter Drehmomentübertragung benötigt, mit dem bei Bedarf nachgezogen werden kann. Durch ihr zeitloses Design ist die Mutter sehr vielseitig einsetzbar; hergestellt aus verschiedenen Edelstahlsorten und Stahlvarianten, ist sie mit diversen Beschichtungen und Härtegraden erhältlich, um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Kinmar® Permanent fällt unter Sicherheitsstufe 5 und hat ein Way-1 Logo.
Hafren | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Einsatz mit speziellem Kinmar®-Profil für Einweg-Sicherheitsverschraubungen die nicht wieder gelöst werden müssen.
Die Kinmar® Removable Sicherheitsmutter ist ein patentiertes Produkt, das sich durch Wiederverwendbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Diese Mutter erfordert ein spezielles Antriebswerkzeug für Montage und Demontage, was sie besonders sicher macht. Hergestellt aus verschiedenen Edelstahlsorten und Stahlvarianten, punktet sie zudem mit diversen Beschichtungen und Härtegraden, ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Kinmar® Removable fällt unter Sicherheitsstufe 4 und hat das Way-2 Logo.
Hafren | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Einsatz mit speziellem Kinmar®-Profil für Sicherheitsverschraubungen die nur mit einem Spezialwerkzeug wieder gelöst werden können.