Entdecken Sie im Haberkorn Online-Shop eine große Auswahl an Arbeitsstiefeln von Dunlop Protective Footwear. Der weltweit führende Hersteller von Sicherheitsstiefeln steht für Innovation und höchste Schutzstandards; mit Spitzentechnologien wie Dunlop® Purofort® und Acifort® bietet Dunlop Arbeitsstiefel, die Komfort, Leichtigkeit und optimale Sicherheit perfekt kombinieren und dabei noch gut aussehen.
Dunlop konzipiert nach dem Auswahlprinzip „gut, besser, top“ einen ideal auf verschiedene Branchen und Einsatzzwecke abgestimmten Produktmix an qualitativ hochwertigen Arbeitsstiefeln. Wir stellen Ihnen einige Highlights aus unserem Dunlop-Arbeitsstiefel-Sortiment vor.
Dunlop® Purofort® ist ein revolutionäres Material, das durch Millionen gleichmäßig verteilter, winziger Luftpolster nicht nur leicht und thermisch isolierend ist, sondern auch außergewöhnliche Flexibilität und Strapazierfähigkeit bietet. Die einzigartige Molekularstruktur macht Purofort® extrem schnittfest und sorgt gleichzeitig für langanhaltenden Tragekomfort und überlegene Produktleistung. Dunlop®-Purofort®-Stiefel punkten mit idealem Schutz und Komfort für Anwendungen in Industrie und Bau sowie in weiteren Branchen.

Mit seiner sneakerähnlichen Passform bietet der leichte S5 Purofort® TerraPRO Full Safety optimalen Tragekomfort und verhindert Fersenschlupf. Zudem sorgt der Purofort®-Stiefel für ein ausgeglichenes Fußklima. Die SRC-zertifizierte Außensohle gewährt auch unter härtesten Bedingungen sicheren Halt. Überaus praktisch ist der Verschleißindikator der Laufsohle – mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle ist der maximale Schutz komplett.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Bequemer Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.
Weitere Dunlop®-Purofort®-Stiefel finden Sie im Haberkorn Online-Shop.

Acifort® von Dunlop ist ein innovatives Stiefelmaterial aus PVC, Nitrilkautschuk und Polymeren, das Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Öl, Fett, Blut und Chemikalien bietet. Polymere verbessern Flexibilität und Tragekomfort. Dunlop-Acifort-Stiefel sind branchenspezifisch angepasst – wir stellen Ihnen einige Top-Modelle vor, weitere Acifort®-Stiefel finden Sie hier.
Dunlop bietet mit dem Sicherheitsstiefel S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD einen bequemen und widerstandsfähigen Stiefel. Die Mischung aus PVC, Nitril-Kautschuk und Polymeren sorgt für professionellen Schutz gegen Chemikalien. Mit der selbstreinigenden und rutschzertifizierten Sohle haben Sie besten Halt. Für optimalen Schutz sorgen der verstärkte Knöchelschutz, die Stahlkappe und die Stahlzwischensohle. Zusätzlich punktet der Stiefel mit seinem schockabsorbierenden Fersendesign und vielen weiteren Vorteilen.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.
Der robuste und verschleißfeste Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1 bietet mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle sowie mit seiner SRA-zertifizierten Sohle und dem verstärkten Knöchelschutz optimalen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Mineralien, Gülle, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten sowie Desinfektions- und Lösungsmitteln gearbeitet wird. Auch gegen verschiedene Chemikalien ist der Stiefel beständig.

Der Acifort Classic+ ist bei rutschigen und nassen Böden die erste Wahl für die Lebensmittelbranche. Er glänzt mit einer rutschfesten Profil-Laufsohle und ist öl-, benzin-, fett-, blut-, säure- und laugenbeständig sowie nicht kreidend. Der sehr glatte Schaft sorgt für besondere Hygiene.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Robuster Berufsstiefel ideal für hygienische Bereiche. Die glatte Oberfläche lässt sich leicht reinigen. Das Sanitized® Innenfutter ist antibakteriell und schnell trocknend. Die rutschhemmende Laufsohle ist zudem noch öl.- und chemikalienbeständig, nach EN ISO 20347:2012 O4 FO S...

Thermo+-Stiefel von Dunlop vereinen Kälteschutz, Tragekomfort und optimale Sicherheit und sind die ideale Wahl für den Einsatz in sehr kalten Umgebungen wie Kühl- und Gefrierhäusern. Sie eignen sich auch für Outdoor-Arbeiten bei kalten oder nassen Bedingungen. Wir stellen Ihnen unseren Bestseller vor, weitere Modell von Dunlop Thermo+ finden Sie hier.
Der PU-Thermostiefel S5 PUR Thermo+ C662343 in leuchtendem Signalorange bietet optimalen Kälteschutz bis zu –50 °C, das macht ihn zum perfekten Begleiter in extrem kalten Umgebungen. Die Sohlen sind sehr rutschfest sowie öl- und fettbeständig, was zusätzliche Sicherheit bietet. Aus geschäumtem Polyurethan gefertigt, sind die Stiefel nicht nur superleicht, sondern auch komfortabel und langlebig. Ausgestattet mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, vereinen sie Sicherheit und Tragekomfort.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.
In unserem Online-Shop finden Sie weitere Sicherheitsstiefel und Berufsstiefel von Dunlop.
Hier erfahren Sie mehr über Dunlop Protective Footwear.