Das neue 3M™ UV-beständige Abdeckband 2814 überzeugt mit einer einzigartigen Formel, die eine UV-Beständigkeit von bis zu 14 Tagen garantiert – ideal für den Einsatz im Außenbereich und bei anspruchsvollen Anwendungen. Dabei bleiben Haltekraft und Qualität unverändert stark, sodass keine Kompromisse eingegangen werden müssen. Die grüne Farbe sorgt zusätzlich für eine klare Markierung und Sichtbarkeit.
Anpassungsfähiges Krepppapier-Trägermaterial, das auch um Ecken gelegt intakt bleibt
Sofortige Haftung und Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Saubere Entfernung ohne Rückstände – das Klebeband lässt sich in einem Stück abziehen
Leicht abreißbares Trägermaterial – reißt nicht ein, ist aber per Hand abreißbar
Beständig gegen Lösemittel, Feuchtigkeit und Lackdurchschlag – auch geeignet für wasserbasierte Lacksysteme
Verhindert Lackdurchschlag und sorgt für perfekte Farblinien beim Lackieren
Ultraflache Lackkanten dank extrem dünnem Trägermaterial
Geeignet für professionelle Lackierarbeiten in Innen- und Außenbereichen

Das Klebeband lässt sich nach der Anwendung sauber und rückstandsfrei entfernen – das spart Zeit und Mühe. Gleichzeitig ist das Abdeckband temperaturbeständig bis zu 79 °C und bietet mit 0,12 mm Gesamtdicke eine ideale Balance aus Robustheit und Flexibilität.
Gesamtdicke: 0,12 mm
Klebstoff-Typ: Gummi-Harz
Farbe: Grün
Trägermaterial: Krepp-Papier
Schälfestigkeit: 7 N / 25 mm
Zugfestigkeit: 83 N / 25 mm
Bruchdehnung: 15 %
Temperaturbeständigkeit: bis 79 °C
Produktnummer: 2814
Breite | Länge | Rollen/Karton |
18 mm | 50 m | 72 |
24 mm | 50 m | 48 |
30 mm | 50 m | 32 |
36 mm | 50 m | 36 |
48 mm | 50 m | 24 |
72 mm | 50 m | 24 |
100 mm | 50 m | 24 |

Zum Streichen und Lackieren in Außenbereichen
Zum Abdecken vor Lackierarbeiten im Baugewerbe
Zum Lackieren im Metallbau, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
Universal-Abdeckband für industrielle Lackierarbeiten
Zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
Für Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmestrahler
Zum Abdecken von Werkstücken beim Pulverbeschichten
Zum Spleißen von Silikonlinern, -folien und -papieren
Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
Geeignet zum Infrarot-/UV-Härten und für Einbrennzyklen