Ob auf Baustellen, in der Industrie oder im Handwerk – optimaler Schutz von 3M sorgt für höchste Sicherheit und Komfort. Innovative Technologien und ergonomisches Design bieten sicheren Schutz, damit Arbeitsschritte sicher und effizient durchgeführt werden können.

Kapselgehörschützer eignen sich besonders gut, wenn der Gehörschutz häufig auf- und abgenommen werden muss und die Schallintensität sehr hoch ist.
Die Kapselgehörschützer der OptimeTM-Serie wurden speziell für laute Arbeitsumgebungen entwickelt und dämmen dank der mit Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllten Dichtringe optimal. Die Dichtringe wurden mit Belüftungskanälen ausgestattet und sind mit einer hygienischen und angenehm zu tragenden Folie überzogen. Die 3M™-PELTOR™-Optime™-Kapselgehörschützer sind sehr leicht und verfügen über eine hohe Dämmung von 31 dB SNR.
Die Optime™-Serie ist in verschiedenen Versionen verfügbar: mit Kopf- oder Nackenbügel, mit Helmbefestigung oder zusammenfaltbar.
Der 3M™ Peltor™ Optime I H510P mit Helmbefestigung bietet effektiven Gehörschutz bei mittlerer Lärmbelastung und überzeugt mit ergonomischen Federstahlbügeln, sicherem Sitz und hohem Tragekomfort. Ideal für Werkstätten, Bau, Metall- und Automobilindustrie.
Für hohe Lärmbelastung entwickelt, bietet der 3M™ Peltor™ Optime II H520A mit Kopfbügel zuverlässigen Schutz, sicheren Halt und hohen Tragekomfort. Ideal für Landwirtschaft, Pharmaindustrie und Versorgungsunternehmen.
Der 3M™ Peltor™ Optime III H540A mit Kopfbügel bietet effektiven Schutz bei starkem Lärm. Sicherer Sitz und hoher Tragekomfort dank verstellbarer, ergonomischer Federstahlbügel. Ideal für laute Arbeitsumgebungen in Landwirtschaft und Industrie.

Als Bügelgehörschutz bezeichnet man fertig geformte Gehörschutzstöpsel, die an einem Kopfbügel befestigt sind. Als besonders praktisch erweist sich Bügelgehörschutz, wenn man den Gehörschutz öfters auf- und absetzen muss, da man sich den Bügel einfach um den Hals hängen kann.
Für viele Bügelgehörschützer gibt es Ersatzstöpsel, die rasch und einfach getauscht werden können.

Neben dem Gehörschutz spielt auch der Schutz der Augen eine zentrale Rolle innerhalb der PSA. Gefahren wie fliegende Partikel, Staub oder Splitter sowie die Einwirkung von UV-A- und UV-B-Strahlung können das Sehvermögen ernsthaft gefährden und im schlimmsten Fall zu bleibenden Schäden führen.
Die 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille überzeugt mit einem besonderen Merkmal innerhalb der SecureFit™ Serie. Dank ihrer neigbaren Bügel passt sie sich individuell an verschiedene Kopfformen an und sorgt für einen gleichmäßigen und angenehmen Sitz.
Ein weiteres Modell, die 3M™ SecureFit™ 600, punktet durch ein innovatives Zwei-Scheiben-Design, das hervorragende optische Eigenschaften bietet. Sie ist für unterschiedliche Kopfformen konzipiert und gewährleistet einen sicheren und komfortablen Sitz über längere Tragezeiten hinweg.

Herabfallende Gegenstände und anderweitige Stöße gegen den Kopf stellen eine der großen Gefahren im Baugewerbe dar. Auch Arbeiten in engen Räumen bergen Gefahren, etwa für Kopfanstöße. Mit dem Schutzhelm der X5000-Serie von 3M™-SecureFit™ erhalten Sie einen verlässlichen und angenehm zu tragenden Kopfschutz.
Der Helm eignet sich für verschiedene Arbeitsumgebungen, z. B. bei Arbeiten in großer Höhe oder an Orten mit schweren Maschinen und Gefahrenquellen. Die Trageposition ist durch sechs Einstellungen flexibel anpassbar. Das 4-Punkt-Kinnriemensystem erlaubt den Wechsel zwischen den Normen EN 397 (Industrie) und EN 12492 (Bergsteigen). Die randlose Bauweise sorgt für Belüftung, und der 3M™-UVicator™-Sensor zeigt den UV-Abnutzungsgrad an. Ausgestattet mit einem 6-Punkt-Ratschenverschluss und 3M™-Druckverteilungstechnologie ist der Helm in vielen Farben erhältlich.
Reflektierender, randloser Sicherheits-Schutzhelm mit Lampenriemen-Clips, UV-Indikator und einstellbarer Innenausstattung. Helm kann je nach Einsatz zwischen EN 12492 Bergsteigerhelm oder EN 397 Industrieschutzhelm umgestellt werden. Passend für Kopfgrößen 50 bis 63 cm.