Kommunikation spielt auch im Arbeitsschutz eine entscheidende Rolle. Gerade in lauten, komplexen oder gefährlichen Arbeitsumgebungen reicht es nicht aus, persönliche Schutzausrüstung in Einzelteilen zu betrachten. Schutz funktioniert insgesamt nur dann zuverlässig, wenn er konsequent getragen wird und den Arbeitsablauf nicht behindert. Wird PSA kurz abgenommen, um eine Anweisung zu verstehen oder sich mit Kolleginnen und Kollegen abzustimmen, entsteht in genau diesem Moment ein Sicherheitsrisiko.
In der Praxis entstehen viele gefährliche Situationen nicht durch fehlende Schutzausrüstung, sondern durch unterbrochene oder eingeschränkte Kommunikation. Anweisungen werden nicht richtig verstanden, Reaktionen verzögern sich oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen Helm, Gehörschutz oder andere PSA kurzzeitig ab, um sprechen oder zuhören zu können. Was im Arbeitsalltag zunächst praktisch wirkt, kann den Schutz unterbrechen und das Unfallrisiko deutlich erhöhen.
3M™ bietet Kommunikationslösungen, die Schutz und Verständigung miteinander verbinden. So bleibt die persönliche Schutzausrüstung auch während der Kommunikation vollständig im Einsatz. Teams können sich in lauter Umgebung klar abstimmen, sicherer zusammenarbeiten und schneller auf kritische Situationen reagieren. Kommunikation wird damit nicht zum Kompromiss, sondern zu einem aktiven Bestandteil des Arbeitsschutzes.
Ein besonderer Vorteil integrierter Kommunikationslösungen liegt in der Verbindung mit bestehenden PSA-Systemen. Ob Helm, Gehörschutz, Augenschutz, Atemschutz oder Absturzsicherung – die Lösungen von 3M™ sind darauf ausgelegt, sich in ganz verschiedene Schutzkonzepte einzufügen. Das ist besonders wichtig, wenn mehrere Gefährdungen gleichzeitig auftreten, etwa bei Arbeiten in der Höhe, in lärmintensiven Bereichen oder bei komplexen Teamarbeiten.
Die 3M™-Kommunikationslösungen ergänzen bestehende PSA-Systeme problemlos:
Helm + Gehörschutz + Kommunikation
Kommunikation + Absturzsicherung (Arbeiten in der Höhe)
Kommunikation + Augenschutz + Atemschutz
So werden Mehrfachgefährdungen sicher und kontrolliert gemeistert.
Ohne integrierte Kommunikation müssen Informationen häufig per Zuruf weitergegeben werden – in Lärmbereichen werden Anweisungen dabei schnell überhört oder falsch verstanden. Bei Arbeiten in der Höhe etwa kann aber schon eine kurzes Ablegen der Schutzausrüstung zu einem erheblichen Risiko werden. Mit passenden Kommunikationslösungen bleiben Schutz und Verständigung durchgehend erhalten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich klar abstimmen, ohne Teile der PSA abzulegen, und Arbeitsabläufe werden sicherer, planbarer und effizienter.
Damit Kommunikation im Arbeitsschutz zuverlässig funktioniert, muss sie zum gesamten Schutzsystem passen. Kommunikationslösungen sollten mit weiterer PSA kompatibel sein, die Arbeitsabläufe unterstützen und auch bei längerer Tragedauer komfortabel bleiben. Entscheidend ist, dass Kommunikation den Schutz nicht beeinträchtigt, sondern sinnvoll ergänzt.

Der Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus mit Kopfbügel kombiniert zuverlässigen Lärmschutz mit integrierter Funkkommunikation für klare Verständigung auch in lauten Arbeitsumgebungen.
Reflektierender, randloser Sicherheits-Schutzhelm mit Lampenriemen-Clips, UV-Indikator und einstellbarer Innenausstattung. Helm kann je nach Einsatz zwischen EN 12492 Bergsteigerhelm oder EN 397 Industrieschutzhelm umgestellt werden. Passend für Kopfgrößen 50 bis 63 cm.
Der 3M™-SecureFit™-X5000V-Schutzhelm bietet komfortablen, anpassbaren Kopfschutz für Industrie- und Höhenarbeiten und überzeugt durch sein mit weiterem PSA-Zubehör kompatibles Design sowie durch die flexible Umstellung zwischen den Normen EN 397 und EN 12492.
Die 3M™-SecureFit™-500-SGAF-Schutzbrille verfügt über ein leichtes, ergonomisches Design mit automatischer Anpassung an die Kopfform und stellt so komfortablen, sicheren Augenschutz bei gleichzeitig hoher Kompatibilität mit anderer PSA sicher.
Der 3M™-DBI-SALA®-ExoFit™-XE100-Auffang- und Positionierungsgurt steht für ergonomischen, komfortablen und vor allem sicheren Schutz bei Arbeiten in der Höhe und überzeugt durch seine durchdachte Passform sowie hohe Kompatibilität mit weiterer PSA.