Schadstoffe in der Luft können schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Doch viele Menschen, die bei der Arbeit eine Atemschutzmaske tragen müssten, verwenden sie häufig nicht oder nicht richtig, obwohl sie potenziellen Gefahrenstoffen ausgesetzt sind. Lassen Sie Ihre Mitarbeitenden Helden werden, die bei ihrer Tätigkeit den passenden Atemschutz tragen.
Die dritte Generation der Aura™-Atemschutzmaske verfügt über eine Reihe von Verbesserungen, die beeindruckende neue Technologie mit ergonomischem Design kombinieren. Das neue Cool-Flow™-Komfortventil öffnet sich leichter, um einen Wärmestau in der Atemschutzmaske zu verringern und den Tragekomfort zu erhöhen.
Die Aura™-Atemschutzmaske ist für Anwenderinnen und Anwender geeignet, die ein wartungsfreies Produkt bevorzugen und einer Gefährdung ausschließlich durch Partikel ausgesetzt sind. Sie lässt sich einfach vorformen, aufsetzen und abnehmen, bietet hohen Tragekomfort und ist dabei sehr strapazierfähig.
Außerdem bringen Partikelmasken aus der 3M™-Aura™ 9300+Gen3-Serie einige weitere Vorteile mit sich. Das neue 3M™ Cool-Flow™-Komfortventil öffnet sich um 37 % leichter als das der zweiten Generation. Das 3M™ Advanced-Electret-Filtermedium (AEM) bietet einen deutlich verbesserten Atemkomfort dank weniger Volumen und Gewicht als herkömmliche Filtermedien. Darüber hinaus punktet die Maskenserie mit einer Aufsetzhilfe, komfortablen Materialien und einem geprägten, ausgeformten oberen Maskenteil, der das Beschlagen der Brille reduziert.
Damit Ihre Mitarbeitenden optimal geschützt sind ist es wichtig, dass die Maskenränder dicht auf dem Gesicht aufsitzen. Wie 3M™ Partikelmasken der Serie Aura™ 9300+Gen3 richtig aufgesetzt werden sehen Sie in der Aufsetzanleitung und Dichtsitzprüfung.
3M™ wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche, gebrauchsfertige Atemschutzmasken mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich, hautfreundlich und nicht allergen.
Mehrweg-Atemschutzmasken aus der 4000+ Serie sind für Anwenderinnen und Anwender geeignet, die ein wartungsfreies Produkt bevorzugen und einer Gefährdung durch Gase, Dämpfe und Partikel ausgesetzt sind. Die Masken sind in wiederverschließbaren Beuteln einzeln verpackt.
Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen. Konzipiert für Komfort und Bequemlichkeit überzeugt die Maskenserie durch leichtes Design, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und den leicht zu befestigenden Nackenriemen.
Hier lesen Sie, was Sie zu Passform und Dichtsitz beachten sollten.
Mehr zur 3M™ 4000+ Halbmasken Serie erfahren Sie in der Broschüre von 3M „Atmen leichter gemacht“.
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
3M | Halbmasken
Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...
Die 3M™ Secure-Click™-Halbmasken sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Sie sind einfach und intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig.
Durch die Kombination von zwei Dual-Luftstrom-Filtern werden vier Luftstromwege gebildet, die das Atmen erleichtern und einen niedrigeren Atemwiderstand gewährleisten. Durch das Ausatemventil können Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten abgeleitet werden. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle und einfache Filterverbindung durch das 3M™ Secure-Click™ System: den Filter ausrichten und einrasten, bis ein Klicken zu hören ist.
Außerdem kann per Knopfdruck eine Dichtsitzprobe durchgeführt werden. Die patentierte Gesichtsabdichtung aus Silikon mit flexiblem Nasenprofil sorgt für ein bequemes Tragegefühl und eine perfekte Passform.
Mehr über die Vorteile der 3M™ Secure Click™ HF-800 – Halbmasken-Serie erfahren Sie in dieser Broschüre.