Menu
Das Leben hören

3M™-Gehörschutzlösungen

Person mit Gehörschutz auf einer Baustelle

Es gibt so viele Klänge, die wir lieben – wir haben aber nur einen Hörsinn, den wir unbedingt schützen müssen. Deshalb stellen wir Ihnen Gehörschutzlösungen unseres Partners 3M™ vor.

Darum sollte das Gehör geschützt werden

Die lärmbedingte Beeinträchtigung des Gehörs, auch bekannt als „Noise Induced Hearing Loss“ (NIHL), stellt ein maßgebliches, globales Gesundheitsproblem dar und betrifft beinahe jede und jeden. Dieser Zustand ist irreversibel, kann aber durch ein effektives Gehörschutzprogramm vermieden werden.

Wussten Sie, dass …

  • … bis zu einem Viertel der Menschen in lärmbelasteten Arbeitsumgebungen einen Hörverlust erleiden?

  • … der Verlust des Gehörs schon durch die einmalige Einwirkung von intensivem Impulsschall verursacht werden kann?

  • … ständiges Aussetzen gegenüber Lärmpegeln über 85 dBA zu dauerhaftem Hörverlust und Tinnitus (einem Klingeln in den Ohren) führen kann?

  • … Noise Induced Hearing Loss zu Einsamkeit führen kann? Denn Menschen, die schlecht hören, können sich weniger an Unterhaltungen beteiligen, was zu sozialer Isolation und Depressionen führen kann.

Sichere Kommunikation trotz Lärm mit 3M™-PELTOR™ Kommunikationsgehörschutz

Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Arbeitnehmenden und der Fähigkeit zur Kommunikation beim Tragen von Gehörschutz herzustellen. Kommunikationsgeräte mit Gehörschutz tragen zur Erhöhung der Sicherheit und Produktivität bei und verringern das Risiko von Gehörverlust.

Mit dem Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ X bleiben Sie jederzeit erreichbar und haben die Hände frei. Telefonate führen Sie über Ihr Headset. Sie können eingehende Anrufe deutlich in Ihren Kapselgehörschützern hören, indem Sie sich mit einem Telefon mit Bluetooth® verbinden. Dank der Technologie des lärmunterdrückenden Mikrofons ist es möglich, in lauten Umgebungen in normaler Lautstärke mit anderen zu kommunizieren.

Das 3M™ Kapselgehörschutz-Radio versorgt Sie mit integriertem Gehörschutz, eingebautem Radio, externem Audioeingang und fest verbauter Antenne. Dieses anpassungsfähige und nutzerfreundliche Headset ist ideal für laute industrielle Umgebungen oder Arbeitsstellen mit monotonen Aufgaben geeignet.

Das 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ XPV solarbetriebene Headset bietet Gehörschutz mit moderner Kommunikation. Mit selbstaufladender Photovoltaik im Kopfbügel ausgestattet, können problemlos zwei Geräte über Bluetooth verbunden werden. Durch das lärmunterdrückende Mikrofon und die Umgebungshör-Funktion ist klare Kommunikation und individuelles Audio gesichert.

Kapselgehörschutz-Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz-Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Gehörschutz mit eingebautem Radio, externem Audioeingang, perfekt geeignet für laute Arbeitsbereiche.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ XPV, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ XPV, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Solarbetriebene, intelligente Gehörschutz- und Kommunikationslösung mit Bluetooth®-Technologie und App-Steuerung, perfekt geeignet für Arbeitsbereiche, in denen freihändiges Telefonieren und aktiver Gehörschutz unverzichtbar sind.

3M™ PELTOR™ X-Serie – Innovativer Gehörschutz für maximalen Komfort und Sicherheit

  • elektrisch isolierter Doppelkopfbügel verringert Wärmestau am Kopf

  • kippbare Ohrkapseln erhöhen Tragekomfort und Effizienz

  • patentierte Dichtungsringe mit neuartigem Schaumstoff für effektiven Lärmschutz

Mann trägt Gehörschutz und Schutzbrile
Hochwertiger Kapselgehörschutz von 3M™

Der Kapselgehörschutz ist für verschiedene Einsatzbereiche in einem breiten Dämpfungsbereich erhältlich. Wir stellen Ihnen einige Modelle der X-Serie vor:

Für Sie interessant:

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1A, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1A, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Gehörschutz mit stabilen Kapseln und angenehm weichen, breiten Dichtungsringen sorgt für reduzierten Druck an den Ohren und erhöhten Tragekomfort.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X2A, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X2A, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Gehörschutz mit stabilen Kapseln und angenehm weichen, breiten Dichtungsringen sorgt für reduzierten Druck an den Ohren und erhöhten Tragekomfort.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4A, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4A, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Gehörschutz mit stabilen Kapseln und angenehm weichen, breiten Dichtungsringen sorgt für reduzierten Druck an den Ohren und erhöhten Tragekomfort.

3M™ Gehörschutzstöpsel – Flexibel, komfortabel und zuverlässig

Gehörschutzstöpsel eignen sich besonders dann, wenn der Gehörschutz ständig getragen werden muss und es sich aufgrund der Umgebungsbedingungen – wie bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staubbildung – empfiehlt.

Die 3M™-E-A-Rsoft™Yellow Neons™ sind vorzuformende Gehörschutzstöpsel, die den Gehörgang optimal abschließen, um die Belastung durch gefährlichen Lärm um bis zu 36 dB zu reduzieren.

Die 3M™ E-A-R™ Classic™ II sind ebenfalls vorzuformende Gehörschutzstöpsel, die sich an den Gehörgang anpassen. Mit einem SNR-Dämmwert von 28 dB schützen sie effektiv vor gefährlichem Lärm und sorgen für hohen Tragekomfort.

Die Gehörschutzstöpsel 1100 bieten dank ihrer strapazierfähigen und weichen PU-Oberfläche optimalen Schutz und Komfort. Mit einem SNR-Dämmwert von 35 dB und einer ergonomischen Form passen sie bequem in die meisten Gehörgänge und reduzieren gefährlichen Lärm effektiv.

Die 3M™-E-A-R™-Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel können gereinigt und wiederverwendet werden. Die bewährte Lamellentechnologie und das geschmeidige, vorgeformte elastomerische Polymer-Material machen die Gehörschutzstöpsel zur ersten Wahl für die meisten Gehörgänge.

Elektronische Gehörschutzstöpsel wie die 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU, bieten nicht nur Schutz für das Gehör, sondern fördern auch das Situationsbewusstsein und die Kommunikation.

Praktisch und variabel:

Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons

3M | Gehörschutz

Konisch vorzuformende Gehörschutzstöpsel mit glatter Struktur und hochentwickelte Schaumstoffformulierung, für ein angenehmes, längeres Tragen.

Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Ultrafit™, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Ultrafit™, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Abwaschbarer und wiederverwendbarer, mit 3 Lamellen vorgeformter Gehörschutzstöpsel in Einheitsgröße für den Langzeitgebrauch. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ Peltor™ EEP-100 EU | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ Peltor™ EEP-100 EU

3M Peltor | Gehörschutz

Kompakte, elektronische Ohrstöpsel, die vor Lärm schützen und gleichzeitig Situationsbewusstsein ermöglichen. Sie bieten eine einfache Ein-Tasten-Bedienung, drei Lautstärkestufen und bis zu 15 h Laufzeit. Die robuste Lade- und Aufbewahrungsbox (IP54) sorgt für Schutz, Transport u...

Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Classic™ | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Classic™

3M | Gehörschutz

Zylindrisch geformter Einweg-Gehörschutzstöpsel schließt den Gehörgang angenehm ab und bietet zuverlässigen Schutz vor Lärm und Schmutz.

Gehörschutzstöpsel 1100 | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Gehörschutzstöpsel 1100

3M | Gehörschutz

Strapazierfähiger und angenehm weicher PU-Einwegstöpsel. Die schmäler werdende Form passt bequem in die meisten Gehörgänge.

Mann am arbeiten mit Arbeitsschutz
3M™-Gehörschutzstöpsel bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staubbildung.

3M™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser – Effizienter und komfortabler Zugriff auf Gehörschutz

Der 3M™-One Touch™-Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser bietet bequemen Zugriff auf Gehörschutzstöpsel. Ein einfacher Griff, und schon gibt der Dispenser genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Der wiederauffüllbare Dispenser, der sowohl für die Wandmontage als auch als Tischaufsteller geeignet ist, kann mit One-Touch™-Nachfüllpackungen von 3M™-E-A-R™ Gehörschutzstöpseln nachgefüllt werden.

Gehörschutz Dispenser 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Gehörschutz Dispenser 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro

3M | Gehörschutz

Robuster, mobiler Stöpselspender ohne Aufsatz, geeignet zur Befüllung und Wiederverwendung mit 3M™-Gehörschutzstöpseln. Für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich, auch unter rauen Umgebungen.

Refill-Aufsatz 3M™ E-A-R™ One-Touch™ für Gehörschutz Dispenser | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Refill-Aufsatz 3M™ E-A-R™ One-Touch™ für Gehörschutz Dispenser

3M | Gehörschutz

Effektiver Nachfüll-Aufsatz für Gehörschutzspender, gefüllt mit hochwertigen Gehörschutzstöpseln für ein angenehmes, längeres Tragen. Passend für Gehörschutz Dispenser 3M™ E-A-R™.


Das könnte Sie auch interessieren
Effiziente Services für Ihre Hydrauliksysteme
Hydrauliklösungen für effiziente Prozesse: Beratungen, Systemlösungen und Dimensionierung
Effiziente Services für Ihre Hydrauliksysteme
Wera Neuheiten 2025
Innovation trifft Präzision im Handwerk
Wera Neuheiten 2025
Rammschutz-Barrieresysteme - minimaler Werkzeugeinsatz
Die X-Protect Reihe von Axelent
Rammschutz-Barrieresysteme - minimaler Werkzeugeinsatz
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken