Rund um die Uhr, keine Wartezeiten, ein Zugriff: Der H-Save Ausgabeautomat ist das ideale Gerät für Ihre Produktausgabe – insbesondere im Bereich Arbeitsschutz und Werkzeuge. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden sich am Gerät an und entnehmen die benötigten Produkte. Die Lagerung der Artikel ist zugriffsgesichert, die Entnahme der Artikel funktioniert simpel und innerhalb weniger Sekunden. Zudem lässt die modulare Bauweise des Geräts einen flexiblen Austausch der Produktpalette zu. Nutzen Sie die Vorteile eines modernen Ausgabesystems und entscheiden Sie sich für den H-Save Ausgabeautomaten von Haberkorn!
unkomplizierte Aufstellung, nur Stromanschluss benötigt
Artikel werden vom Gerät selbst nachbestellt
Entnahmedaten schnell abrufen
Automat wird mit kundenindividuellen Artikeln bestückt
rasche Änderung der Bestückung des Automaten möglich
Wir beraten Sie gerne!
Im ersten Schritt wenden Sie sich an unsere Expertinnen und Experten, um die möglichen Einsatzzwecke und Inhalte des Ausgabeautomaten für Ihre Bedürfnisse zu besprechen.
Einfachste Funktion
Der Automat wird aufgestellt und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entnehmen die Ware mit ihrem persönlichen Chip. Relevante Mitarbeiterdaten, die Entnahme und der Zeitpunkt werden automatisch protokolliert.
Automatische Nachbestellung
Der Ausgabeautomat sendet selbstständig die Entnahmedaten an Haberkorn. Dort werden die Aufträge für die Nachbestellung generiert und kommissioniert.
Lieferung
Haberkorn liefert die Ware zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge.
Immer einsatzbereit
Der Automat wird kontinuierlich neu befüllt und steht 24 Stunden am Tag für die Entnahme bereit.
So simpel wie die Bedienung des Geräts, so problemlos ist auch die Aufstellung. Eine normale Steckdose genügt, die Voraussetzung für den Datenaustausch mit Haberkorn ist beim Automaten schon mit dabei. Ansonsten funktioniert das System völlig autark.
Wir stellen die Plattform, Sie verwalten Ihre Daten selbst. Von der Übersicht Ihrer Verbrauchsdaten bis zum selbstständigen Anlegen von User-Daten – flexibler geht’s nicht. Im Haberkorn Dashboard finden Sie neben den Verwaltungsmöglichkeiten übrigens auch die Anzeige der Betriebsbereitschaft aller Ihrer Haberkorn Systeme. Damit haben Sie immer alles im Blick.
Bei uns bekommen Sie genau das, was Sie benötigen. Haberkorn berät Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Artikel und der optimalen Lagermenge. So unterstützen wir Sie dabei, Ihre Prozesse reibungslos zu gestalten, damit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend mit Produkten versorgt sind und Weg- und Wartezeiten so kurz wie möglich gehalten werden. Gerne übernehmen wir auf Wunsch auch die Bewirtschaftung des Automaten für Sie.
Der H-Save Ausgabeautomat bestellt automatisch Ware nach und sichert so die laufende Versorgung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit notwendigen Materialien – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Modifizierungen der Produktpalette im Automaten lassen sich nach Bedarf ganz unkompliziert durchführen. Auf Wunsch füllt Haberkorn die Produkte auch nach.
Die H-Sidebox ist die perfekte Ergänzung zum Ausgabeautomaten und nur in Kombination mit diesem möglich. Sie ist für Produkte geeignet, die nicht im H-Save Ausgabeautomaten platziert werden können. Die Bedienung der H-Sidebox erfolgt über das Bedienfeld des H-Save Ausgabeautomaten. Die H-Sidebox gibt es in einer Ausführung mit und ohne Wiegezellen. An einen Ausgabeautomaten können bis zu 20 H-Sidebox Fächer angehängt werden.

"Mit dem Ausgabeautomaten entlasten Sie Ihr Magazin und verfügen über eine sichere Versorgung rund um die Uhr. Werfen Sie einen Blick auf die vielen Vorteile – es lohnt sich!"
Rene Deutschmann, E-Business & Logistik-Lösungen