Schweißrauchabsauganlagen minimieren Gesundheitsrisiken und sind mittlerweile unumgänglich, wenn in einem Betrieb geschweißt wird. Mehr in unserem Ratgeber
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
In der modernen industriellen und handwerklichen Produktion ist Schweißen eine unverzichtbare Technologie. Doch die mit dem Schweißrauch verbundenen Gefahren für die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter sind nicht zu unterschätzen. Schweißrauchabsauganlagen spielen hier eine entscheidende Rolle.
Schweißrauchabsauganlagen sind spezialisierte Systeme, die entwickelt wurden, um bei Schweißarbeiten schädliche Gase und Partikel aus der Umgebungsluft bei Schweißarbeiten zu entfernen. Sie sind ein entscheidender Bestandteil moderner industrieller und handwerklicher Arbeitsbereiche, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Eine typische Schweißrauchabsauganlage besteht aus einem oder mehreren Absaugarmen, einem Filtermodul und einem Ventilatorsystem. Die Absaugarme werden so positioniert, dass sie die bei den Schweißarbeiten entstehenden Dämpfe und Partikel direkt an der Quelle erfassen. Ein Ventilator saugt die verunreinigte Luft an und schleust sie durch ein Filtermodul, das die Schadstoffe aus der Luft entfernt. Die gefilterte Luft wird entweder zurück in den Arbeitsbereich geleitet oder nach außen abgeführt.
Schweißrauch kann eine Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe enthalten, darunter Metallpartikel, Gase und organische Verbindungen. Langfristige Exposition gegenüber Schweißrauch kann zu verschiedenen Atemwegsproblemen, zu Hautirritationen und in einigen Fällen sogar zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs führen. Durch den Einsatz von Schweißrauchabsauganlagen wird das Risiko solcher Gesundheitsprobleme signifikant minimiert.
In vielen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften zur Luftqualität in Arbeitsbereichen, in denen Schweißarbeiten durchgeführt werden. Schweißrauchabsauganlagen helfen dabei, diese Vorschriften einzuhalten, indem sie die Konzentration von Schadstoffen in der Luft auf ein akzeptables Niveau reduzieren.
Der Einsatz einer Schweißrauchabsauganlage erfordert regelmäßige Wartung, um ihre Effektivität sicherzustellen. Dazu gehören das Auswechseln von Filtern und die Überprüfung der mechanischen Komponenten. Anschaffung und Wartung einer solchen Anlage sind natürlich mit Kosten verbunden – die in Anbetracht der gesundheitlichen Vorteile und der gesetzlichen Vorschriften sinnvoll und notwendig sind.
Mobile Absauganlagen: Diese sind flexibel und können einfach von einem Arbeitsplatz zum anderen verschoben werden. Sie sind besonders nützlich in Werkstätten, in denen die Schweißarbeiten nicht immer am gleichen Ort stattfinden.
Stationäre Absauganlagen: Diese sind für großflächige industrielle Anwendungen geeignet, wo die Arbeitsplätze fest definiert sind. Sie haben in der Regel eine höhere Absaugkapazität und können mehrere Schweißstationen gleichzeitig bedienen.
Zentrale Absaugsysteme: Diese sind für sehr große industrielle Anwendungen konzipiert und können ganze Werke versorgen. Sie erfordern eine umfangreiche Installation und sind eher für Neubauten oder große Renovierungen geeignet.
In Schweißrauchabsauganlagen kommen verschiedene Arten von Luftfiltern zum Einsatz, um schädliche Partikel effektiv zu entfernen.
Mechanische Filter: Sie nutzen Gewebe oder Metallgitter, um Partikel aus der Luft zu sieben.
HEPA-Filter: High-Efficiency-Particulate-Air-Filter können bis zu 99,97 % der Partikel aus der Luft entfernen und sind besonders effektiv bei der Entfernung von sehr kleinen Partikeln.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!