Menu

Lasthebemagnete von Alfra

Kategorien in Lasthebemagnete von Alfra
Schutzeinrichtungen 3 Lasthebemagnete 3 mehr weniger
Produkte filtern in Lasthebemagnete von Alfra
Hersteller: Alfra Alle zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Permanent-Lasthebemagnet TML 250 | Lasthebemagnete
angesehen
Gekauft
Permanent-Lasthebemagnet TML 250

Alfra | Lasthebemagnete

Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel mit widerstandsfähiger Magnetfläche zur Vorbeugung von Beschädigungen und für eine garantiert lange Lebensdauer.

Permanent-Lasthebemagnet TML 500 | Lasthebemagnete
angesehen
Gekauft
Permanent-Lasthebemagnet TML 500

Alfra | Lasthebemagnete

Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel mit widerstandsfähiger Magnetfläche zur Vorbeugung von Beschädigungen und für eine garantiert lange Lebensdauer.

Variabler Schweißwinkel TMA 600 | Lasthebemagnete
angesehen
Gekauft
Variabler Schweißwinkel TMA 600

Alfra | Lasthebemagnete

Winkel zum Zusammenschweißen von schweren Werkstücken in unterschiedlichen Winkeln.

1-3 von 3 Produkten

Präzision und Sicherheit in der Schweißtechnik: Die entscheidende Rolle von Lasthebemagneten

In der Schweißtechnik spielen Lasthebemagnete eine wichtige Rolle bei der Handhabung und Positionierung von Metallteilen vor und während des Schweißprozesses. Die Präzision und Sicherheit, die Lasthebemagnete bieten, sind entscheidend für die Effizienz des gesamten Fertigungsprozesses sowie für die Qualität des Endprodukts.

Auf einen Blick
    Permanent-Lasthebemagnet TML 250
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Lasthebemagneten.

    Funktionen in der Schweißtechnik

    Permanent-Lasthebemagnet TML 500

    1. Materialhandling: Lasthebemagnete ermöglichen das einfache und sichere Heben von Metallplatten, Rohren und anderen Werkstücken. Dies ist besonders nützlich in Großanlagen, wo manuelle Handhabung unpraktisch oder gefährlich wäre.

    2. Positionierung: Bevor das Schweißen beginnen kann, müssen die Metallteile in einer bestimmten Ausrichtung positioniert werden. Spezielle Lasthebemagnete, die auch als Schweißmagnete bekannt sind, können dabei helfen.

    3. Zeitersparnis: Die Verwendung von Lasthebemagneten kann die Zeit reduzieren, die für das Aufstellen und Festklemmen der Werkstücke erforderlich ist. Dies führt zu einer höheren Produktionsgeschwindigkeit.

    4. Sicherheit: Durch die Verwendung von Lasthebemagneten können potenzielle Gefahren reduziert werden, die beim manuellen Heben und Positionieren von schweren Metallteilen drohen.


    Permanente Lasthebemagnete in der Schweißtechnik

    Ein wichtiges Merkmal von permanenten Lasthebemagneten ist ihre überragende Leistungsfähigkeit mit dünnwandigen Materialien: Ab einer Materialstärke von nur 2 mm können diese Magnete effektiv eingesetzt werden.

    Trotz ihrer leistungsstarken Beschaffenheit haben die neuen Modelle ein erstaunlich geringes Eigengewicht. Dies erleichtert nicht nur den Transport und die Installation der Magnete selbst, sondern reduziert auch das Gesamtgewicht der Hebevorrichtungen.

    Ein weiteres Feature ist die ergonomische Aktivierung der Magnete mit minimalem Kraftaufwand. Dies ist besonders in Arbeitssituationen wichtig, in denen die Bedienerinnen und Bediener über längere Zeiträume tätig sind. Die ergonomische Gestaltung minimiert die physische Belastung und reduziert das Risiko von arbeitsbedingten Verletzungen.

    Unser Permanent-Lasthebemagnet TML 250 ist ein schwenkbarer Lastwirbel mit widerstandsfähiger Magnetfläche. Er ist speziell für den Einsatz auf dünnwandigen Materialien ab 1 mm konzipiert und besitzt trotz seines geringen Eigengewichts eine hohe Tragfähigkeit für Materialstärken bis zu 10 mm. Das ergonomische Design erlaubt die Aktivierung des Magneten mit minimalem Kraftaufwand. Dank eines völlig neuen Bedienkonzepts wird der Aktionsradius deutlich erweitert. Zudem sind die angegebenen Maße für den Zustand mit heruntergeklapptem Hebel optimiert, was die Handhabung zusätzlich erleichtert.