Menu

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

von Blaser   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Einsatzbereich
  • legierter Stahl, rostfreier Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Aluminium und Titan

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wassermischbar

Technische Daten
  • pflanzlicher Anteil
89 %
  • Chlorgehalt
0 %
  • Zinkgehalt
0,3 %
  • Schwefel gesamt
1,5 %
  • Kupfer-Korrosivität, 3h bei +60 °C
1a
  • Dichte bei +20 °C
0,95 g/cm³
  • Viskosität bei +40 °C
42 mm²/s
  • Flammpunkt
>+250 °C

Material/Werkstoff
  • auf Pflanzenesterbasis

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre persönliche Ansprechpartnerin
+43 5574 695 2284 sarah.fuchs@haberkorn.com
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken