Menu

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

von Blaser   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Einsatzbereich
  • legierter Stahl, rostfreier Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Aluminium und Titan

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wassermischbar

Technische Daten
  • pflanzlicher Anteil
89 %
  • Chlorgehalt
0 %
  • Zinkgehalt
0,3 %
  • Schwefel gesamt
1,5 %
  • Kupfer-Korrosivität, 3h bei +60 °C
1a
  • Dichte bei +20 °C
0,95 g/cm³
  • Viskosität bei +40 °C
42 mm²/s
  • Flammpunkt
>+250 °C

Material/Werkstoff
  • auf Pflanzenesterbasis