Menu

Hochtemperaturfett Blasolube 306

von Blaser   |   mehr Schmierfette

Drucken
Weiches Hochtemperaturschmierfett auf Bentonitbasis mit guten Korrosionsschutzeigenschaften, das für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern eingesetzt wird.
Einsatzbereich
  • mittel- bis hochtourige Wälz- und Gleitlager
  • Holzpellet-Pressen
  • Maschinen in der chemischen Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • guter Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
-25 °C bis +200 °C, kurzzeitig bis +250 °C 
  • Dichte bei +20 °C
0,96 g/cm³
  • Konsistenz 
NLGI-Klasse 1–2
  • DN-Wert, dm x n
bis 325 m/min
  • Grundöl-Viskosität bei 40 °C
315 mm²/s

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.