Menu

TecLine Haftschmierstoff Beko

von Beko   |   mehr Autopflege

Drucken
Transparentes, universell einsetzbares Hochleistungs-Schmierfett das für die dauerhafte Schmierung von Ketten, Zahnrädern, etc. im Innen - und Außenbereich geeignet ist.
Einsatzbereich
  • für Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-Ring beständig), Lkw- und Pkw-Wartung.

Vorteile/Ausführungen
  • optimale Dosierbarkeit
  • verhindert Kaltverschweißung bei Edelstahl
  • hochdruckbeständig
  • extrem haftstark
  • silikonfrei
  • unterkriecht Wasser
  • korrosionsschützend
  • hohe Ergiebigkeit, mit Langzeitwirkung
  • wasser- und salzwasserbeständig
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht für Feinmechanik geeignet! (Uhren, Profilzylinder, etc.)
  • Viskosität dünnflüssig, nach Verdunstung des Lösungsmittels pastös

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +240 °C
  • Dichte
ca. 0,69 g/cm³

Material/Werkstoff
  • Mineral-Syntheseöl mit Additiven

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.