Hydraulikfluid Shell PANOLIN S3 HLP Synth EAL 32

von Shell   |   mehr Bio-Hydrauliköle

Drucken
Hydraulikflüssigkeit auf Basis einer Mischung vollsynthetisch gesättigter und ungesättigter Ester, kombiniert mit speziellen zinkfreien Additiven für eine gute Schmierleistung.
Einsatzbereich
  • stationäre und mobile Hydraulikanwendungen
  • Marine- und Decksausrüstung
  • Baugewerbe
  • Forstwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • guter Verschleißschutz
  • weiter Temperatureinsatzbereich

Anwendungen/Hinweise
  • frühere Bezeichnung PANOLIN SPRINT
  • bei Flüssigkeitswechsel System entleeren und gründlich spülen
  • kompatibel mit Fluorelastomeren (FPM/FKM) wie Viton®

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
919 kg/m³
  • Flammpunkt
+253 °C
  • Pourpoint 
–42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
34,6 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
7,4 mm²/s

Spezifikationen
  • EU-Ecolabel Lizenznummer NL/027/028 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • OECD 301 B >60 %
  • Swedish Standard SS 15 54 34 SP
  • USA EPA VGP (Vessel General Permit) konform
  • USDA BioPreferred Program (erfüllt die Leistungsanforderung)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Dieses Produkt ist gemäß den Kriterien des EU-Ecolabels zertifiziert. Das EU-Ecolabel wurde vor etwa 30 Jahren von der Europäischen Kommission eingeführt, um Verbraucherinnen und Verbrauchern zu helfen, umweltfreundlichere Produkte zu identifizieren. Es wird diversen Produkten wie Papier, Textilien oder Schmierstoffen sowie verschiedenen Dienstleistungen verliehen. Als freiwillige Kennzeichnung geht es weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Die Kriterien des EU-Ecolabels berücksichtigen Aspekte wie Umweltschutz, Beschränkung von Chemikalien, Haltbarkeit und Fairness.……Dieses Produkt ist schnell biologisch abbaubar. Dies bedeutet, dass sich Produkt gemäß OECD-test 301 B innerhalb von 28 Tagen um mehr als 60 Prozent zersetzen muss. Das schließt die meisten Mineralöle aus. Schnell biologisch abbaubare Schmierstoffe tragen dazu bei, die Umweltbelastung durch ihre rasche Zersetzung in natürliche Bestandteile zu minimieren. Dies reduziert potenzielle Schäden für Ökosysteme und Gewässer im Vergleich zu herkömmlichen Schmierstoffen, die länger brauchen, um abgebaut zu werden.…Das Produkt verfügt über eine niedrige Ökotoxizität. Das bedeutet, dass dieses laut WAF-Test (Water-Accomodated Fraction) gemäß den OECD- und EPA Testrichtlinien als nicht schädlich eingestuft ist.……Die Produktreihe Shell PANOLIN EAL sind alle nicht bioakkumulierbar. Das bedeutet, dass diese Produkte metabolisiert werden und können sich somit in Organismen nicht anreichern da sie im Fettgewebe der Organismen unlöslich sind.…

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü