Menu

Kanalspülschlauch-Leitung IK25, 250 bar

von Semperit   |   mehr Kanalspülschläuche

Drucken
Druckschlauch mit beidseits verpressten Armaturen für den Einsatz auf Kanalspülfahrzeugen. Einerseits BSP-Innengewinde, andererseits BSP-Außengewinde mit 60°-Dichtkegel.
Einsatzbereich
  • Industrie, Gewerbe und Infrastrukturbereich

Vorteile/Ausführungen
  • glatte Oberfläche für geringeren Gleitwiderstand
  • hoch abriebfeste, witterungsbeständige Decke
  • schmutzabweisend und leicht zu reinigen

Anwendungen/Hinweise
  • Abrieb lt. EN ISO 6945:2000 max. 0,5 g (100 N)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +80 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus SBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textil, geflochten
  • Decke aus NR/BR, schwarz, glatt

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Wasser


Downloads