Menu

Einschraubverschraubung für PVC-Schlauch perlonarmiert

von Eisele   |   mehr Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Drucken
Gerade Einschraubverschraubung mit Whitworth-Rohrgewinde für die schnelle Montage und Demontage von Druckschläuchen aus PVC mit Gewebeeinlage.
Vorteile/Ausführungen
  • keine Schlauchklemmen erforderlich
  • geringes Gewicht
  • robust

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Luft, Vakuum

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar

Material/Werkstoff
  • Aluminium schwarz eloxiert / POM

Downloads