Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kardankupplungen, auch Schnellverschlusskupplungen genannt, sind schwere, robuste Schnellkupplungen, die bis zu ±30° winkelbar sind. Die bekanntesten Hersteller bzw. Schnellverschlusskupplungs-Systeme sind Perrot und Bauer. Im Haberkorn Online-Shop sind die Komponenten des Bauer-Systems zu finden. Alle Komponenten des Systems Perrot sind auf Anfrage erhältlich.
Kardan-Kupplungen werden hauptsächlich im Gartenbau, in der Landwirtschaft oder Industrie zum Befüllen oder Entleeren von Tanks sowie im Berg-, Tunnel-, Stollen-, Hoch- und Tiefbau eingesetzt.
Kardan-Kupplungen können ohne Spezialwerkzeug schnell geöffnet und geschlossen werden. Sie sind ideal für unwegsames Gelände, da sie auf alle Seiten bis zu 30° abwinkelbar sind. Außerdem sind sie bei allen Fördermedien saugdicht.
Mit Kardan-Kupplungen können folgende Medien gefördert werden:
Wasser
Pressluft
Mörtel
Bitumen
Öl
Dampf
Treibstoffe
Gas
Heißwasser
Kardan-Kupplungen sind mit Spezialdichtungen bis zu +110 °C beständig.