Menu

Propan-HD-Schlauch mit bds. Anschlüssen G 3/8" LH

von GCE Rhöna   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Propan-Hochdruckschlauch, komplett armiert, nach DIN EN 16436-1, mit beidseitigem, kegeligem Innengewindenanschluss.
Einsatzbereich
  • Propan- und Butangas
  • Flüssiggas (LPG), Methylacethylenpropadien-Gas (MPS)
  • komprimiertes Erdgas (CNG)

Vorteile/Ausführungen
  • abriebfeste und witterungsbeständige Decke

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
30 bar

Material/Werkstoff
  • Seele aus synthetischem Gummi
  • Einlage aus hochfestem synthetischem Textil
  • Decke aus Synthesekautschuk

Spezifikationen
  • DIN EN 16436-1

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Gas


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.