Menu

Lösungsmittelschlauch LMD, LMS

von Elaflex   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Hochflexibler Lösungsmittelschlauch "Blauring" nach DIN EN 12115 eignet sich für das Auftragen und Absaugen (LMS) von technischen Lösungsmittel, Farben (auch wasserlöslich), Wasserlacke und Dispersionen, Mineralölprodukte, Alkohole, Aldehyde, Ester, Ketone, Phenol, Heißluft (nicht ölhaltig). Elektrisch leitfähige Montage über Innen- und Außenschicht ohne metallischen Anschluss möglich.
Einsatzbereich
  • ohne Spirale (D), LMD als Druckschlauch
  • mit Spirale (SD), LMS als Saug-/Druckschlauch

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen viele Medien
  • hochflexibel
  • elektrisch leitfähig

Anwendungen/Hinweise
  • um Gefahr von Verfärbungen empfindlicher Flüssigkeiten zu vermeiden, Schlauch vor Anwendung mit dem Betriebsmedium durchspülen
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C
  • Dampfreinigung max. 30 min
bis +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR 2, blau, glatt, nahtlos
  • Einlage aus Textilgeflecht (Form SD zusätzlich mit verzinkter Stahldrahtspirale)
  • Decke bis ID 50 mm, NBR/PVC-Spezial-Compound
  • Decke ab ID 63 mm, Chloroprene, schwarz

Spezifikationen
  • DIN EN 12115:2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieÖlWasser


Downloads