Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Superschwerer Absaug- und Förderschlauch aus superstarkem Polyester-Polyurethan für extremste Einsatzbereiche bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit. Kann gleichzeitig als Transportschlauch verwendet werden.
Schwerer Absaug- und Förderschlauch für extrem abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalen Strömungsverlusten bietet.
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan (PU), mit einer Wandstärke von 0,7 mm. Geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien.
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan (PU), mit einer Wandstärke von 1,4 mm. Geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien.
Hochabriebfester, besonders flexibler Absaug- und Gebläseschlauch aus 100 %-igem PU mit eingebetteter verkupferter Stahldrahtspirale, universell einsetzbar zur Absaugung von trockenen, hochabrasiven Medien und als Schutzschlauch mit hohem mechanischen Schutz.
Superschwerer, flexibler Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche und höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Stehzeit. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.
Superschwerer Absaug- und Förderschlauch, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalem Strömungsverlust bietet. Bei extremsten Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit für den Transport von problematischen Förde...
PVC-Spiralschlauch, mit gelber Hart-PVC-Spirale, elastisch auch bei Kälte. Abriebfeste Seele aus Polyurethan. Anwendung überall dort, wo hohe Abriebfestigkeit der Seele oder der Decke notwendig ist.
Mittelschwerer, flexibler Absaug- und Förderschlauch mit spezieller Thermo-Isolationsschicht gemäß DIN EN 45545-2, für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und Gase.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.