Menu

Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE

von Continental   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken

Conti® Ultimate Förderschlauchsystem

Mehr erfahren!
Conti Ultimate

Robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE für die Bergbauindustrie, geeignet für den hydraulischen Transport hochabrasiver Medien mit langer Lebensdauer.


Einsatzbereich
  • Bergbau, Kies- oder Schotterwerke
  • zum Transport von Erde, Erzschlamm, Schlacke, Sand und Kies

Vorteile/Ausführungen
  • leicht und hochflexibel
  • hochabriebfeste Seele
  • abriebfeste, ozon- und UV-beständige Decke
  • kleine Biegeradien möglich
  • lange Lebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • mit „Conti Orange Verschleißindikator“
  • kontinuierliche Beobachtung des Verschleißes der Seele möglich
  • Unterstützung unerwartete Ausfälle in der Produktion vorzubeugen
  • direkt unter dem Festigkeitsträger
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NR, schwarz, verschleißfest, mit „Conti Orange Verschleißindikator“
  • Einlage aus synthetische Garne, hoch reißfest, mit verzinkter Stahldrahtspirale
  • Decke aus IR/BR, schwarz, abriebfest, ozon- und UV-beständig

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbriebWasser